Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 653 1.4305 M 3 x 16 rostfrei A 1 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 653 1.4305 M 3 x 16 rostfrei A 1 VE=S
DIN 653 1.4305 M 3 x 16 rostfrei A 1 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-006539100030016
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 653
DIN 653 Rändelschraube
DIN 653 Schraube
Rändelschraube DIN 653
DIN 653 A 1 Rändelschrauben, niedrige Form - Abmessung: M 3 x 16 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN653
Werkstoff:
A 1
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M3x16
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.280 KGM
Materialnummer:
00653.910.0030.016
Weitere Suchbegriffe: Schraube DIN 653, Edelstahlschraube DIN 653, din653 m3x16, din 653, din 653 m3, Rändelschrauben, DIN 653 1.4305, DIN653, M3x16, 3x16, AM653316, 00653.910.0030.016
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4278*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,6278*
€ 0,74708
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5978*
€ 0,71138
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5678*
€ 0,67568
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5478*
€ 0,65188
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5278*
€ 0,62808
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,4278*
€ 0,50908
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,2053*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,2639*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.