Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 653 Stahl M 6 x 35 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 653 Stahl M 6 x 35 VE=S
DIN 653 Stahl M 6 x 35 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-006530000060035
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 653
DIN 653 Rändelschraube
DIN 653 Schraube
Rändelschraube DIN 653
DIN 653 Stahl Rändelschrauben, niedrige Form - Abmessung: M 6 x 35 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN653
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M6x35
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.340 KGM
Materialnummer:
00653.000.0060.035
Weitere Suchbegriffe: Schraube DIN 653, din 653 m6x35 verzinkt, din 653, din 653 verzinkt, Rändelschrauben, DIN 653 Stahl, DIN653, M6x35, 6x35, AM653635, 00653.000.0060.035
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6945*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,9545*
€ 1,13586
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9345*
€ 1,11206
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,8945*
€ 1,06446
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,8545*
€ 1,01686
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8345*
€ 0,99306
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,6945*
€ 0,82646
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,3404*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,9947*
Ähnlich
Reyher
ab € 1,2579*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.