| |
|
| Artikel-Nr.: 4-006034100100140 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| DIN 603 Mu Stahl galvanisch verzinkt Flachrundschrauben mit Vierkantansatz Mu = mit Sechskantmutter - Abmessung: M 10 x 140 VE=S (50 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | DIN603 | Werkstoff: | Mu Stahl | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Form: | Ohne Formfangabe | Abmessung: | M10x140 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 9.268 KGM | Materialnummer: | 00603.410.0100.140 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, din 603 10x140, din 603, din 603 m10, Flachrundschrauben m. Vierkantansatz, Schlossschrauben, DIN 603 Stahl, DIN603, M10x140, 10x140, galZn, AM60310140, 00603.410.0100.140 |
| | |
| |