Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 555 Kunstst. M 4 Polyamid Kunstst VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 555 Kunstst. M 4 Polyamid Kunstst VE=K
DIN 555 Kunstst. M 4 Polyamid Kunstst VE=K
Artikel-Nr.:
     4-005556009040000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 555
DIN 555 Mutter
DIN 555 Sechskantmutter
Mutter DIN 555
DIN 555 Kunststoff PA Sechskantmuttern - Abmessung: M 4 VE=K (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN555
Werkstoff:
Kunststoff PA
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M4
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.012 KGM
Materialnummer:
00555.600.9040.000
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN 555, reyher din 555 m4, din 555, din 555 m4, Kunststoff-Muttern, Kunststoffmuttern, Muttern - diverse Formen, Plastik-Muttern, Plastikmuttern, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche ISO 4034, DIN 555 Kunststoff, DIN555, M4, 4, Kunststoff, AM55540, 00555.600.9040.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0359*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,051*
€ 0,06069
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0502*
€ 0,05974
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0472*
€ 0,05617
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0457*
€ 0,05438
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0443*
€ 0,05272
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0359*
€ 0,04272
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reyher
ab € 0,0287*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.