| |
|
| Artikel-Nr.: 3995-29M83910100M Herst.-Nr.: 18083-801-91010M ONE EAN/GTIN: 5711074732234 |
| | |
|
| | |
| Mascot® Polo-Shirt Premium mit feuchtigkeitstransportierenden COOLMAX® PRO Beschreibung: - Angenehme körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit.
- Effektiver Feuchtigkeitstransport und Isolierung durch COOLMAX® PRO.
- Weiches und gepolstertes Nackenband sorgt für ein angenehmes Tragegefühl vor störenden Nähten im Nackenbereich.
- Perfekt geeignet als Base Layer.
Hauptmerkmale: - COOLMAX® PRO
- Base Layer
- Moderne Passform
- Oeko-Tex® Standard 100
- Größe M
Weitere Informationen: | | Größe: | M | Farbe: | Azurblau / Schwarzblau | Hauptmaterial: | Polyester | Empf. Waschtemperatur: | 40°C | GTIN: | 5711074732234 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 30,17* | € 36,64* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 28,64* | € 39,23* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 29,52* | € 39,38* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 29,55* | € 39,54* | | | | Lager 3995 | | | | 1 | | € 6,50* | ab € 33,83* | € 44,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3995 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3995 | | Versand: Lager 3995 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3995 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|