Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Monitorträger 5450, Schublade
Menge:
Stück
Produktinformationen
von Hesto-Med
Artikel-Nr.:
396-M24692
Hersteller:
Dräger
Herst.-Nr.:
M24692
EAN:
k.A.
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Dräger
Flachbildschirm Schwenkarm
Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.
Produktbeschreibung:
Monitorträger mit Schublade für die sichere Plazierung von Überwachungsgeräten. Durch die Stellschrauben an den vertikalen Stützen ist der Träger für unterschiedliche Wandabstände geeignet. 540 x 500 mm
... >
Dräger Medical Zubehör
>
Schienenprogramm
>
Ablageplatten/ Monitorträger
Weitere Suchbegriffe:
Monitor-Halter
,
Monitor-schwenkarm
,
Monitorarm
,
Monitorhalter
,
Monitorschwenkarm
,
Monitorträger
,
Schwenkarm Monitor
,
TFT-Schwenkarm
,
Schienen
,
Ablageplatte
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 3 Tage
Versand
Netto
Hesto-Med
3 Tage
Frei Haus
€ 526,00*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von Hesto-Med
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 526,00*
€ 625,94
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von Hesto-Med
Versand
von Hesto-Med
Lieferzeit:
3 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,70*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel
von Hesto-Med
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Ablageplatte 3020
Dräger
M24678
€ 167,00*
€ 198,73
Ähnlich
Monitorträger 5035, mit Schublade
Dräger
M24677
€ 498,00*
€ 592,62
Ähnlich
Monitorträger 5035, ohne Schublade
Dräger
2M85003
€ 355,00*
€ 422,45
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG