Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

OxiPen Pulsoximeter incl. F-3227 Sensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Hesto-Med
OxiPen Pulsoximeter incl. F-3227 Sensor
Artikel-Nr.:  396-D-1000155
Hersteller:  Envitec
Herst.-Nr.:  D-1000155
EAN:  k.A.

Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Produktbeschreibung:

Pulsoximeter OxiPen Messgerät zur nicht-invasiven Messung der Sauerstoffsättigung von Neonaten bis hin zu Erwachsenen. Die neue Elektronik und das extrem handliche Oximeterdesign stellen eine wirkungsvolle Lösung zur spot-check und Kurzzeitmessungen dar. Wann immer eine schnelle und zuverlässige Messung der Sauerstoffsättigung erforderlich ist, unterstützt OxiPen schnell, präzise und professionell.
Eine effektive Lösung für spot-chek Messungen

Artikeldetails:

  • präzise, schnelle SpO2-Messungen
  • kompaktes, funktionelles Pocketdesign
  • große, beleuchtete und gut lesbare LCD-Anzeige
  • garantierter Messbereich von 20 bis 300 Schläge/min
  • Signalton in verschiedenen Tonhöhen je nach Sättigung zur akustischen Kontrolle des SpO2-Wertes (abschaltbar)
  • Anzeige der Qualität des Sensor-Signals über 3-Farben Leuchtdiode (rot/gelb/grün)
  • Batteriestatus-Anzeige
  • praktischer Taschenclip
  • Gehäuse spritzwassergeschützt
  • inkl. Tasche
... > Hesto-Med > Notfallprogramm / Arzttaschen > Pulsoximeter
Weitere Suchbegriffe: Envitec, Pulsmessgerät
Angebote (1)
Versand
Netto
Hesto-Med
5 Tage
Frei Haus
€ 349,00*
Preise von Hesto-Med
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,00*
€ 415,31
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Hesto-Med
Versand von Hesto-Med
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,70*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Hesto-Med
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG