Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Papierhandtücher fripa "Grün"


Menge:  Paket  
Produktinformationen von Hesto-Med
Papierhandtücher fripa "Grün"
Artikel-Nr.:  396-A-512690
Hersteller:  Fripa
Herst.-Nr.:  402 1101
EAN:  k.A.

Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Produktbeschreibung:

Fripa Grün
Zick-Zack-Falzung, 1-lagig, Größe 25 x 23 cm
Fripa "Grün" - die preiswerte Alternative

Artikeldetails:

  • Aus 100% Recyclingfasern
  • Sehr reißfest und saugfähig
  • Grün eingefärbt, leicht geprägt
  • Mit dem Umweltkennzeichen versehen
  • 20 x 250 = 5000 Tücher im Karton
  • Dieses Angebot beeinhaltet 10 Karton mit je 5000 Tücher
... > Medizinbedarf, Therapie, Labor > Hesto-Med > Aktionsangebote
Weitere Suchbegriffe: Faltpapier, Handtuchpapier, Papierhandtücher, Fripa, Handtuchspender, Handtücher, Sammelkorb, Sammelkörbe
Angebote (1)
Versand
Netto
Hesto-Med
5 Tage
Frei Haus
€ 131,00*
Preise von Hesto-Med
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 131,00*
€ 155,89
pro Paket
1 Paket enthält 10 Kartons
Lieferzeit / Lagerstand von Hesto-Med
Versand von Hesto-Med
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,70*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Hesto-Med
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG