Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Akupunkturnadeln TeWa, CB-Type 0,30x30mm


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Akupunkturnadeln TeWa, CB-Type 0,30x30mm
Akupunkturnadeln TeWa, CB-Type 0,30x30mm
Artikel-Nr.:
     396-900920
Hersteller:
     Asiamed
Herst.-Nr.:
     A17003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akupunktur-Nadeln
Akupunkturnadeln
akupunkturnadeln 0,3x25
akupunkturnadeln asiamed

Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Produktbeschreibung:

TOP-Preis-/Leistungs-Verhältnis!
  • Zertifizierte Qualität durch TÜV Rheinland
  • Kupfer-Wendelgriff mit besonders guter Wärme- und Stromleitfähigkeit - geeignet zur Elektrostimulation und Moxabustion


Folgende Größen sind lieferbar:
o.F. = ohne Führrohr m.F. = mit Führrohr
  • 0,20 x 15 mm - Artikel-Nr. 900900 - o.F.
  • 0,25 x 20 mm - Artikel-Nr. 900930 - o.F.
  • 0,25 x 25 mm - Artikel-Nr. 900940 - o.F.
  • 0,25 x 40 mm - Artikel-Nr. 900910 - o.F.
  • 0,30 x 30 mm - Artikel-Nr. 900920 - o.F.
  • 0,16 x 30 mm - Artikel-Nr. 900970 - m.F.
  • 0,20 x 30 mm - Artikel-Nr. 900950 - m.F.
  • 0,25 x 40 mm - Artikel-Nr. 900960 - m.F.
    Neu in unserem Sortiment - gute Qualität zum günstigen Preis!
    Sterile Akupunktur-Einmalnadeln aus hochwertigem chirurgischem Edelstahl mit Kupfer-Wendelgriff - ohne Führungsröhrchen
    Packung à 100 Stück

    Artikeldetails:

    • CB 3030 - Ø 0,30 x 30 mm (gelb)
  • Weitere Suchbegriffe: akupunkturnadeln einmalnadel
    Angebote (2)
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 396
    k.A.
    1
    pro Karton
    € 4,80*
    ab € 4,10*
    € 5,03*
    20
    pro Packung
    Frei Haus
    € 5,31*
    Preise: Lager 396
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Karton
    € 5,03*
    € 5,99
    pro Karton
    ab 2 Kartons
    € 4,92*
    € 5,85
    pro Karton
    ab 5 Kartons
    € 4,64*
    € 5,52
    pro Karton
    ab 10 Kartons
    € 4,45*
    € 5,30
    pro Karton
    ab 20 Kartons
    € 4,36*
    € 5,19
    pro Karton
    ab 50 Kartons
    € 4,19*
    € 4,99
    pro Karton
    ab 100 Kartons
    € 4,10*
    € 4,88
    pro Karton
    1 Karton enthält 100 Stück (ab € 0,041* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 396
    Versand: Lager 396
    Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 4,80*
    ab € 110,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 396
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Akupunktur-Dauernadeln PTN-Press Tack needle, LARGE
    Asiamed
    A50003
    ab € 14,55*
    Ähnlich
    Akupunktur-Dauernadeln PTN-Press Tack needle, MIDDLE
    Asiamed
    A50002
    ab € 14,55*
    Ähnlich
    Akupunktur-Dauernadeln PTN-Press Tack needle, SMALL
    Asiamed
    A50001
    ab € 14,55*
    Ähnlich
    Akupunkturnadeln TeWa, CB-Type 0,20x15mm
    Asiamed
    A17001
    ab € 4,10*
    Ähnlich
    Akupunkturnadeln TeWa, CB-Type 0,25x20mm
    Asiamed
    A17004
    ab € 4,10*
    Ähnlich
    Akupunkturnadeln TeWa, CB-Type 0,25x25mm
    Asiamed
    A17005
    ab € 4,10*
    Ähnlich
    Akupunkturnadeln TeWa, CB-Type 0,25x40mm
    Asiamed
    A17002
    ab € 4,10*
    Ähnlich
    Akupunkturnadeln TeWa, CJ-Type 0,16x30mm
    Asiamed
    A27003
    ab € 4,10*
    Ähnlich
    Akupunkturnadeln TeWa, CJ-Type 0,20x30mm
    Asiamed
    A27001
    ab € 4,10*
    Ähnlich
    Akupunkturnadeln TeWa, CJ-Type 0,25x40mm
    Asiamed
    A27002
    ab € 4,10*
    Ähnlich
    Akupunkturnadeln TeWa, PB-Type 0,20x15mm
    Asiamed
    A37001
    ab € 4,10*
    Ähnlich
    Akupunkturnadeln TeWa, PB-Type 0,25x40mm
    Asiamed
    A37002
    ab € 4,10*
    Ähnlich
    Akupunkturnadeln TeWa, PB-Type 0,30x30mm
    Asiamed
    A37003
    ab € 4,10*
    Ähnlich
    Akupunkturnadeln TeWa, PJ-Type 0,16x15mm
    Asiamed
    A47004
    ab € 4,10*
    Ähnlich
    Akupunkturnadeln TeWa, PJ-Type 0,16x30mm
    Asiamed
    A47001
    ab € 4,10*
    Ähnlich
    Akupunkturnadeln TeWa, PJ-Type 0,20x30mm
    Asiamed
    A47002
    ab € 4,10*
    Ähnlich
    Akupunkturnadeln TeWa, PJ-Type 0,25x40mm
    Asiamed
    A47003
    ab € 4,10*
    Ähnlich
    asiamed Akupunkturnadeln, Standard, No. 1, grün, 0,30x10mm
    Asiamed
    A10001
    ab € 10,63*
    Ähnlich
    asiamed Akupunkturnadeln, Standard, No. 2, hellblau, 0,20x15mm
    Asiamed
    A10002
    ab € 10,63*
    Ähnlich
    asiamed Akupunkturnadeln, Standard, No. 3, dunkelblau, 0,25x20mm
    Asiamed
    A10003
    ab € 10,63*
    Ähnlich
    asiamed Akupunkturnadeln, Standard, No. 4, rot, 0,20x25mm
    Asiamed
    A10004
    ab € 10,63*
    Ähnlich
    asiamed Akupunkturnadeln, Standard, No. 5, orange, 0,25x25mm
    Asiamed
    A10005
    ab € 10,63*
    Ähnlich
    asiamed Akupunkturnadeln, Standard, No. 6, gelb, 0,30x30mm
    Asiamed
    A10006
    ab € 10,63*
    Ähnlich
    asiamed Akupunkturnadeln, Standard, No. 7, lila, 0,25x40mm
    Asiamed
    A10007
    ab € 10,63*
    Ähnlich
    asiamed Akupunkturnadeln, Standard, No. 9, schwarz, 0,35x50mm
    Asiamed
    A10008
    ab € 10,63*
    Ähnlich
    asiamed s-needle, B-Type, braun, 0,30x30mm
    Asiamed
    A31005
    ab € 13,13*
    Ähnlich
    asiamed s-needle, B-Type, braun, 0,30x50mm
    Asiamed
    A31006
    ab € 13,13*
    Ähnlich
    asiamed s-needle, B-Type, hellblau, 0,20x15mm
    Asiamed
    A31002
    ab € 13,13*
    Ähnlich
    asiamed s-needle, B-Type, lila, 0,25x40mm
    Asiamed
    A31004
    ab € 13,13*
    Ähnlich
    asiamed s-needle, B-Type, schwarz, 0,35x50mm
    Asiamed
    A31007
    ab € 13,13*
    Ähnlich
    asiamed s-needle, Gold, Nr. 21, grün, 0,30x10mm
    Asiamed
    10003021
    ab € 14,49*
    Ähnlich
    asiamed s-needle, Gold, Nr. 26, gelb, 0,30x30mm
    Asiamed
    10003026
    ab € 14,49*
    Ähnlich
    asiamed s-needle, J-Type, mit Führrohr, braun, 0,30x30mm
    Asiamed
    A40015
    ab € 14,55*
    Ähnlich
    asiamed s-needle, J-Type, mit Führrohr, braun, 0,30x50mm
    Asiamed
    A40017
    ab € 14,55*
    Ähnlich
    asiamed s-needle, J-Type, mit Führrohr, dunkelgrün, 0,12x30mm
    Asiamed
    A40001
    ab € 14,55*
    Ähnlich
    asiamed s-needle, J-Type, mit Führrohr, lila, 0,25x40mm
    Asiamed
    A40013
    ab € 14,55*
    Ähnlich
    asiamed s-needle, J-Type, mit Führrohr, rot, 0,16x30mm
    Asiamed
    A40004
    ab € 14,55*
    Ähnlich
    asiamed s-needle, Silber, Nr. 31, grün, 0,30x10mm
    Asiamed
    10004031
    ab € 14,49*
    Ähnlich
    asiamed s-needle, Silber, Nr. 36, gelb, 0,30x30mm
    Asiamed
    A13004
    ab € 14,49*
    Ähnlich
    Meridan-Block
    Moxom
    MRB
    ab € 2,32*
    Ähnlich
    Moxom-Akupunkturnadel mit Kunststoffgriff, gelb, 0,30x30mm
    Moxom
    PL3030
    ab € 7,98*
    Ähnlich
    Moxom-Akupunkturnadel mit Kunststoffgriff, orange, 0,25x25mm
    Moxom
    PL2525
    ab € 7,98*
    Ähnlich
    Moxom-Akupunkturnadel mit Kunststoffgriff, violett, 0,25x40mm
    Moxom
    PL2540
    ab € 7,98*
    Ähnlich
    Moxom-Akupunkturnadel mit Kupfergriff, 0,20x15mm
    Moxom
    CO2015
    ab € 9,28*
    Ähnlich
    Moxom-Akupunkturnadel mit Kupfergriff, 0,25x25mm
    Moxom
    CO2525
    ab € 9,28*
    Ähnlich
    Moxom-Akupunkturnadel mit Kupfergriff, 0,25x40mm
    Moxom
    CO2540
    ab € 9,28*
    Ähnlich
    Moxom-Akupunkturnadel mit Kupfergriff, 0,30x30mm
    Moxom
    CO3030
    ab € 9,28*
    Ähnlich
    SL-Akupunktur-Einmalnadeln, m.F., 0,20x25mm
    k.A.
    12
    ab € 4,19*
    Ähnlich
    SL-Akupunktur-Einmalnadeln, m.F., 0,22x13mm
    k.A.
    22
    ab € 4,19*
    Ähnlich
    SL-Akupunktur-Einmalnadeln, m.F., 0,25x25mm
    k.A.
    32
    ab € 4,19*
    Ähnlich
    SL-Akupunktur-Einmalnadeln, m.F., 0,25x40mm
    k.A.
    42
    ab € 4,19*
    Ähnlich
    SL-Akupunktur-Einmalnadeln, m.F., 0,30x25mm
    k.A.
    52
    ab € 4,19*
    Ähnlich
    SL-Akupunktur-Einmalnadeln, m.F., 0,30x40mm
    k.A.
    62
    ab € 4,19*
    Ähnlich
    SL-Akupunktur-Einmalnadeln, m.F., 0,30x50mm
    k.A.
    72
    ab € 4,19*
    Ähnlich
    SL-Akupunktur-Einmalnadeln, o.F., 0,20x25mm
    k.A.
    11
    ab € 4,19*
    Ähnlich
    SL-Akupunktur-Einmalnadeln, o.F., 0,22x13mm
    k.A.
    21
    ab € 4,19*
    Ähnlich
    SL-Akupunktur-Einmalnadeln, o.F., 0,25x25mm
    k.A.
    31
    ab € 4,19*
    Ähnlich
    SL-Akupunktur-Einmalnadeln, o.F., 0,25x40mm
    k.A.
    41
    ab € 4,19*
    Ähnlich
    SL-Akupunktur-Einmalnadeln, o.F., 0,30x25mm
    k.A.
    51
    ab € 4,19*
    Ähnlich
    SL-Akupunktur-Einmalnadeln, o.F., 0,30x40mm
    k.A.
    61
    ab € 4,19*
    Ähnlich
    SL-Akupunktur-Einmalnadeln, o.F., 0,30x50mm
    k.A.
    71
    ab € 4,68*
    Ähnlich
    SL-Akupunkturnadeln mit Kunststoffgriff, 0,20x15mm
    k.A.
    13
    ab € 4,35*
    Ähnlich
    SL-Akupunkturnadeln mit Kunststoffgriff, 0,25x40mm
    k.A.
    23
    ab € 4,35*
    Ähnlich
    SL-Akupunkturnadeln mit Kunststoffgriff, 0,30x30mm
    k.A.
    33
    ab € 4,35*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    © 1999-2013 Mercateo AG