Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Akupunkturnadeln TeWa, PB-Type 0,25x40mm


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Akupunkturnadeln TeWa, PB-Type 0,25x40mm
Akupunkturnadeln TeWa, PB-Type 0,25x40mm
Artikel-Nr.:
     396-900840
Hersteller:
     Asiamed
Herst.-Nr.:
     A37002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akupunktur-Nadeln
Akupunkturnadeln
akupunkturnadeln 0,25x40 mm
akupunktur-nadeln

Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Produktbeschreibung:

TOP-Preis-/Leistungs-Verhältnis!
  • Zertifizierte Qualität durch TÜV Rheinland


Folgende Größen sind lieferbar:
o.F. = ohne Führrohr m.F. = mit Führrohr
  • 0,20 x 15 mm - Artikel-Nr. 900830 - o.F.
  • 0,25 x 40 mm - Artikel-Nr. 900840 - o.F.
  • 0,30 x 30 mm - Artikel-Nr. 900850 - o.F.
  • 0,16 x 15 mm - Artikel-Nr. 900890 - m.F.
  • 0,16 x 30 mm - Artikel-Nr. 900860 - m.F.
  • 0,20 x 30 mm - Artikel-Nr. 900870 - m.F.
  • 0,25 x 40 mm - Artikel-Nr. 900880 - m.F.
    Neu in unserem Sortiment - gute Qualität zum günstigen Preis!
    Sterile Akupunktur-Einmalnadeln aus hochwertigem chirurgischem Edelstahl mit Kunststoffgriff - ohne Führungsröhrchen
    Packung à 100 Stück

    Artikeldetails:

    • PB 2540 - Ø 0,25 x 40 mm (lila)
  • Weitere Suchbegriffe: akupunkturnadeln asiamed
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,95*
      
    Preis gilt ab 50 Kartons
    1 Karton enthält 100 Stück (ab € 0,0495* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Karton
    € 7,25*
    € 8,63
    pro Karton
    ab 5 Kartons
    € 6,25*
    € 7,44
    pro Karton
    ab 10 Kartons
    € 5,74*
    € 6,83
    pro Karton
    ab 20 Kartons
    € 5,15*
    € 6,13
    pro Karton
    ab 50 Kartons
    € 4,95*
    € 5,89
    pro Karton
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Asiamed
    A50003
    ab € 15,95*
    Ähnlich
    Asiamed
    A50002
    ab € 15,62*
    Ähnlich
    Asiamed
    A50001
    ab € 15,87*
    Ähnlich
    Asiamed
    A17001
    ab € 4,95*
    Ähnlich
    Asiamed
    A17004
    ab € 4,92*
    Ähnlich
    Asiamed
    A17005
    ab € 4,97*
    Ähnlich
    Asiamed
    A17002
    ab € 4,93*
    Ähnlich
    Asiamed
    A17003
    ab € 4,85*
    Ähnlich
    Asiamed
    A27003
    ab € 4,93*
    Ähnlich
    Asiamed
    A27001
    ab € 4,90*
    Ähnlich
    Asiamed
    A27002
    ab € 4,93*
    Ähnlich
    Asiamed
    A37001
    ab € 4,92*
    Ähnlich
    Asiamed
    A37003
    ab € 4,97*
    Ähnlich
    Asiamed
    A47004
    ab € 4,87*
    Ähnlich
    Asiamed
    A47001
    ab € 4,90*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.