Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Waffelpiqué-Decke apfelgrün, 150x210cm, 100% BW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Waffelpiqué-Decke apfelgrün, 150x210cm, 100% BW
Waffelpiqué-Decke apfelgrün, 150x210cm, 100% BW
Artikel-Nr.:
     396-657041
Hersteller:
     MS Praxistextilien
Herst.-Nr.:
     D 0015-66
EAN/GTIN:
     k.A.

Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Produktbeschreibung:

  • Größe:150 x 210 cm
  • Material: Waffelpiqué aus 100 % feiner Baumwolle
  • Pflege: waschbar bis 60°C - trocknergeeignet
  • Schadstoffgeprüft nach Öko-Tex Standard 100 - Textiles Vertrauen
    Vorteile:
  • Leicht und angenehm auf der Haut
  • Modisches elegantes Aussehen
  • Brillante Farben
  • Pflegeleicht - absolut bügelfrei
  • Passformbeständig - auch nach häufigem Waschen
Weitere Farben auf Anfrage lieferbar (siehe Abbildung).

Gute Qualität zu Vorzugspreisen - bügelfrei, trocknergeeignet, formbeständig, waschbar bis 60° C sowie schadstoffgeprüft

Artikeldetails:

  • apfel
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 36,60*
€ 44,82*
Lager 396
k.A.
€ 4,80*
ab € 40,14*
€ 48,61*
Preise: Lager 396
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,61*
€ 57,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,22*
€ 53,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,33*
€ 50,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,59*
€ 48,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,14*
€ 47,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 396
Versand: Lager 396
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,80*
ab € 135,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 396
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Select Sutter
109146
ab € 7,66*
Ähnlich
Select Sutter
109121
ab € 7,66*
Ähnlich
Select Sutter
109183
ab € 7,63*
Ähnlich
Select Sutter
109199
ab € 7,63*
Ähnlich
Select Sutter
109187
ab € 7,66*
Ähnlich
Select Sutter
109158
ab € 7,62*
Ähnlich
Select Sutter
109152
ab € 7,63*
Ähnlich
Select Sutter
109101
ab € 7,63*
Ähnlich
Select Sutter
109821
ab € 20,03*
Ähnlich
Select Sutter
109846
ab € 20,17*
Ähnlich
Select Sutter
109883
ab € 20,09*
Ähnlich
Select Sutter
109899
ab € 20,05*
Ähnlich
Select Sutter
109887
ab € 20,12*
Ähnlich
Select Sutter
109858
ab € 20,09*
Ähnlich
Select Sutter
109852
ab € 20,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG