Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Ersatzbezug f. Lagerungskissen stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Hesto-Med
Ersatzbezug f. Lagerungskissen stahl
Artikel-Nr.:  396-655730
Hersteller:  Select Sutter
Herst.-Nr.:  118152
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Nackenkissen

Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Produktbeschreibung:

  • Erstklassiges Material - solide verarbeitet
  • Schwere Frotteestretch-Qualität mit hoher Schlingendichte 220 g / m²
  • Reißfeste Strapaziernähte
  • Kein Schlingenziehen des Frotteestoffes möglich
  • Mit Reißverschluss
    Material:
  • Frotteestretch aus 75 % Baumwolle / 25 % Polyamid (für den Stretcheffekt)
  • Durch eine spezielle Strickmethode besteht die Oberfläche ganz aus saugfähiger hautsympathischer Baumwolle
    Pflege:
  • Waschmaschinenfest bis 60° C (weiß bis 95° C)
  • Farbecht
  • Wäschetrocknergeeignet
  • Bügelfrei
14 Select-Farben sind lieferbar:
  • Weiß (Artikel-Nr. 655700)
  • Krokus (Artikel-Nr. 655790)
  • Amethyst (auf Anfrage)
  • Gletscher (Artikel-Nr. 655780)
  • Bordeaux (Artikel-Nr. 655770)
  • Gerbera (auf Anfrage)
  • Stahl (Artikel-Nr. 655730)
  • Beige (Artikel-Nr. 655710)
  • Camel (auf Anfrage)
  • Aqua (auf Anfrage)
  • Lind (auf Anfrage)
  • Gelb (auf Anfrage)
  • Grau-meliert (hellgrau) (Artikel-Nr. 655750)
  • Leuzit (dunkelgrau) (Artikel-Nr. 655760)

für Größe 40 x 40 cm

Artikeldetails:

  • Ersatzbezug - stahl
... > Hesto-Med > Praxiseinrichtungen > Praxistextilien
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Hesto-Med 5 Tage € 5,70* € 7,75*
mediprax 8 Tage € 5,90* € 10,25*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Hesto-Med
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  7,75* €  9,22 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Hesto-Med
Versand von Hesto-Med
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 5,70*
ab € 110,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Hesto-Med
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Zubehör |
| Alternative Artikel |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
Kissen mit Bezug - aqua
Select Sutter
118055
€ 14,90* € 17,73
Zubehör
Kissen mit Bezug - camel
Select Sutter
118030
€ 14,90* € 17,73
Zubehör
Kissen mit Bezug - gelb
Select Sutter
118076
€ 14,90* € 17,73
Zubehör
Lagerungskissen-Select 40x40cm beige
Select Sutter
118021
€ 11,32* € 13,47
Zubehör
Lagerungskissen-Select 40x40cm bordeaux
Select Sutter
118046
€ 11,32* € 13,47
Zubehör
Lagerungskissen-Select 40x40cm gletscher
Select Sutter
118083
€ 11,32* € 13,47
Zubehör
Lagerungskissen-Select 40x40cm grau-meliert
Select Sutter
118099
€ 11,32* € 13,47
Zubehör
Lagerungskissen-Select 40x40cm krokus
Select Sutter
118087
€ 11,32* € 13,47
Zubehör
Lagerungskissen-Select 40x40cm leuzit
Select Sutter
118058
€ 11,32* € 13,47
Zubehör
Lagerungskissen-Select 40x40cm stahl
Select Sutter
118052
€ 11,32* € 13,47
Zubehör
Lagerungskissen-Select 40x40cm weiß
Select Sutter
118001
€ 11,32* € 13,47
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG