Produktinformationen von Hesto-Med |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 396-655600 Herst.-Nr.: 118001 EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich. Produktbeschreibung: - Größe 40 x 40 cm
- Mit weicher Diolenfüllung - waschbar bei 30° C Feinwäsche
- Erstklassiges Material - solide verarbeitet
- Schwere Frotteestretch-Qualität mit hoher Schlingendichte 220 g / m²
- Reißfeste Strapaziernähte
- Kein Schlingenziehen des Frotteestoffes möglich
Material:- Frotteestretch aus 75 % Baumwolle / 25 % Polyamid (für den Stretcheffekt)
- Durch eine spezielle Strickmethode besteht die Oberfläche ganz aus saugfähiger hautsympathischer Baumwolle
Pflege:- Waschmaschinenfest bis 60° C (weiß bis 95° C)
- Farbecht
- Wäschetrocknergeeignet
- Bügelfrei
14 Select-Farben sind lieferbar:- Weiß (Artikel-Nr. 655600)
- Krokus (Artikel-Nr. 655690)
- Amethyst (auf Anfrage)
- Gletscher (Artikel-Nr. 655680)
- Bordeaux (Artikel-Nr. 655670)
- Gerbera (auf Anfrage)
- Stahl (Artikel-Nr. 655630)
- Beige (Artikel-Nr. 655610)
- Camel (auf Anfrage)
- Aqua (auf Anfrage)
- Lind (auf Anfrage)
- Gelb (auf Anfrage)
- Grau-meliert (hellgrau) (Artikel-Nr. 655650)
- Leuzit (dunkelgrau) (Artikel-Nr. 655660)
Bezug aus Frotteestretch mit Reißverschluss Artikeldetails: |
|  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (2) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Hesto-Med | 5 Tage |  |  |  |  |  | € 5,70* | € 11,32* |  |  |  |  | | 8 Tage |  |  |  |  |  |
€ 5,90* |
€ 14,90* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Hesto-Med |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Hesto-Med |  | Versand von Hesto-Med |  |  |  | | Lieferzeit: | 5 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,70* |  | ab € 110,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Hesto-Med | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00 | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Zubehör | | | | € 7,75* | € 9,22 | Zubehör | | | | € 7,75* | € 9,22 | Zubehör | | | | € 7,75* | € 9,22 | Zubehör | | | | € 7,75* | € 9,22 | Zubehör | | | | € 7,75* | € 9,22 | Zubehör | | | | € 7,75* | € 9,22 | Zubehör | | | | € 7,75* | € 9,22 | Zubehör | | | | € 7,75* | € 9,22 | Zubehör | | | | € 10,25* | € 12,20 | Zubehör | | | | € 10,25* | € 12,20 | Zubehör | | | | € 10,25* | € 12,20 |
|  |  |
|
 |
|
|