Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
Sortiment Meine Einkäufe Warenkorb

Hockerbezug-Select, beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Hesto-Med
Hockerbezug-Select, beige
Artikel-Nr.:   396-655510
Hersteller:   Select Sutter
Herst.-Nr.:   109321
EAN:   k.A.
Suchbegriffe:
Hockerbezug

Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Produktbeschreibung:

  • Für alle Sitzformen und Rückenlehnen geeignet
  • Rundum-Saum mit eingearbeitetem Gummiband
  • Ø 60 cm
  • Erstklassiges Material - solide verarbeitet
  • Schwere Frotteestretch-Qualität mit hoher Schlingendichte 220 g / m²
  • Reißfeste Strapaziernähte
  • Kein Schlingenziehen des Frotteestoffes möglich
    Material:
  • Frotteestretch aus 75 % Baumwolle / 25 % Polyamid (für den Stretcheffekt)
  • Durch eine spezielle Strickmethode besteht die Oberfläche ganz aus saugfähiger hautsympathischer Baumwolle
    Pflege:
  • Waschmaschinenfest bis 60° C (weiß bis 95° C)
  • Farbecht
  • Wäschetrocknergeeignet
  • Bügelfrei
14 Select-Farben sind lieferbar:
  • Weiß (Artikel-Nr. 655500)
  • Krokus (Artikel-Nr. 655590)
  • Amethyst (auf Anfrage)
  • Gletscher (Artikel-Nr. 655580)
  • Bordeaux (Artikel-Nr. 655570)
  • Gerbera (auf Anfrage)
  • Stahl (Artikel-Nr. 655530)
  • Beige (Artikel-Nr. 655510)
  • Camel (auf Anfrage)
  • Aqua (auf Anfrage)
  • Lind (auf Anfrage)
  • Gelb (auf Anfrage)
  • Grau-meliert (hellgrau) (Artikel-Nr. 655550)
  • Leuzit (dunkelgrau) (Artikel-Nr. 655560)

aus Frotteestretch

Artikeldetails:

  • beige
... > Hesto-Med > Praxiseinrichtungen > Praxistextilien
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Hesto-Med 5 Tage € 6,00* € 6,08*
mediprax 10 Tage € 5,90* € 8,05*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Hesto-Med
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  6,08* €  7,24 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Hesto-Med
Versand von Hesto-Med
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 110,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Hesto-Med
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum: innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand: OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand: unbenutzt
Rücksendekosten: trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr: 10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Originalverpackung
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller / Herst.-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Bezug für Nackenrolle-Select bordeaux Select Sutter/
109146
€ 6,92* € 8,23
Ähnlich
Bezug für Nackenrolle-Select, beige Select Sutter/
109121
€ 6,92* € 8,23
Ähnlich
Bezug für Nackenrolle-Select, gletscher Select Sutter/
109183
€ 6,92* € 8,23
Ähnlich
Bezug für Nackenrolle-Select, grau meliert Select Sutter/
109199
€ 6,92* € 8,23
Ähnlich
Bezug für Nackenrolle-Select, krokus Select Sutter/
109187
€ 6,92* € 8,23
Ähnlich
Bezug für Nackenrolle-Select, leuzit Select Sutter/
109158
€ 6,92* € 8,23
Ähnlich
Bezug für Nackenrolle-Select, stahl Select Sutter/
109152
€ 6,92* € 8,23
Ähnlich
Bezug für Nackenrolle-Select, weiß Select Sutter/
109101
€ 6,92* € 8,23
Ähnlich
Diwan-Fußauflage-Select, beige Select Sutter/
118321
€ 11,45* € 13,63
Ähnlich
Diwan-Fußauflage-Select, grau-meliert Select Sutter/
118399
€ 11,45* € 13,63
Ähnlich
Diwan-Fußauflage-Select, stahl Select Sutter/
118352
€ 11,45* € 13,63
Ähnlich
Diwan-Fußauflage-Select, weiß Select Sutter/
118301
€ 11,45* € 13,63
Ähnlich
EKG-Liegenbezug-Select 195x80cm, beige Select Sutter/
109821
€ 19,13* € 22,76
Ähnlich
EKG-Liegenbezug-Select 195x80cm, bordeaux Select Sutter/
109846
€ 19,13* € 22,76
Ähnlich
EKG-Liegenbezug-Select 195x80cm, gletscher Select Sutter/
109883
€ 19,13* € 22,76
Ähnlich
EKG-Liegenbezug-Select 195x80cm, grau meliert Select Sutter/
109899
€ 19,13* € 22,76
Ähnlich
EKG-Liegenbezug-Select 195x80cm, krokus Select Sutter/
109887
€ 19,13* € 22,76
Ähnlich
EKG-Liegenbezug-Select 195x80cm, leuzit Select Sutter/
109858
€ 19,13* € 22,76
Ähnlich
EKG-Liegenbezug-Select 195x80cm, stahl Select Sutter/
109852
€ 19,13* € 22,76
Ähnlich
EKG-Liegenbezug-Select 195x80cm, weiß Select Sutter/
109801
€ 19,13* € 22,76
Ähnlich
Ersatzbezug f. Lagerungskissen beige Select Sutter/
118121
€ 7,75* € 9,22
Ähnlich
Ersatzbezug f. Lagerungskissen bordeaux Select Sutter/
118146
€ 7,75* € 9,22
Ähnlich
Ersatzbezug f. Lagerungskissen gletscher Select Sutter/
118183
€ 7,75* € 9,22
Ähnlich
Ersatzbezug f. Lagerungskissen grau-meliert Select Sutter/
118199
€ 7,75* € 9,22
Ähnlich
Ersatzbezug f. Lagerungskissen krokus Select Sutter/
118187
€ 7,75* € 9,22
Ähnlich
Ersatzbezug f. Lagerungskissen leuzit Select Sutter/
118158
€ 7,75* € 9,22
Ähnlich
Ersatzbezug f. Lagerungskissen stahl Select Sutter/
118152
€ 7,75* € 9,22
Ähnlich
Ersatzbezug f. Lagerungskissen weiß Select Sutter/
118101
€ 7,75* € 9,22
Ähnlich
Frottee-Handtuch 150x100cm, weiß k.A./
N 0074-01
€ 11,01* € 13,10
Ähnlich
Frottee-Handtuch 30x30cm, weiß k.A./
N 0070-01
€ 0,83* € 0,99
Ähnlich
Frottee-Handtuch 50x100cm,weiß k.A./
N 0073-01
€ 2,04* € 2,43
Ähnlich Fußauflage Select bf-Serie leuzit, 40x60cm Select Sutter/
118458
€ 13,80* € 16,42
Ähnlich Fußauflage Select bf-Serie schwarz, 40x60cm Select Sutter/
118497
€ 13,80* € 16,42
Ähnlich Fußauflage Select bf-Serie smaragd, 40x60cm Select Sutter/
118466
€ 13,32* € 15,85
Ähnlich Fußauflage Select bf-Serie stahlblau, 40x60cm Select Sutter/
118452
€ 13,80* € 16,42
Ähnlich
Gummispanner für Bezüge k.A./
S 0060-00
€ 2,15* € 2,56
Ähnlich
Hockerbezug-Select, bordeaux Select Sutter/
109346
€ 6,08* € 7,24
Ähnlich
Hockerbezug-Select, gletscher Select Sutter/
109383
€ 6,08* € 7,24
Ähnlich
Hockerbezug-Select, grau-meliert Select Sutter/
109399
€ 6,08* € 7,24
Ähnlich
Hockerbezug-Select, krokus Select Sutter/
109387
€ 6,08* € 7,24
Ähnlich
Hockerbezug-Select, leuzit Select Sutter/
109358
€ 6,08* € 7,24
Ähnlich
Hockerbezug-Select, stahl Select Sutter/
109352
€ 6,08* € 7,24
Ähnlich
Hockerbezug-Select, weiß Select Sutter/
109301
€ 6,08* € 7,24
Ähnlich
Kissenbezüge aqua,40x40cm k.A./
M 0005-19
€ 11,42* € 13,59
Ähnlich
Kissenbezüge beige, 40x40cm k.A./
M 0005-04
€ 11,42* € 13,59
Ähnlich
Kissenbezüge bordeaux, 40x40cm k.A./
M 0005-08
€ 11,42* € 13,59
Ähnlich
Kissenbezüge gelb, 40x40cm k.A./
M 0005-06
€ 11,42* € 13,59
Ähnlich
Kissenbezüge jade,40x40cm k.A./
M 0005-18
€ 11,42* € 13,59
Ähnlich
Kissenbezüge mint, 40x40cm k.A./
M 0005-02
€ 11,42* € 13,59
Ähnlich
Kissenbezüge royalblau,40x40cm k.A./
M 0005-07
€ 11,42* € 13,59
Ähnlich
Kissenbezüge silber, 40x40cm k.A./
M 0005-05
€ 11,42* € 13,59
Ähnlich
Kissenbezüge weiß, 40x40cm k.A./
M 0005-01
€ 11,42* € 13,59
Ähnlich Kopfpolster Select bf-Serie leuzit, flach Select Sutter/
118558
€ 19,79* € 23,55
Ähnlich Kopfpolster Select bf-Serie leuzit, hoch Select Sutter/
118658
€ 24,53* € 29,19
Ähnlich Kopfpolster Select bf-Serie schwarz, flach Select Sutter/
118597
€ 19,79* € 23,55
Ähnlich Kopfpolster Select bf-Serie schwarz, hoch Select Sutter/
118697
€ 24,53* € 29,19
Ähnlich Kopfpolster Select bf-Serie smaragd, flach Select Sutter/
118566
€ 19,79* € 23,55
Ähnlich Kopfpolster Select bf-Serie smaragd, hoch Select Sutter/
118666
€ 24,53* € 29,19
Ähnlich Kopfpolster Select bf-Serie stahlblau, flach Select Sutter/
118552
€ 19,79* € 23,55
Ähnlich Kopfpolster Select bf-Serie stahlblau, hoch Select Sutter/
118652
€ 24,53* € 29,19
Ähnlich
Lagerungskissen-Select 40x40cm beige Select Sutter/
118021
€ 11,32* € 13,47
Ähnlich
Lagerungskissen-Select 40x40cm bordeaux Select Sutter/
118046
€ 11,32* € 13,47
Ähnlich
Lagerungskissen-Select 40x40cm gletscher Select Sutter/
118083
€ 11,32* € 13,47
Ähnlich
Lagerungskissen-Select 40x40cm grau-meliert Select Sutter/
118099
€ 11,32* € 13,47
Ähnlich
Lagerungskissen-Select 40x40cm krokus Select Sutter/
118087
€ 11,32* € 13,47
Ähnlich
Lagerungskissen-Select 40x40cm leuzit Select Sutter/
118058
€ 11,32* € 13,47
Ähnlich
Lagerungskissen-Select 40x40cm stahl Select Sutter/
118052
€ 11,32* € 13,47
Ähnlich
Lagerungskissen-Select 40x40cm weiß Select Sutter/
118001
€ 11,32* € 13,47
Ähnlich
Liegen-Fußauflage forstgrün, 60x40x0,6cm k.A./
F 0231-61
€ 12,94* € 15,40
Ähnlich
Liegen-Fußauflage grau, 60x40x0,6cm k.A./
F 0231-05
€ 12,94* € 15,40
Ähnlich
Liegen-Fußauflage kornblau, 60x40x0,6cm k.A./
F 0231-07
€ 12,94* € 15,40
Ähnlich
Liegen-Fußauflage transparent, 60x40cm k.A./
F 0230-00
€ 12,43* € 14,79
Ähnlich
Liegenbezug aqua, 65x195cm k.A./
M 0001-19
€ 11,35* € 13,51
Ähnlich
Liegenbezug aqua,80x200cm k.A./
M 0003-19
€ 14,40* € 17,14
Ähnlich
Liegenbezug beige, 65x195cm k.A./
M 0001-04
€ 11,35* € 13,51
Ähnlich
Liegenbezug beige, 80x200cm k.A./
M 0003-04
€ 14,40* € 17,14
Ähnlich
Liegenbezug bordeaux, 65x195cm k.A./
M 0001-08
€ 11,35* € 13,51
Ähnlich
Liegenbezug bordeaux, 80x200cm k.A./
M 0003-08
€ 14,40* € 17,14
Ähnlich
Liegenbezug gelb, 65x195cm k.A./
M 0001-06
€ 11,35* € 13,51
Ähnlich
Liegenbezug gelb, 80x200cm k.A./
M 0003-06
€ 14,40* € 17,14
Ähnlich
Liegenbezug jade, 65x195cm k.A./
M 0001-18
€ 11,35* € 13,51
Ähnlich
Liegenbezug jade, 80x200cm k.A./
M 0003-18
€ 14,40* € 17,14
Ähnlich
Liegenbezug mint, 65x195cm k.A./
M 0001-02
€ 11,35* € 13,51
Ähnlich
Liegenbezug mint, 80x200cm k.A./
M 0003-02
€ 14,40* € 17,14
Ähnlich
Liegenbezug royalblau,65x195cm k.A./
M 0001-07
€ 11,35* € 13,51
Ähnlich
Liegenbezug royalblau,80x200cm k.A./
M 0003-07
€ 14,40* € 17,14
Ähnlich
Liegenbezug silber, 65x195cm k.A./
M 0001-05
€ 11,35* € 13,51
Ähnlich
Liegenbezug silber, 80x200cm k.A./
M 0003-05
€ 14,40* € 17,14
Ähnlich
Liegenbezug weiß, 65x195cm k.A./
M 0001-01
€ 11,35* € 13,51
Ähnlich
Liegenbezug weiß, 80x200cm k.A./
M 0003-01
€ 14,40* € 17,14
Ähnlich
Liegenbezug-Select 195x65cm beige Select Sutter/
109521
€ 16,86* € 20,06
Ähnlich
Liegenbezug-Select 195x65cm bordeaux Select Sutter/
109546
€ 16,86* € 20,06
Ähnlich
Liegenbezug-Select 195x65cm gletscher Select Sutter/
109583
€ 16,86* € 20,06
Ähnlich
Liegenbezug-Select 195x65cm grau meliert Select Sutter/
109599
€ 16,86* € 20,06
Ähnlich
Liegenbezug-Select 195x65cm krokus Select Sutter/
109587
€ 16,86* € 20,06 </