Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

EKG-Liegenbezug-Select 195x80cm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Hesto-Med
EKG-Liegenbezug-Select 195x80cm, weiß
Artikel-Nr.:  396-655100
Hersteller:  Select Sutter
Herst.-Nr.:  109801
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Liegenbezug

Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Produktbeschreibung:

  • Erstklassiges Material - solide verarbeitet
  • Schwere Frotteestretch-Qualität mit hoher Schlingendichte 220 g / m²
  • Rundum-Saum mit eingearbeitetem Gummiband (nicht auswechselbar)
  • Ecken zusätzlich abgenäht für faltenfreien Sitz
  • Reißfeste Strapaziernähte
  • Kein Schlingenziehen des Frotteestoffes möglich
    Material:
  • Frotteestretch aus 75 % Baumwolle / 25 % Polyamid (für den Stretcheffekt)
  • Durch eine spezielle Strickmethode besteht die Oberfläche ganz aus saugfähiger hautsympathischer Baumwolle
    Pflege:
  • Waschmaschinenfest bis 60° C (weiß bis 95° C)
  • Farbecht
  • Wäschetrocknergeeignet
  • Bügelfrei
14 Select-Farben sind lieferbar:
  • Weiß (Artikel-Nr. 655100)
  • Krokus (Artikel-Nr. 655190)
  • Amethyst (auf Anfrage)
  • Gletscher (Artikel-Nr. 655180)
  • Bordeaux (Artikel-Nr. 655170)
  • Gerbera (auf Anfrage)
  • Stahl (Artikel-Nr. 655130)
  • Beige (Artikel-Nr. 655110)
  • Camel (auf Anfrage)
  • Aqua (auf Anfrage)
  • Lind (auf Anfrage)
  • Gelb (auf Anfrage)
  • Grau-meliert (hellgrau) (Artikel-Nr. 655150)
  • Leuzit (dunkelgrau) (Artikel-Nr. 655160)
Für Liegen mit verstellbarem Kopfteil ist der Patentspanner zum Fixieren der Bezüge im Gelenkbereich empfehlenswert (Artikel-Nr. 656000).
Ideal für Praxis und privaten Gebrauch - passend für jede handelübliche Untersuchungsliege 195 x 80 cm

Artikeldetails:

  • weiß
... > Hesto-Med > Praxiseinrichtungen > Praxistextilien
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Hesto-Med 5 Tage € 5,70* € 19,13*
mediprax 15 Tage € 5,90* € 25,20*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Hesto-Med
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  19,13* €  22,76 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Hesto-Med
Versand von Hesto-Med
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 5,70*
ab € 110,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Hesto-Med
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Zubehör |
| Alternative Artikel |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
Unigloves Garant gepudert, Gr. 8,5
Unigloves
1585
€ 22,50* € 26,78
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG