Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Liegenbezug-Select 195x65cm leuzit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Liegenbezug-Select 195x65cm leuzit
Liegenbezug-Select 195x65cm leuzit
Artikel-Nr.:
     396-655060
Hersteller:
     Select Sutter
Herst.-Nr.:
     109558
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Liegenbezug
liegenbezug 65x195cm
liegenbezug frottee
liegenbezug

Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Produktbeschreibung:

  • Erstklassiges Material - solide verarbeitet
  • Schwere Frotteestretch-Qualität mit hoher Schlingendichte 220 g / m²
  • Rundum-Saum mit eingearbeitetem Gummiband (nicht auswechselbar)
  • Ecken zusätzlich abgenäht für faltenfreien Sitz
  • Reißfeste Strapaziernähte
  • Kein Schlingenziehen des Frotteestoffes möglich
    Material:
  • Frotteestretch aus 75 % Baumwolle / 25 % Polyamid (für den Stretcheffekt)
  • Durch eine spezielle Strickmethode besteht die Oberfläche ganz aus saugfähiger hautsympathischer Baumwolle
    Pflege:
  • Waschmaschinenfest bis 60° C (weiß bis 95° C)
  • Farbecht
  • Wäschetrocknergeeignet
  • Bügelfrei
14 Select-Farben sind lieferbar:
  • Weiß (Artikel-Nr. 655000)
  • Krokus (Artikel-Nr. 655090)
  • Amethyst (auf Anfrage)
  • Gletscher (Artikel-Nr. 655080)
  • Bordeaux (Artikel-Nr. 655070)
  • Gerbera (auf Anfrage)
  • Stahl (Artikel-Nr. 655030)
  • Beige (Artikel-Nr. 655010)
  • Camel (auf Anfrage)
  • Aqua (auf Anfrage)
  • Lind (auf Anfrage)
  • Gelb (auf Anfrage)
  • Grau-meliert (hellgrau) (Artikel-Nr. 655050)
  • Leuzit (dunkelgrau) (Artikel-Nr. 655060)
Für Liegen mit verstellbarem Kopfteil ist der Patentspanner zum Fixieren der Bezüge im Gelenkbereich empfehlenswert (Artikel-Nr. 656000).
Ideal für Praxis und privaten Gebrauch - passend für jede handelsübliche Untersuchungsliege 195 x 65 cm

Artikeldetails:

  • leuzit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,98*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Select Sutter
109146
ab € 7,77*
Ähnlich
Select Sutter
109121
ab € 7,75*
Ähnlich
Select Sutter
109183
ab € 7,77*
Ähnlich
Select Sutter
109199
ab € 7,74*
Ähnlich
Select Sutter
109187
ab € 7,72*
Ähnlich
Select Sutter
109158
ab € 7,72*
Ähnlich
Select Sutter
109152
ab € 7,75*
Ähnlich
Select Sutter
109101
ab € 7,70*
Ähnlich
Select Sutter
109821
ab € 20,15*
Ähnlich
Select Sutter
109846
ab € 20,16*
Ähnlich
Select Sutter
109883
ab € 20,31*
Ähnlich
Select Sutter
109899
ab € 20,23*
Ähnlich
Select Sutter
109887
ab € 20,18*
Ähnlich
Select Sutter
109858
ab € 20,18*
Ähnlich
Select Sutter
109852
ab € 20,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG