Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Kopfkeile 134G 37x37x10cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Hesto-Med
Kopfkeile 134G 37x37x10cm
Artikel-Nr.:  396-654040
Hersteller:  Bisanz
Herst.-Nr.:  1341102PVC
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Knierolle

Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Produktbeschreibung:

37 x 37 x 10 cm

Artikeldetails:

  • Anwendungsgebiet: Zur Kopflagerung in unterschiedlichen Anwendungsbereichen, z.B. starker BWS-Kyphose
  • Material: Mittelfester Schaumstoff
  • Bezug: PVC creme
... > Hesto-Med > Praxiseinrichtungen > Praxistextilien
Weitere Suchbegriffe: Nackenrolle, Schaumstoffrolle, Kopfkeil, Fußkeil, Kissen
Angebote (1)
Versand
Netto
Hesto-Med
5 Tage
€ 5,70*
€ 19,50*
Preise von Hesto-Med
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Hesto-Med
Versand von Hesto-Med
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,70*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Hesto-Med
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG