|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 396-608171 Herst.-Nr.: I2150012 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich. Produktbeschreibung: provita® - Qualität made in GermanyFahrbarer Ständer- Mit CE-Zeichen
- Für Schwerkraftinfusionen in Arztpraxis, Normal- und Intensivstation
- Stabiles 5-Fuß-Gestell Ø 63,5 cm mit hoher Standfestigkeit und erhöhter Kippsicherheit
- Schraub-Höhenverstellung von 1,4 - 2,2 m
- Bruchsicheres Abtropfglas
- Hochbelastbares 4-armiges Metall-Flaschenkreuz mit 2 kg Belastungsfähigkeit pro Haken
Rollen:- 5 Monorollen Ø 8 cm
- Mit gummierten Laufflächen
- Mit zusätzlichem Fadenschutz aus Kunststoff
- Rostfrei, nicht kontaktfärbend
- 2 Rollen antistatisch und mit Bremse feststellbar
- Fußgewicht ca. 2,2 kg
- Gesamtgewicht ca. 4,1 kg
Lieferung zerlegt!Der ideale Infusionsständer mit höherem Laufkomfort durch große gummierte Rollen Artikeldetails: - Gestell Edelstahl - mit Metall-Flaschenkreuz - Rollen Ø 80 mm (Komfort-Ausführung)
|
|  |  |
 | |  |  |
| |