Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Ropimex-Paravent, 3-teilig weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ropimex-Paravent, 3-teilig weiß
Ropimex-Paravent, 3-teilig weiß
Artikel-Nr.:
     396-603260
Hersteller:
     Ropimex R.Opel
Herst.-Nr.:
     RLP3 W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leichtparavent
mobile Bürostellwand
mobile Bürotrennwand
mobile Stellwand

Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Produktbeschreibung:

Ropimex®-Vorhänge aus Staph CHEK® - das Gewebe für den Nasszellenbereich
Dieses patentierte Gewebe ist bei der US-Umweltbehörde "Environmental Protection Agency" unter der Nr. 8730-2 registriert.
  • Antistatisch
  • Antibakteriell
  • Schwer entflammbar / selbstverlöschend
  • Flüssigkeitsdicht
  • Hautfreundlich
  • Bleibt nass nicht am Körper haften
  • Langlebig
  • Fleck- und schmutzabweisend - Stockflecke / Schimmelbildung ausgeschlossen
  • Einfach mit Schwamm und Haushaltsreiniger abwischen
  • Gesamtbreite 101 cm
  • Gewicht 3,8 kg

Standsicherer robuster Leichtparavent mit Alu-Profilen und Staph-Chek®-Bespannung
Höhe 165 cm - Breite pro Flügel 50 cm

Artikeldetails:

  • 3-flügelig - Bespannung weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 293,64*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,24*
€ 382,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,30*
€ 374,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,48*
€ 364,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,64*
€ 349,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schmitz & Söhne
251142
ab € 402,37*
Ähnlich
Schmitz & Söhne
251152
ab € 584,44*
Ähnlich
k.A.
M110295
ab € 171,91*
Ähnlich
Ropimex R.Opel
RKLE 1212 kompl
ab € 309,34*
Ähnlich
Ropimex R.Opel
RKLE 1515 kompl
ab € 390,16*
Ähnlich
Ropimex R.Opel
RKS 1523 kompl.
ab € 444,69*
Ähnlich
Ropimex R.Opel
RKS 2315 kompl.
ab € 443,72*
Ähnlich
Ropimex R.Opel
RLP2 W
ab € 204,98*
Ähnlich
Ropimex R.Opel
RLP4 W
ab € 389,00*
Ähnlich
Ropimex R.Opel
RLP5 W
ab € 435,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.