Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Ropimex-Paravent, 2-teilig weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ropimex-Paravent, 2-teilig weiß
Ropimex-Paravent, 2-teilig weiß
Artikel-Nr.:
     396-603250
Hersteller:
     Ropimex R.Opel
Herst.-Nr.:
     RLP2 W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leichtparavent
mobile Bürostellwand
mobile Bürotrennwand
mobile Stellwand

Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Produktbeschreibung:

Ropimex®-Vorhänge aus Staph CHEK® - das Gewebe für den Nasszellenbereich
Dieses patentierte Gewebe ist bei der US-Umweltbehörde "Environmental Protection Agency" unter der Nr. 8730-2 registriert.
  • Antistatisch
  • Antibakteriell
  • Schwer entflammbar / selbstverlöschend
  • Flüssigkeitsdicht
  • Hautfreundlich
  • Bleibt nass nicht am Körper haften
  • Langlebig
  • Fleck- und schmutzabweisend - Stockflecke / Schimmelbildung ausgeschlossen
  • Einfach mit Schwamm und Haushaltsreiniger abwischen
  • Gesamtbreite 101 cm
  • Gewicht 3,8 kg

Standsicherer robuster Leichtparavent mit Alu-Profilen und Staph-Chek®-Bespannung
Höhe 165 cm - Breite pro Flügel 50 cm

Artikeldetails:

  • 2-flügelig - Bespannung weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 204,10*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,04*
€ 263,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,56*
€ 256,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,47*
€ 245,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,10*
€ 242,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schmitz & Söhne
251142
ab € 401,38*
Ähnlich
Schmitz & Söhne
251152
ab € 583,38*
Ähnlich
k.A.
M110295
ab € 172,25*
Ähnlich
Ropimex R.Opel
RKLE 1212 kompl
ab € 311,76*
Ähnlich
Ropimex R.Opel
RKLE 1515 kompl
ab € 382,46*
Ähnlich
Ropimex R.Opel
RKS 1523 kompl.
ab € 435,94*
Ähnlich
Ropimex R.Opel
RKS 2315 kompl.
ab € 444,70*
Ähnlich
Ropimex R.Opel
RLP3 W
ab € 290,59*
Ähnlich
Ropimex R.Opel
RLP4 W
ab € 395,06*
Ähnlich
Ropimex R.Opel
RLP5 W
ab € 434,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.