Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Ropimex-Kabinenschiene "RKS" 150x150cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ropimex-Kabinenschiene "RKS" 150x150cm
Ropimex-Kabinenschiene "RKS" 150x150cm
Artikel-Nr.:
     396-603070
Hersteller:
     Ropimex R.Opel
Herst.-Nr.:
     RKLE 1515 kompl
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Teleskopkabine

Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Produktbeschreibung:

Mit diesem platzsparenden Modell schaffen Sie sich in Sekundenschnelle eine Abschirmung zum Waschen, Umkleiden, Bestrahlen oder Inhalieren.
Über Sachen, die an der Wand hängen, kann man nicht stolpern ... darum Ropimex®-Teleskope - die Abschirmung, die nur da ist, wenn sie gebraucht wird.
Nach Gebrauch einfach zusammenschieben, zur Wand schwenken - der Raum ist wieder frei.
  • TÜV-GS-geprüft
  • Ropimex®-Vorhänge aus Trevira® CS sind ohne Imprägnierung dauerhaft schwer entflammbar. Sie bestehen weltweit jede Feuerprüfung und erfüllen die Brenn-Prüfnormen aller bedeutenden Industrieländer.
    Trevira® CS wirkt antibakteriell, die physiologischen und dermatologischen Eigenschaften sind einwandfrei - waschbar bis 60° C mit Desinfektionsmittel.
    Ropimex®-Vorhänge aus Trevira® CS sind nach Öko-Tex Standard 100 schadstoffgeprüft und zertifiziert (“Textiles Vertrauen”).


  • Schnelle Reinigung, kurze Trockenzeiten, lange Haltbarkeit - bei unauslöschlicher Schwerentflammbarkeit (fest in der Faser verankert)
  • Die Höhe bestimmen Sie selbst bei der Wandmontage - Vorhanghöhe 175 cm
    Set besteht aus:
  • Teleskopstange - zusammenschiebbar, klappbar
  • Wandhalter WH 95
  • Gegenlager
  • Vorhang weiß aus Trevira® CS

    Weitere mögliche Vorhangfarben:
    lila azur erika hellblau sonnengelb melone hellgrün pfirsich rosé


Für die Bestellung der neuen Vorhangfarben wenden Sie sich bitte direkt an uns - unsere Mitarbeiterinnen helfen Ihnen gerne weiter.
Wir senden Ihnen Farbmuster und Prospektmaterial über weitere Gestaltungsmöglichkeiten gerne auf Anfrage zu!

Ecklösung zur Schaffung von Behandlungskabinen
Neue Vorhangfarben lieferbar!

Artikeldetails:

  • Auszug 150 x 150 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 384,26*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,31*
€ 466,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 386,46*
€ 459,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 384,26*
€ 457,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schmitz & Söhne
251142
ab € 410,31*
Ähnlich
Schmitz & Söhne
251152
ab € 586,37*
Ähnlich
Schmitz & Söhne
200172
ab € 42,31*
Ähnlich
Nonne
M110295
ab € 171,38*
Ähnlich
Ropimex R.Opel
RKLE 1212 kompl
ab € 308,87*
Ähnlich
Ropimex R.Opel
RKS 1523 kompl.
ab € 444,71*
Ähnlich
Ropimex R.Opel
RKS 2315 kompl.
ab € 436,04*
Ähnlich
Ropimex R.Opel
RLP2 W
ab € 208,46*
Ähnlich
Ropimex R.Opel
RLP3 W
ab € 290,14*
Ähnlich
Ropimex R.Opel
RLP4 W
ab € 386,29*
Ähnlich
Ropimex R.Opel
RLP5 W
ab € 433,86*
Ähnlich
Ropimex R.Opel
RTS 1.2 Set
ab € 256,57*
Ähnlich
Ropimex R.Opel
RTS 1.5 Set
ab € 273,25*
Ähnlich
Ropimex R.Opel
RTS 2.1 Set
ab € 287,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG