Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Seifenspender Ripple,H:27cmxB:14cmxT:11cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Hesto-Med
Seifenspender Ripple,H:27cmxB:14cmxT:11cm
Artikel-Nr.:  396-514010
Hersteller:  Kimberly - Clark
Herst.-Nr.:  6964
EAN:  k.A.

Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Produktbeschreibung:

RIPPLE ® - die neue Spenderlinie von Kimberly-Clark bietet ein eindrucksvolles Äußeres bei hoher Kosteneffizienz
  • Stilvolles Design mit hochwertigen Metallicfronten und angedeutetem Wellendekor
  • Aus feuerbeständigem und schlagfestem ABS-Kunststoff
  • Außerordentlich stabil und widerstandsfähig
  • Bewahrt dadurch lange sein eindrucksvolles Aussehen
  • Fassungsvermögen 1 Liter
    Nachfüllung Artikel-Nr. 514020
  • Einfacher Wechsel der faltbaren Nachfüllung
  • Einwegpumpe (Blasebalgprinzip) im Nachfüllbehälter enthalten - für optimierte und kontinuierliche Spenderfunktion ohne Auslaufen, Tropfen oder Verstopfen
  • Größe H 27 x B 14 x T 11 cm
Lieferung ohne Inhalt!

Aus der gleichen Serie finden Sie einen Spender für Format-Handtücher Art.-Nr. 514000 sowie einen Spender für Einzelblatt-Toilettenpapier Art.-Nr. 513560 in unserem Angebot!
aus schlagfestem Kunststoff - Front silbergrau-metallic, Gehäuse weiß

Artikeldetails:

  • für 1 Liter
... > Hesto-Med > Hygiene / Desinfektion > Spender für Flüssigkeiten
Weitere Suchbegriffe: Seifencremespender, Seifenspender
Angebote (18)
Einheit
Versand
Netto
^
2 Tage
pro Stück
€ 4,50*
€ 14,66*
14 Tage
pro Stück
€ 7,50*
€ 15,36*
5 Tage
pro Stück
€ 6,00*
€ 15,54*
2 Tage
pro Stück
€ 7,50*
€ 15,92*
Hesto-Med
5 Tage
pro Stück
€ 5,70*
€ 17,34*
Menge:  Stück  
Preise von Hesto-Med
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Hesto-Med
Versand von Hesto-Med
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,70*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Hesto-Med
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
k.A.
€ 46,08*
€ 54,84
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG