Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Non Plus Ultra Microfaser Allzwecktuch 32x32cm, rosa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Non Plus Ultra Microfaser Allzwecktuch 32x32cm, rosa
Non Plus Ultra Microfaser Allzwecktuch 32x32cm, rosa
Artikel-Nr.:
     396-513675
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10001rosa
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Mehrzwecktuch

Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Produktbeschreibung:

Äußerst stabiles, aber dennoch feines abrasives Universaltuch aus PU-Materialien - hautfreundlich, fusselfrei, reißfest, umweltschonend
  • Durch Anwenden einer innovativen Fertigungstechnologie ist es gelungen, die Vorteile der weit verbreiteten PU(Polyurethan)-Tücher mit denen eines High-Tech-Microfasertuches zu verbinden.
  • Durch ein speziell entwickeltes Fertigungsverfahren werden 3 verschiedenePU-Materialien miteinander verbunden - dieses laminierte Microfasertuch ist dadurch fusselfrei und reißfest.
  • Die eingesetzten PU-Materalien sind biologisch abbaubar, umweltschonend sowie hautfreundlich.
      Vorteile:
    • Hohes Schmutzlösevermögen (Abrasivität)
    • Auch im trockenen Zustand einsetzbar (flexibel wie ein Textiltuch)
    • Hohe Reißfestigkeit
    • Sehr beständig gegen Chemikalien
    • Umweltschonende Reinigung - reinigt auch nur mit Wasser
    • Saugfähig - saugt bis 400 % Wasser
      Verwendungszwecke:
    • Küche:
      • Entfernt mühelos Fett
      • Selbst hartnäckige Rückstände sind kein Problem
      • Gibt neuen Glanz durch seine polierende Wirkung
      • Entfernt Kalk bis in die feinsten Ritzen und verleiht Fliesen neuen Glanz
    • Glas:
      Löst sämtliche Verschmutzungen mühelos auch ohne Reinigungsmittel
    • NonPlusUltra® gehört in jedes Auto
    • Hartkunststoffe: z.B. für Resopalflächen, Gartenstühle etc.
    • Tastaturen - kommt auch in feinste Ritzen
    • NonPlusUltra® ist im feuchten Zustand sofort einsetzbar und kann mit reinigenden sowie desinfizierenden Mitteln problemlos verwendet werden
    • In der Waschmaschine bei 60°C mit Waschpulver waschen - keinen Weichspüler verwenden!
      Waschungen bis 90°C sind aus hygienischen Gründen auch möglich - allerdings verlängern niedrigere Waschtemperaturen die Lebensdauer
    • Wird das Tuch mit anderer Wäsche zusammen gewaschen, bitte vor Gebrauch Fusseln abschütteln
    • NonPlusUltra® nicht in den Trockner geben

    Das Non Plus Ultra® in der Reinigungstechnik
    Trocken, feucht und nass verwendbar für Edelstahl, Fliesen, Hartkunststoffe, Glas und andere Oberflächen - Tuchgröße ca. 32 x 32 cm
    Anti-bakteriell ausgerüstet - hemmt die Keimbildung
    Das Tuch ist außerdem auch für die Dampfsterilisation (Krankenhaus) geeignet

    Artikeldetails:

    • rosa
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,04*
      
    Preis gilt ab 100 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,15*
    € 4,94
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 3,91*
    € 4,65
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3,68*
    € 4,38
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,52*
    € 4,19
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,34*
    € 3,97
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,15*
    € 3,75
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,04*
    € 3,62
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    k.A.
    887801
    ab € 15,52*
    Ähnlich
    Fripa
    1510805
    ab € 1,64*
    Ähnlich
    Fripa
    2410001
    ab € 14,09*
    Ähnlich
    Fripa
    2324000
    ab € 2,31*
    Ähnlich
    Kimberly-Clark
    7551
    ab € 9,93*
    Ähnlich
    Kimberly-Clark
    7552
    ab € 4,15*
    Ähnlich
    Kimberly-Clark
    7558
    ab € 4,27*
    Ähnlich
    Kimberly-Clark
    7505
    ab € 9,88*
    Ähnlich
    Dr. Schumacher
    00-730-40401000
    ab € 39,03*
    Ähnlich
    Vileda
    100532000000
    ab € 19,67*
    Ähnlich
    k.A.
    10001blau
    ab € 3,03*
    Ähnlich
    k.A.
    10001gelb
    ab € 3,04*
    Ähnlich
    k.A.
    10001grün
    ab € 3,04*
    Ähnlich
    Vileda
    100183000000
    ab € 25,55*
    Ähnlich
    Kimberly-Clark
    ab € 28,61*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    © 1999-2016 Mercateo AG