Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Toilettenpapier Basic 2-lagig


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Toilettenpapier Basic 2-lagig
Toilettenpapier Basic 2-lagig
Artikel-Nr.:
     396-512800
Hersteller:
     Fripa Papierfarbrik
Herst.-Nr.:
     151 0805
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher

Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Produktbeschreibung:

  • Aus 100 % Altpapier
  • Mit Umweltzeichen "Der blaue Engel"
  • 250 Blatt / Rolle
  • Blattgröße 10 x 12 cm
  • 8 Packungen à 8 Rollen = 64 Rollen / Verkaufseinheit

Weiches feines Recycling-Tissue-Toilettenpapier - 2-lagig
Packung à 64 Rollen

Artikeldetails:

  • Fripa basic - naturweiß (Altpapier)
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 396
k.A.
8
€ 4,80*
ab € 1,5725*
€ 1,85375*
10
€ 4,90*
€ 2,58*
18 Tage
k.A.
1
€ 9,00*
ab € 2,51*
€ 3,13*
Preise: Lager 396
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Packungen
€ 1,85375*
€ 2,20596
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 1,81625*
€ 2,16134
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 1,73625*
€ 2,06614
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 1,70875*
€ 2,03341
pro Packung
ab 160 Packungen
€ 1,63875*
€ 1,95011
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 1,6075*
€ 1,91293
pro Packung
ab 800 Packungen
€ 1,5725*
€ 1,87128
pro Packung
1 Packung enthält 8 Rollen (ab € 0,19657* pro Rolle)
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Packungen
Mindestbestellmenge: 8 Packungen ( entspricht € 14,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 396
Versand: Lager 396
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,80*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 396
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Haushaltstücher
k.A.
887801
ab € 15,38*
Ähnlich
Abbildung
Fripa Papierfarbrik
2410001
ab € 12,82*
Ähnlich
Abbildung
Fripa Papierfarbrik
2324000
ab € 2,21*
Ähnlich
KIMTECH® Pflegetücher, geprägt weiß, z-gefaltet, HYDROKNIT® Material, 32 x 38 cm, Beutel à 50 Tücher
Kimberly-Clark
7505
ab € 7,112*
Ähnlich
KIMTECH® Science*/ KIMWIPES® Lite Labortücher, weiß, 2 x 14 g/m², 20,5 x 20 cm, Box à 200 Tücher
Kimberly-Clark
7216
ab € 3,48*
Ähnlich
Medikrepp-Zuschnitte 40x40cm Flächengewicht ca. 60g/qm
Dr. Schumacher
00-730-40401000
ab € 38,20*
Ähnlich
Microclean-Tuch
Vileda
100532000000
ab € 18,81*
Ähnlich
Non Plus Ultra Microfaser Allzwecktuch 32x32cm, blau
k.A.
10001
ab € 2,99*
Ähnlich
Non Plus Ultra Microfaser Allzwecktuch 32x32cm, gelb
k.A.
10001
ab € 2,99*
Ähnlich
Non Plus Ultra Microfaser Allzwecktuch 32x32cm, grün
k.A.
10001
ab € 2,99*
Ähnlich
Non Plus Ultra Microfaser Allzwecktuch 32x32cm, rosa
k.A.
10001
ab € 2,99*
Ähnlich
Produktbild
Kimberly-Clark
7552
ab € 4,51*
Ähnlich
PVA Lochtuch
Vileda
100183000000
ab € 24,31*
Ähnlich
Produktbild
Kimberly-Clark
7551
ab € 8,93*
Ähnlich
Ripple Toilet Tissue Einzelblattspender
Kimberly-Clark
ab € 27,86*
Ähnlich
Toilettenpapier Select 2-lagig
Fripa Papierfarbrik
102 0802
ab € 2,20125*
Ähnlich
Produktabbildung
SCA
129255
ab € 3,041*
Ähnlich
Produktabbildung
SCA
209167
ab € 26,74*
Ähnlich
Unisan Economy Schutzunterlagen 75x140cm
ZVG
101 10413 01
ab € 50,26*
Ähnlich
Unisan Economy Schutzunterlagen 75x210cm
ZVG
101 10411 01
ab € 66,37*
Ähnlich
Unisan Economy Schutzunterlagen 75x90cm
ZVG
101 10414 01
ab € 38,88*
Ähnlich
Unisan Protect Nässeschutzservietten 38x40cm
ZVG
2521-00
ab € 49,18*
Ähnlich
Zellstoff in Lagen 20x20cm, ungebleicht, 3x5kg
Fripa Papierfarbrik
102200
ab € 23,43*
Ähnlich
Zellstoff in Lagen 40x60cm, hochgebleicht, 5kg
Fripa Papierfarbrik
201 3000
ab € 17,62*
Ähnlich
Zellstoff in Lagen 40x60cm, ungebleicht, 5kg
Fripa Papierfarbrik
201 1005
ab € 8,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG