Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Kimtech Science Labortücher 20,5x20cm (7216)
Menge:
Karton
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
396-511150
Hersteller:
Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
7216
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Labor Hygienetücher
Labortücher
kimberly-clark labortücher
Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.
Produktbeschreibung:
Kimtech Science® Wischtücher werden aus 100 % reinen Fasern hergestellt und sind speziell für Reinigungs- und Wischvorgänge sensibler Oberflächen wie Linsen, Objektträger und optische Instrumente konzipiert.
Die Wischtücher eignen sich für den Laboreinsatz im Fertigungs- und Gesundheitssektor wie auch für die Verwendung in vielen anderen Industriebereichen wie z. B. Optik, Laser und Elektronik.
Sehr saugfähig und weich
Reißfest
Chemisch inaktiv
- geeignet für die Verwendung mit Lösungsmitteln und Chemikalien
Fusselarm
- dadurch geeignet für sensible Einsatzbereiche
Ideal zum Aufnehmen kleinerer Flüssigkeitsmengen sowie zum Reinigen von Pipetten und Objektträgern
2-lagiges weißes Tissue - 20 x 21 cm
In praktischer Zupfbox zur hygienischen und sparsamen Einzelblatt-Entnahme
2-lagige
Spezial-Wischtücher für das Labor
Packung à 200 Stück
Artikeldetails:
Größe 20,5 x 20 cm
... >
Lager 396
>
Hygiene / Desinfektion
>
Wischtücher / Zellstoff / Toilettenpapier
Angebote
(4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 619
3
pro Stück
€ 4,90*
–
€ 4,23*
Lager 396
4 Tage
k.A.
1
pro Karton
€ 4,80*
ab € 3,91*
€ 4,31*
Lager 552
17 Tage
k.A.
36
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,31*
€ 4,51*
Lager 163
1
pro Stück
€ 10,00*
ab € 4,10*
€ 5,36*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 396
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 4,31*
€ 5,13
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 4,00*
€ 4,76
pro Karton
ab 50 Kartons
€ 3,91*
€ 4,65
pro Karton
1 Karton enthält 200 Stück (ab € 0,01955* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 396
Versand:
Lager 396
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,80*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 396
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
20er Pack Haushaltstücher, COUSSINA, 3-lagig
k.A.
887801
ab € 1,72*
Ähnlich
Hygienebeutel Fripa 2410001, 100 % Recyclingpapier, PG=1000ST, naturell
Fripa Papierfarbrik
2410001
ab € 15,14*
Ähnlich
Hygienebeutelhalter Fripa 2324000, weiß
Fripa Papierfarbrik
2324000
ab € 3,85*
Ähnlich
KIMTECH® Pflegetücher, geprägt weiß, z-gefaltet, HYDROKNIT® Material, 32 x 38 cm, Beutel à 50 Tücher
Kimberly-Clark
7505
ab € 9,14*
Ähnlich
Medikrepp-Zuschnitte 40x40cm Flächengewicht ca. 60g/qm
Dr. Schumacher
00-730-40401000
ab € 38,20*
Ähnlich
Microclean-Tuch
Vileda
100532000000
ab € 18,81*
Ähnlich
Non Plus Ultra Microfaser Allzwecktuch 32x32cm, blau
k.A.
10001
ab € 2,99*
Ähnlich
Non Plus Ultra Microfaser Allzwecktuch 32x32cm, gelb
k.A.
10001
ab € 2,99*
Ähnlich
Non Plus Ultra Microfaser Allzwecktuch 32x32cm, grün
k.A.
10001
ab € 2,99*
Ähnlich
Non Plus Ultra Microfaser Allzwecktuch 32x32cm, rosa
k.A.
10001
ab € 2,99*
Ähnlich
PRECISION WIPES - Herst.-Teile-Nr.: 7552
Kimberly-Clark
7552
ab € 7,13*
Ähnlich
PVA Lochtuch
Vileda
100183000000
ab € 24,31*
Ähnlich
Reinigungstücher KIMWIPE 300x300mm - Herst.-Teile-Nr.: 7551
Kimberly-Clark
7551
ab € 8,93*
Ähnlich
Ripple Toilet Tissue Einzelblattspender
Kimberly-Clark
ab € 27,86*
Ähnlich
Toilettenpapier Fripa 1510833, 8x250 BL, 2-lagig, Sorte RC BASIC, Abrisslänge 10x12cm, RC-weiß, PG=8RL
Fripa Papierfarbrik
1510833
ab € 1,5725*
Ähnlich
Toilettenpapier Select 2-lagig
Fripa Papierfarbrik
102 0802
ab € 3,18*
Ähnlich
TORK 129255 Tork Advanced Wischtuch 420 Kleinrolle (L x B) 275 mm x 230 mm Grün
SCA
129255
ab € 3,041*
Ähnlich
TORK 209167 Tork Vario Box Kleinrollenspender Kunststoff
SCA
209167
ab € 46,39*
Ähnlich
Unisan Economy Schutzunterlagen 75x140cm
ZVG
101 10413 01
ab € 50,26*
Ähnlich
Unisan Economy Schutzunterlagen 75x210cm
ZVG
101 10411 01
ab € 66,37*
Ähnlich
Unisan Economy Schutzunterlagen 75x90cm
ZVG
101 10414 01
ab € 38,88*
Ähnlich
Unisan Protect Nässeschutzservietten 38x40cm
ZVG
2521-00
ab € 49,18*
Ähnlich
Zellstoff in Lagen 20x20cm, ungebleicht, 3x5kg
Fripa Papierfarbrik
102200
ab € 23,43*
Ähnlich
Zellstoff in Lagen 40x60cm, hochgebleicht, 5kg
Fripa Papierfarbrik
201 3000
ab € 20,95*
Ähnlich
Zellstoff in Lagen 40x60cm, ungebleicht, 5kg
Fripa Papierfarbrik
201 1005
ab € 8,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG