Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Urgotube - nahtlos gewirkter Schlauchverband - 6E - 8 cm - Beinverbände


Menge:  Rolle  
Produktinformationen von Hesto-Med
Bild des Artikels
Artikel-Nr.:  396-510804
Hersteller:  URGO
Herst.-Nr.:  510804
EAN:  k.A.

Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Produktbeschreibung:

Urgotube ist ein nahtlos gestrickter Schlauchverband aus 100% Baumwolle für den faltenfreien und rutschfesten Unterzug. Einfach anzulegen und optimal hautverträglich. Das laufmaschensichere Material kann in jeder Richtung geschnitten werden. Urgotube ist waschbar, kochfest und unempfindlich gegen Fett, Salben und Schweiß. Urgotube lässt sich auf das Mehrfache seiner Breite dehnen.

Artikeldetails:

  • Anwendungsgebiete: zur schnellen und sicheren Fixierung von Wundverbänden, Stütz- und Entlastungsverbände bei Distorsionen und Luxationen sowie feste und elastische Wundverbände, als Hautschutz
  • Zusammensetzung: 100% Baumwolle
  • Weitere Eigenschaften: weiß, sitzt sicher und faltenfrei, hautverträglich, waschbar und kochfest
  • Dehnbarkeit: ca. 200% in der Breite
... > Hesto-Med > OP-Bedarf / Verbandmaterial > Trikotschlauch-/Netz- und Fingerverbände
Weitere Suchbegriffe: Fixierbinden, Mullbinden, Binden, Bandagen, Verbandsmaterial, Verbandszeug, Wundverbände, Wundbehandlung
Angebote (1)
Versand
Netto
Hesto-Med
4 Tage
€ 5,70*
€ 11,29*
Preise von Hesto-Med
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 11,29*
€ 13,44
pro Rolle
1 Rolle enthält 20 Meter
Lieferzeit / Lagerstand von Hesto-Med
Versand von Hesto-Med
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,70*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Hesto-Med
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG