Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Urgomull® fein - leichte Fixierbinde - elastisch, weiß; 4 m x 4 cm, 20 Stück


Menge:  Karton  
Produktinformationen von Hesto-Med
Bild des Artikels
Artikel-Nr.:  396-510545
Hersteller:  URGO
Herst.-Nr.:  510545
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Fixierbinde
Mullbinde

Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Produktbeschreibung:

Urgomull® fein ist eine elastische Mullbinde zur leichten Fixierung von Wundauflagen. Durch die Materialeigenschaften von Baumwolle und Polyamid zeichnet sich die Binde als weich, rutschfest, schlingkantig, saugfähig und gut modellierbar aus.

Artikeldetails:

  • Anwendungsgebiete: zur leichten Fixierung von Wundauflagen, Schienenmaterial und Kühlelementen
  • Zusammensetzung: 59% Polyamid, 41% Baumwolle
  • Weitere Eigenschaften: weiß, weich, rutschfest, hautfreundlich, feine Webstruktur, gut modellierbar, schlingkantig
... > Hesto-Med > OP-Bedarf / Verbandmaterial > Mullbinden / Fixierbinden
Weitere Suchbegriffe: Fixierbinden, Mullbinden, Binden, Bandagen, Verbandsmaterial, Verbandszeug, Wundverbände, Wundbehandlung
Angebote (1)
Versand
Netto
Hesto-Med
4 Tage
€ 5,70*
€ 6,39*
Preise von Hesto-Med
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 6,39*
€ 7,60
pro Karton
1 Karton enthält 20 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Hesto-Med
Versand von Hesto-Med
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,70*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Hesto-Med
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG