Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Sensiva Pflege-Emulsion 150ml
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
396-504350
Hersteller:
Schülke & Mayr
Herst.-Nr.:
127703
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bodylotion
Handlotion
Handschutzlotion
Hautlotion
Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.
Produktbeschreibung:
Reichhaltige Pflege für den ganzen Körper - bei angegriffener und trockener Haut
Schützt vor Austrocknung
Mindert nicht die Wirkung von Händedesinfektionsmitteln
Geringes Allergiepotential, da farbstoff-, parfüm- und wollwachsfrei
Lieferbare Gebindegrößen:
150 ml (Taschenflasche - Art.-Nr. 504350)
450 ml (Spenderflasche - Art.-Nr. 504360)
Für Personal und Patienten
Weil speziell die Hände des medizinischen Personals stark beansprucht werden, müssen sie besonders geschützt werden - nur ein optimal integriertes, aufeinander abgestimmtes Hautschutz- und -pflegesystem bringt den notwendigen Schutz im beruflichen Alltag. Besonders hervorzuheben ist der Schutz vor Allergien gegen Parfüm- und Farbstoffe - Untersuchungen zeigen, dass sich Kontaktallergien besonders gegen Farb- und Parfümstoffe seit 1979 verdoppelt haben.
Mit den Sensiva®-Produkten stellen wir für Sie eine spezielle Hautpflegeserie ohne Farb- und Parfümstoffe zur medizinischen Hand- und Körperpflege zur Verfügung - alle Sensiva®-Produkte berücksichtigen die Anforderungen von Pflegefachkräften genauso wie die von Ärzten und Hygienikern.
Die Haut ist die genialste Verpackung des Lebens –widerstandsfähig und hochsensibel zugleich
Mit einer Fläche von rund zwei Quadratmetern ist die Haut das größte Organ des menschlichen Körpers. Sie ist nicht nur die äußere Hülle, die den Körper zusammenhält, sondern erfüllt vielfältigste Aufgaben wie Schutz- sowie Kontaktfunktionen. In jeder Lebenslage ist unsere Haut aktiv - sie schützt uns vor mechanischen (Druck, Stoß, Reibung), physikalisch-chemischen (Einwirkung chemischer Substanzen, Eindringen von Keimen) und thermischen Einflüssen (Kälte, Hitze, Strahlung). Sie reagiert auf Wärme und Kälte, dehnt sich aus oder zieht sich zusammen, öffnet und schließt die Poren – je nach Bedarf. Es sträuben sich die Haare durch Millionen kleiner Muskeln; Milliarden feinster Nerven reagieren als Sinnesorgan und merken alles, was ihnen zu nahe kommt. Darüber hinaus ist unsere Haut ein wichtiges Speicherorgan für Fette, Kohlenhydrate, Wasser und Salze. Sie sondert Stoffwechselprodukte ab, die Vitamin-D-Synthese findet in der Haut statt und viele Stoffe werden umgesetzt.
All das basiert auf dem genialen Zusammenwirken der drei Schichten, aus denen unsere Haut besteht: der Unterhaut (Subcutis), der Lederhaut (Corium) und der Oberhaut (Epidermis).
Die drei Schichten - ein ideales Team, dessen unvorstellbar vielfältige Leistungen wir wie selbstverständlich in Anspruch nehmen und uns rundum wohl in unserer Haut fühlen.
Spiegel der Seele – auch diese Bezeichnung trägt unsere Haut zu Recht, denn Probleme mit dem größten Organ des Menschen beeinträchtigen verständlicherweise die gesamte Lebensfreude.
Die Haut weiß sich zwar aus eigener Kraft gut gegen schädigende Einflüsse zu wehren – allerdings nur bis zu einem gewissen Grade - wer z. B. täglich hautbelastende Tätigkeiten ausführt, muss die natürlichen Schutzfunktionen unterstützen und so zur Gesunderhaltung der Haut beitragen. Zu Hautbelastungen kommt es nicht nur durch die berufliche Tätigkeit. Auch die ständig steigenden Umweltbelastungen können unterschiedlichste Hautprobleme auslösen. Das wesentliche Ziel von Hautschutz-/pflegemaßnahmen ist die Aufrechterhaltung – oder, wenn bereits eine Schädigung vorliegt – die Wiederherstellung einer leistungsfähigen Hornschichtfunktion. Primär gilt es, berufliche Hauterkrankungen in ihrer Entstehung zu verhüten.
Hautschutz muss sein!
Neu in unserem Sortiment - ohne Parfüm und Farbstoff!
Feuchtigkeitserhaltende Wasser-in-Öl-Emulsion zum Schutz und Regeneration der trockenen Haut
Artikeldetails:
150-ml-Taschenflasche
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Lager 396
>
Hygiene / Desinfektion
>
Hände- und Haut-Pflege
Weitere Suchbegriffe:
Hautpflegelotion
,
Hautschutzemulsion
,
Hautschutzlotion
,
Körperlotion
,
Pflegeemulsion
,
Pflegelotion
,
schülke & mayr pflegeemulsion
Angebote
(3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 537
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 3,35*
€ 3,37*
Lager 619
3
pro Flasche
€ 4,90*
–
€ 3,78*
Lager 396
4 Tage
k.A.
1
pro Stück
€ 4,80*
ab € 3,39*
€ 4,24*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 396
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
Lagerstand:
Lager 396
Versand:
Lager 396
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,80*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 396
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baktolan Lotion 100ml
Bode Chemie
973021
ab € 2,41*
Ähnlich
Baktolan Lotion 350ml
Bode Chemie
973023
ab € 4,21*
Ähnlich
Baktolan protect Hautschutzsalbe 100ml
Bode Chemie
972532
ab € 4,00*
Ähnlich
Esemtan Handemulsion 150ml
Schülke & Mayr
101501
ab € 4,07*
Ähnlich
Esemtan Handemulsion 1Ltr.
Schülke & Mayr
101502
ab € 14,33*
Ähnlich
Esemtan Handemulsion 450ml
Schülke & Mayr
101503
ab € 6,81*
Ähnlich
Pflegelotion (Collagen) TRIXO (Spenderflasche 500 ml)
B. Braun Melsungen
18601
ab € 6,85*
Ähnlich
Pflegelotion (Collagen) TRIXO (Tube 100 ml)
B. Braun Melsungen
18599
ab € 2,59*
Ähnlich
Sensiva Pflege-Emulsion 450ml
Schülke & Mayr
127702
ab € 6,81*
Ähnlich
Sensiva Regenerationscreme 50ml
Schülke & Mayr
100301
ab € 4,17*
Ähnlich
Sensiva Schutz-Emulsion O/W 150ml
Schülke & Mayr
116001
ab € 3,07*
Ähnlich
Sensiva Schutz-Emulsion O/W 450ml
Schülke & Mayr
116002
ab € 6,81*
Ähnlich
Silonda 500ml
Ecolab
AN 4
ab € 10,41*
Ähnlich
Trixo-lind 100ml Tube
B. Braun Melsungen
18605
ab € 2,70*
Ähnlich
Trixo-lind 500ml
B. Braun Melsungen
18607
ab € 6,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG