Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Silonda 500ml
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
396-504190
Hersteller:
Ecolab
Herst.-Nr.:
AN 4
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Amphisept
Bodylotion
Budesin OP Sept
Cutasept
Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.
Produktbeschreibung:
Zur Hautpflege nach hygienischer und chirurgischer Händedesinfektion, häufigem Händewaschen und zur Babypflege
Erhält und reguliert den Feuchtigkeits- und Fetthaushalt der Haut
Zieht sofort ein und hinterlässt keine störenden Rückstände
Zur Hautpflege beanspruchter und trockener Haut
Wirkt angenehm kühl und erfrischend
Sparsam in der Anwendung
Pflegende Hautlotion mit Bienenwachs - für empfindliche Haut geeignet
Artikeldetails:
500-ml-Flasche
Nach EG-Richtlinien GefStoffV. Produkt sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.
... >
Lager 396
>
Hygiene / Desinfektion
>
Hände- und Haut-Pflege
Weitere Suchbegriffe:
Desderman
,
Desmanol
,
Hand-Desinfektion
,
Handdesinfektion
,
Handdesinfektionsmittel
,
Handdesinfektionsreiniger
,
Hautdesinfektion
,
Hautdesinfektionsmittel
,
Hautlotion
,
Hautpflegelotion
,
Hände-Desinfektion
,
Hände-Desinfektionsmittel
,
Händedesinfektion
,
Händedesinfektionsmittel
,
Händedesinfektionsreiniger
,
InstantFOAM
,
Kodan
,
Körperlotion
,
Laudamonium
,
Manusept
,
Octeniderm
,
Pflegeemulsion
,
Pflegelotion
,
Primasept
,
proCura
,
Promanum
,
Sensiva
,
Skinman
,
Skinsept
,
Softa-Man
,
Softasept
,
Spitacid
,
Sterillium
,
budesin op sept 0,5 l
,
ecolab händedesinfektion
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 5 Tage
max. 17 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 396
5 Tage
k.A.
pro Stück
€ 4,80*
ab € 10,41*
€ 12,32*
Lager 552
17 Tage
k.A.
pro Flasche
€ 4,90*
ab € 12,70*
€ 14,97*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 396
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
Lagerstand:
Lager 396
Versand:
Lager 396
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,80*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 396
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baktolan Lotion 100ml
Bode Chemie
973021
ab € 2,07*
Ähnlich
Baktolan Lotion 350ml
Bode Chemie
973023
ab € 3,42*
Ähnlich
Baktolan protect Hautschutzsalbe 100ml
Bode Chemie
972532
ab € 2,88*
Ähnlich
Esemtan Handemulsion 150ml
Schülke & Mayr
101501
ab € 2,58*
Ähnlich
Esemtan Handemulsion 1Ltr.
Schülke & Mayr
101502
ab € 11,34*
Ähnlich
Esemtan Handemulsion 450ml
Schülke & Mayr
101503
ab € 6,81*
Ähnlich
Pflegelotion (Collagen) TRIXO (Spenderflasche 500 ml)
B. Braun Melsungen
18601
ab € 5,79*
Ähnlich
Pflegelotion (Collagen) TRIXO (Tube 100 ml)
B. Braun Melsungen
18599
ab € 2,55*
Ähnlich
Sensiva Pflege-Emulsion 150ml
Schülke & Mayr
127703
ab € 2,58*
Ähnlich
Sensiva Pflege-Emulsion 450ml
Schülke & Mayr
127702
ab € 6,81*
Ähnlich
Sensiva Regenerationscreme 50ml
Schülke & Mayr
100301
ab € 3,18*
Ähnlich
Sensiva Schutz-Emulsion O/W 150ml
Schülke & Mayr
116001
ab € 3,03*
Ähnlich
Sensiva Schutz-Emulsion O/W 450ml
Schülke & Mayr
116002
ab € 6,81*
Ähnlich
Trixo-lind 100ml Tube
B. Braun Melsungen
18605
ab € 2,55*
Ähnlich
Trixo-lind 500ml
B. Braun Melsungen
18607
ab € 5,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG