Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Softa-Man acute 100ml


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Softa-Man acute 100ml
Softa-Man acute 100ml
Produkt sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.
Produkt sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.
Produkt sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     396-501260
Hersteller:
     B.Braun Melsungen
Herst.-Nr.:
     19113
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektionslösung
Desinfektionsmittel
Hand-Desinfektion
Handdesinfektion

Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Produktbeschreibung:

    Hygienische Händedesinfektion:
  • Mindestens 3 ml Softa-Man® acute unverdünnt auf die trockenen Handinnenflächen geben und in den Händen bis zur Trocknung verreiben - dabei müssen Hände und Fingerzwischenräume mindestens 30 Sekunden vollständig mit dem Produkt benetzt sein
  • Hygienische Händedesinfektion zweimal durchführen:
    • bei massiver sichtbarer Kontamination
    • bei Kontamination mit Mykobakterien (Tuberkulose-Erreger) und Viren
    Chirurgische Händedesinfektion:
  • Softa-Man® acute unverdünnt in mehreren Portionen zu 2 – 3 ml in die trockenen Hände und Unterarme einreiben - Einwirkungszeit mindestens 90 Sekunden
  • Auf vollständige Benetzung der Haut achten - alle Hautbereiche über die Dauer der Einwirkungszeit mit dem Präparat feucht halten. Anschließend Hände trocknen lassen.
Generell gilt: Handschuhe nicht mit feuchten Händen anziehen!
    Pharmakologische Eigenschaften:
  • Wirkungsmechanismus:
    Das Wirkungsspektrum der wirksamen Bestandteile, die Alkohole Ethanol und 1-Propanol, umfasst Gram-negative und Gram-positive Bakterien inkl. Mykobakterien, Pilze und Viren. Alkohole sind auch gegen antibiotikaresistente Bakterienstämme (z. B. MRSA) wirksam. Gegen Bakteriensporen ist die Wirksamkeit lückenhaft.
    Der antimikrobielle Effekt der Alkohole beruht höchstwahrscheinlich auf der Denaturierung von Proteinen. In Gegenwart von Blut, Eiweiß, Serum oder anderen organischen Stoffen ist die Wirksamkeit kaum herabgesetzt.
    Im wasserfreien Zustand zeigen Alkohole sehr viel geringere antimikrobielle Wirksamkeit als in Verdünnungen. Das Wirkungsoptimum der Alkohole liegt bei 60 - 90% v/v (ca. 50 - 70 % m/v). In Mischungen verhalten sich die Alkohole Ethanol und 1-Propanol bezüglich ihrer Wirkung additiv, d. h. die Gesamtkonzentration der Alkohole entscheidet über die Wirksamkeit einer Mischung.
  • Wirksamkeit von Softa-Man® acute:
    Softa-Man® acute enthält 45 % m/v Ethanol und 18 % m/v 1-Propanol (63 % m/v Gesamtalkoholgehalt).
    Folgende Wirkungen wurden für das Arzneimittel nachgewiesen:
    • Wirkungsspektrum: Bakterien (inklusive Mykobakterien), Pilze sowie unbehüllte und behüllte Viren (Klassifizierung: "viruzid")*
    Transiente Hautflora (hygienische Händedesinfektion):
  • Softa-Man® acute erreicht die im Einreibeverfahren nach DIN EN 1500 geforderte Keimreduktion auf der Haut bei künstlicher Kontamination nach 15 sec - auf Grund der derzeitigen Empfehlungen zur hygienischen Händedesinfektion soll jedoch eine Einwirkungszeit von 30 sec eingehalten werden.
    Residente Hautflora (chirurgische Händedesinfektion):
  • Softa-Man® acute erfüllt die Anforderungen der EN 12791 nach 90 ses. Nach dieser Einwirkungszeit ist die residente (natürliche) Hautflora über einen Zeitraum von 3 h deutlich reduziert.
    Wirksamkeit gegen Viren:
  • Softa-Man® acute wurde gegen verschiedene Testviren geprüft. Eine den Prüfnormen entsprechende Wirksamkeit in vitro ergab sich nach Einwirkungszeiten von 15 - 60 sec:
    • Vaccinia-Virus: 15 sec
    • BVDV: 30 sec (Surrogatvirus für Hepatitis-C Virus)
    • Adenovirus: 30 sec
    • Polyoma SV 40 Virus: 30 sec
    • Poliovirus: 60 sec
    Die Ergebnisse lassen nach aktuellem Kenntnisstand den Rückschluss auf die Wirksamkeit gegen behüllte und gegen unbehüllte Viren zu, z.B. Noro-Virus, Hepatitis-B/-C-Viren und HI-Virus.

Die neue Generation viruzider Händedesinfektionsmittel!
Gebrauchsfertiges alkoholisches Händedesinfektionsmittel für alle Hauttypen - farbstoff- und parfümfrei
Zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion - wirkt bakterizid und mycobakterizid / tuberkulozid, fungizid und viruzid (gegen behüllte und unbehüllte Viren)
Einwirkzeit schon ab 15 Sekunden

Artikeldetails:

  • 100-ml-Kittelflasche
  • Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8
€ 4,90*
€ 1,72*
1
€ 4,90*
ab € 1,33*
€ 2,02*
Lager 396
k.A.
1
€ 4,80*
ab € 1,66*
€ 2,39*
11 Tage
k.A.
1
€ 9,00*
ab € 1,76*
€ 2,49*
Preise: Lager 396
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 2,39*
€ 2,84
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 2,18*
€ 2,59
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 1,98*
€ 2,36
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 1,87*
€ 2,23
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 1,79*
€ 2,13
pro Flasche
ab 50 Flaschen
€ 1,70*
€ 2,02
pro Flasche
ab 100 Flaschen
€ 1,66*
€ 1,98
pro Flasche
1 Flasche enthält 100 Milliliter (ab € 0,0166* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 396
Versand: Lager 396
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,80*
ab € 135,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 396
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B.Braun Melsungen
3908191
ab € 53,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG