Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Folienschweißer Melaseal Typ 100 \"economic\" von Melag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Folienschweißer Melaseal Typ 100 \"economic\" von Melag
Folienschweißer Melaseal Typ 100 \"economic\" von Melag
Artikel-Nr.:
     396-433691
Hersteller:
     Melag
Herst.-Nr.:
     100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Folien-Schweißgerät
Folienschweißgerät
Handschweißgerät
Impuls-Schweißgerät

Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Produktbeschreibung:

Die Sterilisation im Autoklaven ist der sicherste Weg zur Verhütung von Infektionen - aber auch nach der Sterilisation muss verhindert werden, dass das Instrumentarium wieder kontaminiert wird. Mit dem MELAG Folienschweißgerät MELAseal 100 können Instrumente sicher eingeschweißt und so vor Kontamination geschützt gelagert werden. Ohne körperlichen Kraftaufwand werden mit präzisem Anpressdruck optimale Schweißnähte von 10 mm Breite erzeugt - nach DIN 58953 sind mindestens 8 mm erforderlich. Der Arbeitstisch ist im Gerätegehäuse integriert.
Nach dem Einschalten des MELAseal 100 benötigt das Gerät eine Aufheizzeit von ca. 2 Minuten. Das Erlöschen der Signallampe zeigt die Stand-by-Bereitschaft an. Bei Betätigung des Hebels wird der Druckbalken gegen die beheizte Aluminiumschiene gedrückt - bereits nach 2 Sekunden ist die Sterilisierverpackung ordnungsgemäß mit einer 1 cm breiten Schweißnaht verschlossen. Mit dem integrierten Schneidmesser können von einer Folienrolle während des Schweißvorganges Beutel auf die erforderliche Länge geschnitten und so preiswerter verarbeitet werden als fertige Folienbeutel.
MELAseal 100 ist konzipiert für die Praxis, in der zu bestimmten Tageszeiten innerhalb eines relativ kurzen Zeitraums zahlreiche Instrumente in Klarsicht-Sterilisierverpackungen (z. B. MELAfol) eingeschweißt werden, also z. B. vor der Mittagspause oder zum Praxisende.
Die abschließende Sterilisation im MELAG Autoklav der Serien Vacuklav, Vacuquick und Euroklav ist der sicherste Weg zur Verhütung von Infektionsübertragungen und entspricht allen gesetzlichen und normativen Anforderungen. Nach der Sterilisation wird das verpackte Sterilgut staubgeschützt gelagert - entsprechend der DIN 58953-7 ist so eine Lagerfrist von bis zu 6 Monaten möglich.
  • Mit Abschneidevorrichtung
  • Schweißdauer 2 - 5 Sekunden
  • Schweißnahtbreite 10 mm (gemäß DIN 58953)
  • Gleichmäßiger Schweißdruck ohne Kraftaufwand durch exzentergestützte Hebeldruckeinrichtung
  • Inkl. Arbeitstisch
  • Serienmäßig für eine Wandaufhängung vorbereitet
  • Lieferung ohne Rollenhalter und Rollen - diese bitte separat bestellen!
  • 510 Watt
  • Maße: B 41 x H 15 x T 22 cm
  • Gewicht: 6,8 kg
  • Rollenhalter - Artikel-Nr. 433860
  • Melafol-Klarsicht-Sterilisierverpackungen auf Rollen - Artikel 432330 - 432380
  • Auf Anfrage lieferbar sind auch der Rollenhalter "Komfort" (Rollen befinden sich oberhalb des Gerätes - Artikel-Nr. 433870 neue Ausführung) und der Wand-Rollenhalter (noch Platz sparender)

Dauerbeheiztes Folienschweißgerät zum einfachen und sicheren Verschweißen von Melafol-Klarsicht-Sterilisierverpackungen

Artikeldetails:

  • Gerät inkl. Arbeitstisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 519,52*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 565,62*
€ 673,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 551,68*
€ 656,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 519,52*
€ 618,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Melag
10056
ab € 4.621,85*
Ähnlich
Melag
10517
€ 2.706,11*
Ähnlich
Melag
10053
€ 6.198,12*
Ähnlich
Melag
10255
ab € 900,53*
Ähnlich
Melag
1080
ab € 157,81*
Ähnlich
Melag
21121
ab € 491,94*
Ähnlich
Melag
27325
ab € 20,75*
Ähnlich
Melag
27335
ab € 20,60*
Ähnlich
Melag
27345
ab € 20,94*
Ähnlich
Melag
27355
ab € 20,94*
Ähnlich
Melag
26515
ab € 18,39*
Ähnlich
Melag
27365
ab € 20,99*
Ähnlich
Melag
110
ab € 56,99*
Ähnlich
Melag
1153
ab € 175,27*
Ähnlich
Melag
1151
ab € 110,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG