Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Papierfilter f. Typ 28M/G


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Papierfilter f. Typ 28M/G
Papierfilter f. Typ 28M/G
Artikel-Nr.:
     396-430580
Hersteller:
     Melag
Herst.-Nr.:
     27365
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Instrumentenschalen-Zellstoff
Instrumentenschalenzellstoff
Sterilisierbehälter-Filtertuch
Traypapier

Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Produktbeschreibung:

Wichtig: Sterilisierbehälter, in denen ursprünglich Baumwollfilter verwendet wurden, können nicht mit Papierfiltern benutzt werden (die Dichtigkeit wäre dann durch den unterschiedlichen Abstand zur Deckeldichtung nicht mehr gewährleistet) - hierfür stehen weiterhin Ersatz-Baumwollfiltertücher von Melag zur Verfügung!
Passende Ersatz-Filtertücher sind auf Anfrage lieferbar - bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung.
    Die neue Ausführung der Autoklaven-Sterilisierbehälter von Melag wird mit Filterpapier statt Baumwolltüchern verwendet:
  • Die Perforierung der Sterilisierbehälter in Boden und Deckel soll zum Sterilisieren jeweils mit einem frischen dampfdurchlässigen Papier-Einmalfilter abgedeckt sein
  • Es dürfen nur unbeschädigte Papierfilter der vorgeschriebenen Größe verwendet werden
  • Das Filterpapier ist nach jeder Sterilisation zu erneuern
  • Bitte verwenden Sie nur das Original-Zubehör von Melag!
  • Diese Einmal-Papierfilter passen für die Kassettengröße 30,5 x 16 cm (L x B innen) - dies entspricht den Modellen 28 M und 28 G
  • Nur für die Kombination aus dem Sterilisierbehälter und dem passenden Papierfilter wurden die entsprechenden Untersuchungen zur Keimdichtigkeit durchgeführt.
Die Autoklaven-Sterilisierbehälter 28 G (30,5 x 16 x 12 cm innen) und 28 M (30,5 x 16 x 6 cm innen) sind auf Anfrage lieferbar und passend für die Autoklaven Vacuclav® 30-B / 31-B sowie Euroklav® 29-S / 29V-S.

Auch diese Geräte sind auf Anfrage lieferbar - z. B. Artikel-Nr. A027051 für Euroklav® 29V-S.
Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung!



Container-Filterpapier mit Lochbohrung - Packung à 100 Stück

Artikeldetails:

  • Einmal-Papierfilter für Typ 28 M / G
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 15,13*
€ 17,92*
Lager 396
k.A.
€ 4,80*
ab € 15,20*
€ 18,01*
€ 4,90*
ab € 16,31*
€ 19,37*
17 Tage
k.A.
€ 4,90*
ab € 16,86*
€ 20,03*
Preise: Lager 396
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 18,01*
€ 21,43
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 17,39*
€ 20,69
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 16,84*
€ 20,04
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 16,55*
€ 19,69
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 15,92*
€ 18,94
pro Karton
ab 50 Kartons
€ 15,58*
€ 18,54
pro Karton
ab 100 Kartons
€ 15,20*
€ 18,09
pro Karton
1 Karton enthält 100 Stück (ab € 0,152* pro Stück)
Lagerstand: Lager 396
Versand: Lager 396
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,80*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 396
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Melag
287
ab € 46,87*
Ähnlich
Autoklav Melatronic 17EN ohne Tablett
Melag
10517
€ 2.655,74*
Ähnlich
Autoklav Melatronic 23EN ohne Tablett
Melag
10523
ab € 3.100,07*
Ähnlich
CF-Karte MELAG MELAflash
Melag
1043
ab € 36,78*
Ähnlich
CF-Karten-Schreiber MELAG
Melag
1039
ab € 568,91*
Ähnlich
Dokumentationsblätter MELAG MELAdoc
Melag
1091
ab € 69,10*
Ähnlich
Ersatz - Etiketten MELAG für Etikettendrucker MELAdoc inklusive einer Farbwalze
Melag
1096
ab € 45,87*
Ähnlich
Etikettendrucker MELAG MELAdoc mit 1 Rolle Etiketten
Melag
1095
ab € 398,24*
Ähnlich
Melag
10056
ab € 4.452,60*
Ähnlich
Farbband MELAG zu Protokolldrucker MELAprint 40 / 42
Melag
41940
ab € 26,18*
Ähnlich
Folienschweißer Melaseal Typ 100 \"economic\" von Melag
Melag
100
ab € 506,54*
Ähnlich
Melag
28895
ab € 14,98*
Ähnlich
Kontroll-Monitor MELAG zu Wasser - Aufbereitungs - Anlage MELAG MELAdem 40
Melag
45008
ab € 101,88*
Ähnlich
MELAcontrol Praxis-Set, Chargenkontroll-System
Melag
1080
ab € 127,59*
Ähnlich
MELAdem 40 Wasseraufbereitungsanlage
Melag
61026
ab € 38,78*
Ähnlich
MELAdem 55 Wasseraufbereitungsanlage
Melag
1055
ab € 1.373,78*
Ähnlich
MELAflash Kartenlesegerät (USB-Anschluss an den PC)
Melag
1048
ab € 36,78*
Ähnlich
Melafol 250mm Nr.2502
Melag
2502
ab € 106,10*
Ähnlich
MELAprint 42, Protokolldrucker
Melag
1042
ab € 480,65*
Ähnlich
MELAwin Dokumentations-Software
Melag
21121
ab € 476,19*
Ähnlich
Netzwerkadapter MEALG zum Anschluss des Protokolldruckers MELAprint 42 an MELAG-Autoklaven der Premium-Klasse
Melag
40295
ab € 81,51*
Ähnlich
Norm - Tray - Kassette MELAG, gelocht, mit Filtertuch, 29 x 19 x 4 cm
Melag
289
ab € 80,20*
Ähnlich
Norm - Tray - Kassette MELAG
Melag
286
ab € 46,87*
Ähnlich
Papierfilter f. Typ 15K
Melag
27325
ab € 15,13*
Ähnlich
Papierfilter f. Typ 15M/G
Melag
27335
ab € 15,13*
Ähnlich
Papierfilter f. Typ 17K
Melag
27345
ab € 15,13*
Ähnlich
Papierfilter f. Typ 17M/G
Melag
27355
ab € 15,13*
Ähnlich
Papierfilter f. Typ 23M/G
Melag
26515
ab € 15,13*
Ähnlich
Abbildung ähnlich
Melag
1040
ab € 558,77*
Ähnlich
Prüfkörper - Set MELAG MELAcontrol Pro mit 1 Helix - Prüfkörper und 40 Teststreifen
Melag
1075
ab € 202,16*
Ähnlich
Rollenhalter "Standard", f. Sterifolien zu Melag Schweißer Typ 100/101
Melag
110
ab € 35,12*
Ähnlich
Sterilisierbehälter MELAG Typ 28G, 32 x 16 x 12 cm
Melag
1285
ab € 238,33*
Ähnlich
Sterilisierbehälter MELAG Typ 28M, 32 x 16 x 6 cm
Melag
1284
ab € 204,18*
Ähnlich
Sterilisierbehälter-Melag 15G, 33,5x12x7,5cm
Melag
1153
ab € 167,74*
Ähnlich
Sterilisierbehälter-Melag 15K, 17x12x3,5cm
Melag
1151
ab € 104,71*
Ähnlich
Sterilisierbehälter-Melag 15M, 33,5x12x3,5cm
Melag
1152
ab € 137,16*
Ähnlich
Sterilisierbehälter-Melag 17G, 39,5x14x8,5cm
Melag
1173
ab € 169,70*
Ähnlich
Sterilisierbehälter-Melag 17K, 18,5x14x4cm
Melag
1171
ab € 118,11*
Ähnlich
Sterilisierbehälter-Melag 17M, 39,5,x14x4cm
Melag
1172
ab € 150,67*
Ähnlich
Sterilisierbehälter-Melag 17R, Ø11x10,5cm, mit Baumwollfilter
Melag
174
ab € 127,59*
Ähnlich
Sterilisierbehälter-Melag 23G, 40,5x16x12cm
Melag
1232
ab € 199,77*
Ähnlich
Sterilisierbehälter-Melag 23M, 40,5x16x6cm
Melag
1231
ab € 189,13*
Ähnlich
Sterilisierbehälter-Melag 23R, Ø16x13,5cm, mit Baumwollfilter
Melag
233
ab € 161,87*
Ähnlich
Sterilverp.-Melafol 5x25cm
Melag
501
ab € 44,53*
Ähnlich
Tablett f. Melag Heißluftsteri Typ 251, 255, ca. 50x19x2cm
Melag
2003
ab € 31,50*
Ähnlich
Tablett f. Melag-Heißluftsteri Typ 206-225,205, 18,6x35,5x2cm
Melag
2000
ab € 30,53*
Ähnlich
Melag
170
ab € 29,67*
Ähnlich
Tablett für Vacuklav, 24B
Melag
230
ab € 43,86*
Ähnlich
Teststreifen MELAG zu MELAcontrol Pro, Nachfüllpackung
Melag
1076
ab € 142,74*
Ähnlich
Wasser-Aufbereitungs-Anlage MELAG MELAdem 40
Melag
1049
ab € 398,24*
Ähnlich
Wasser - Aufbereitungs - Anlage MELAG MELAdem 47
Melag
1047
ab € 1.258,34*
Ähnlich
Melag
1056
ab € 137,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG