Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Diaglobal-Lactat-Photometer, inkl. Netzgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diaglobal-Lactat-Photometer, inkl. Netzgerät
Diaglobal-Lactat-Photometer, inkl. Netzgerät
Artikel-Nr.:
     396-406010
Hersteller:
     Diaglobal
Herst.-Nr.:
     DP 110 + DZ 001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Medizinisches Küvettenphotometer
Miniphotometer
medizinisches küvettenphotometer

Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Produktbeschreibung:

Das Lactat-Photometer DP 110 ist ein Gerät für den Sport- und Rehabereich - es wird jedoch auch auf Notfall- und Intensivstationen zur Erkennung von Schockzuständen eingesetzt.
Der besondere Vorteil ist, dass der Hämoglobinwert nicht separat gemessen werden muss, sondern vom Gerät während der Lactatmessung ermittelt und im Display angezeigt wird - zusätzlich kann der für die Sportmedizin wichtige Parameter Glucose mit dem Lactat-Photometer plus bestimmt werden.
Nach dem Einschalten ist das Gerät sofort betriebsbereit - eine Kalibrierung ist nicht erforderlich. Alle Filter sind bereits eingebaut - die Anwahl des Parameters reicht aus, um die Messung zu starten.Auf Grund moderner Diodentechnologie entfällt der Lampenwechsel. Die Durchführung ist sehr einfach - es genügt ein kleiner Tropfen Blut.
Das Gerät speichert alle gemessenen Werte und ist wegen seines geringen Gewichts gut als portables Gerät geeignet. Die Datenübertragung und Auswertung kann über eine leicht verständliche Software erfolgen (Software optional - sie dient zur Übertragung der im Gerät gespeicherten Messdaten in eine Excel-Datei und zum Ausdruck von Messprotokollen).


Das ideale Gerät zur Trainingssteuerung sowie zur Beurteilung von Fitness und körperlicher Leistungsfähigkeit - aus nur 10 µl Blut aus dem Ohrläppchen.
Auf Grund der einfachen Handhabung kann die Bestimmung auch von Trainern und Sportlern selbst durchgeführt werden.
    Einsatzgebiete:
  • Präventivmedizin
  • Rehabilitation
  • Sportmedizin - zur Leistungsdiagnostik und Trainingssteuerung
  • Felduntersuchungen
  • Bed-side-testing
  • Notfalldiagnostik
    Parameter aus Vollblut/Kapillarblut
  • Lactat für 40 Bestimmungen   (LAC 142)
    • Einzel- oder Serienmessungen bis zu 20 Proben auf einmal
    • Messzeit: 3-4 Minuten
  • Lactat-Rapid für 40 Bestimmungen  (LAC 342)
    • Einzelmessungen
    • Messzeit: 1 Minute
  • Glucose   (GLU 142)
  • Hämoglobin wird berechnet
  • Das neue Lactat-Photometer ist in einem weiten Temperaturbereich einsetzbar.
  • Die Software ist optional - sie dient zur Übertragung der im Gerät gespeicherten Messdaten in eine Excel-Datei und zum Ausdruck von Messprotokollen (sportmedizinische Software ist auf Anfrage ebenfalls lieferbar - wir kontaktieren dann den Hersteller, um Informationen über die neueste verfügbare Version zu erhalten, die wir dann an Sie weitergeben)
  • Inklusive Netzgerät - auch Batteriebetrieb möglich
    (in die jetzt lieferbaren neuen Geräte passen nun alle handelsüblichen Batterien / Akkus)
  • Mit RS 232 C - Schnittstelle zum Anschluss an Drucker und/oder PC
  • Mit Bedienungsanleitung
  • 2 Jahre Garantie
  • Maße: 19,5 x 10 x 4,5 cm
  • Gewicht: 0,5 kg
  • Messungenauigkeit: < 0,1 %
  • Eingebaute Diode: 520 nm
  • Küvettenaufnahme für Rundküvetten

Mobiles Kleinphotometer für die schnelle Vor-Ort-Bestimmung des Blutlactat-Wertes sowie der Hämoglobin- und Glucose-Werte - inkl. Netzgerät (auch Batterie-/Akku-Betrieb möglich)
Das neue preisgünstige Gerät ist gleichermaßen für den Fitness-Bereich wie für den Hochleistungssport geeignet.

Artikeldetails:

  • DP 110 zur Bestimmung von Lactat, Hämoglobin und Glucose (neue verbesserte Ausführung)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 874,93*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 881,73*
€ 1.049,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 874,93*
€ 1.041,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dr. Lange
YAA 272
ab € 29,29*
Ähnlich
Bayer
4635602
ab € 563,04*
Ähnlich
Diaglobal
DP 200 + DZ 001
ab € 640,02*
Ähnlich
Diaglobal
DP 300 + DZ 001
ab € 1.140,70*
Ähnlich
Dr. Lange
LZP 255
ab € 172,18*
Ähnlich
Diaglobal
DK 002
ab € 198,17*
Ähnlich
Dr. Lange
LZP 817
ab € 62,29*
Ähnlich
Bayer
8727986
ab € 40,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG