Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Omnitest plus Solo Blutzuckermessgerät incl. Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Omnitest plus Solo Blutzuckermessgerät incl. Batterie
Omnitest plus Solo Blutzuckermessgerät incl. Batterie
Artikel-Nr.:
     396-402670
Hersteller:
     B. Braun Melsungen
Herst.-Nr.:
     9152601G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blutzucker Messgerät
Blutzuckermess-Set
Blutzuckermessgerät
blutzuckermessgerät omnitest

Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Produktbeschreibung:

Kleines handliches Gerät mit großem Display und 7 Funktionseinstellungen:
  • Summer
  • 12 Std./ 24 Std.
  • Datum und Uhrzeit
  • Maßeinheit des Messergebnisses (mg/dL / mmol/L)
  • Temperatureinheit (°C/°F)
  • Durchschnittszeitraum
  • Alarm
    • Großer Messbereich: 10 - 600 mg/dl bzw. 0,6 - 33,3 mmol/l
      (damit können Sie extreme Blutzuckerwerte eindeutig erkennen)
    • Probenvolumen: Ein kleiner Blutstropfen von 1 µl reicht aus.
    • Automatischer Messstart - verkürzte Messzeit: Nach nur 5 Sekunden können Sie den exakten Blutzuckerwert auf dem Display ablesen - nach Auftragen des Blutstropfens beginnt die Messung automatisch
    • Blutauftrag außerhalb des Geräts - Streifen darf beim Blutauftrag berührt werden
    • Das Blut wird automatisch von der Kapillare aufgenommen - im Kontrollfenster ist leicht zu erkennen, ob der Sensor ausreichend Blut erhalten hat
    • Codierung komfortabel über Tasten
    • Temperaturbereich 10 - 40°C
    • Praktische Streifenauswurftaste - kein Anfassen des Teststreifens nach dem Blutauftrag
    • Speicher für 250 Messwerte mit Datum und Uhrzeit
    • Durchschnittsberechnung von 3 frei wählbaren Zeiträumen
    • 5 verschiedene akustische Alarmzeiten individuell programmierbar
    • Gespeicherte Daten mit passendem Kabel auf PC übertragbar - kompatibel mit Diabass® Software (nicht im Lieferumfang enthalten)
    • Maße: L 7,9 x B 5,1 x H 1,8 cm
    • Betrieb mit Standardbatterie für ca. 3.000 Messungen (im Lieferumfang enthalten)
    • Gewicht: 41 g (mit Batterie)
    • 3 Jahre Garantie
      Indikationen:
    • Diabetes mellitus Typ 1 und 2

    Neu in unserem Sortiment!
    Neues Blutzucker-Messsystem mit Sensortechnik - Ergebnis mit nur 1 µl frischem Kapillarblut in 5 Sekunden

    Artikeldetails:

    • Blutzuckermessgerät (umstellbar: mg/dl oder mmol/l)
  • Angebote (3)
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Stück
    € 4,90*
    ab € 24,93*
    € 29,53*
    17 Tage
    k.A.
    pro Packung
    € 4,90*
    ab € 25,93*
    € 30,66*
    Lager 396
    k.A.
    pro Stück
    € 4,80*
    ab € 30,42*
    € 35,57*
    Preise: Lager 396
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 35,57*
    € 42,33
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 34,69*
    € 41,28
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 33,91*
    € 40,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 32,63*
    € 38,83
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 32,14*
    € 38,25
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 31,13*
    € 37,04
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 30,42*
    € 36,20
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 396
    Versand: Lager 396
    Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 4,80*
    ab € 110,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 396
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Accu-Chek Aviva Kontroll-Lösg., 2,5ml
    Roche
    0 445 5215
    ab € 5,40*
    Ähnlich
    Accu-Chek Aviva Set, mg/dl
    Roche
    0 450 1071
    ab € 29,66*
    Ähnlich
    Accu-Chek Aviva, Teststreifen
    Roche
    0 449 7902
    ab € 29,61*
    Ähnlich
    Accu-Chek Compact Autocontrol 1x3ml
    Roche
    04542304 003
    ab € 5,36*
    Ähnlich
    Accu-Chek Compact Glucose, 3x17 St.
    Roche
    03534642 003
    ab € 30,19*
    Ähnlich
    Accu-Chek Multiclix Lanzetten, 4 Trommeln à 6 Lanzetten
    Roche
    4 543 742
    ab € 3,36*
    Ähnlich
    Accu-Chek Sensor Comfort
    Roche
    3 051 170
    ab € 29,61*
    Ähnlich
    Accu-Chek Sensor Comfort Control-Lösg. 2x4ml
    Roche
    04535758 003
    ab € 7,53*
    Ähnlich
    Accu-Chek Softclix Lancet
    Roche
    04782372 001
    ab € 14,21*
    Ähnlich
    Accutrend Cholesterol
    Roche
    1 418 262
    ab € 25,43*
    Ähnlich
    Accutrend Control CH 1, 1x1,5ml
    Roche
    11418289 190
    ab € 11,20*
    Ähnlich
    Accutrend Control G 1x4ml
    Roche
    11896466 003
    ab € 6,62*
    Ähnlich
    Accutrend Control TG 1x1,5ml
    Roche
    11 538 152
    ab € 11,47*
    Ähnlich
    Accutrend Glucose, EG-Ware
    Roche
    1 443 054
    ab € 22,56*
    Ähnlich
    Accutrend Triglyceride
    Roche
    11 538 144
    ab € 54,62*
    Ähnlich
    Accutrend-Glucose
    Roche
    1 443 054
    ab € 29,61*
    Ähnlich
    Ascensia Elite Sensoren
    Bayer
    4262733
    ab € 30,77*
    Ähnlich
    Ascensia Microfill Kontroll-Lösung, normal
    Bayer
    5579501
    ab € 6,29*
    Ähnlich
    Ascensia Microfill Sensoren
    Bayer
    3334471
    ab € 30,77*
    Ähnlich
    Ascensia Microlet Blutentnahmegerät
    Bayer
    8230194
    ab € 17,96*
    Ähnlich
    Ascensia Microlet Lanzetten, grau
    Bayer
    7689592
    ab € 18,97*
    Ähnlich
    Ascensia Microlet Lanzetten, grau
    Bayer
    3044716
    ab € 13,39*
    Ähnlich
    Autoclix Lancets
    Roche
    2 210 428
    ab € 17,98*
    Ähnlich
    Blutlanzetten-AMEFA 200er
    Amefa
    306010
    ab € 2,31*
    Ähnlich
    BM Control Lactate 2x4ml
    Roche
    11 447 335 190
    ab € 15,98*
    Ähnlich
    BM-Lactate
    Roche
    03 012 654 171
    ab € 36,98*
    Ähnlich
    Euro Flash Tests Blutzuckersensoren
    Lifescan
    10888
    ab € 29,59*
    Ähnlich
    Euro-Flash-Kontroll-Lösung, 2x4ml
    Lifescan
    10939
    ab € 7,46*
    Ähnlich
    Fine Point Nadellanzetten
    Lifescan
    20089
    ab € 8,43*
    Ähnlich
    Gluco Touch Glucose-Kontroll-Lösung 2x4,5ml
    Lifescan
    20932
    ab € 7,46*
    Ähnlich
    GlucoMen Glucose Control H, 1x2ml
    Menarini
    32348
    ab € 7,31*
    Ähnlich
    GlucoMen Glucose Control N, 1x2ml
    Menarini
    32349
    ab € 7,31*
    Ähnlich
    GlucoMen Sensor Teststreifen
    Menarini
    MEN 24654
    ab € 30,08*
    Ähnlich
    GlucoMen Sensor Teststreifen, EG-Ware
    Menarini
    24654
    ab € 25,04*
    Ähnlich
    Kontroll-Lösung für Ascensia Elite, normal 100mg/dl
    Bayer
    4506632
    ab € 6,86*
    Ähnlich
    Omnitest plus Blutzuckersensoren
    B. Braun Melsungen
    9152709G
    ab € 25,79*
    Ähnlich
    Omnitest plus Control, Kontroll-Lösung, 2x3,75ml für mittel u. hoch
    B. Braun Melsungen
    9152768G
    ab € 6,34*
    Ähnlich
    One Touch Glucose-Kontroll-Lösung 2x4ml
    Lifescan
    20854
    ab € 7,46*
    Ähnlich
    One Touch Ultra / Ultra 2 Kontroll-Lösung, 2x3,75ml
    Lifescan
    20430
    ab € 7,46*
    Ähnlich
    One Touch Ultra / Ultra 2 Teststreifen
    Lifescan
    20320
    ab € 29,53*
    Ähnlich
    One Touch Ultra 2 Set, mg/dl
    Lifescan
    21176
    ab € 28,40*
    Ähnlich
    One Touch Ultra 2 Set, mmol/l
    Lifescan
    21173
    ab € 28,40*
    Ähnlich
    One Touch UltraEasy mg/dl, Blutzuckermessgerät
    Lifescan
    21195
    ab € 28,17*
    Ähnlich
    One Touch UltraEasy mmol/L, Blutzuckermessgerät
    Lifescan
    21189
    ab € 28,17*
    Ähnlich
    Penlet Plus Lanzettenautomat
    Lifescan
    20188
    ab € 13,59*
    Ähnlich
    B. Braun Melsungen
    6185002
    ab € 7,93*
    Ähnlich
    Solofix® Einmal-Blutlanzetten Edelstahl, steril, VE=200
    B. Braun Melsungen
    6182003
    ab € 3,15*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    © 1999-2013 Mercateo AG