Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

F-OX C3 Fingertip Pulsoxy - Pulsoximeter


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Hesto-Med
F-OX C3 Fingertip Pulsoxy - Pulsoximeter
Artikel-Nr.:  396-36353-4
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  F-OX C3
EAN:  k.A.

Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Produktbeschreibung:

Das mit digitaler Technologie ausgestattete Fingerpulsoximeter F-O C3 ist ein Sauerstoffmess- und Pulsfrequenzmessgert für alle Einsatzbereiche (z.B. Klinik, Rettungsdienst und Homecare). Die einstellbare Helligkeit und die verschiedenen Anzeigeperspektiven, sowie die mgliche Darstellung als Balken- und Wellendiagramm schaffen optimale Arbeitsbedingungen. Das kleine, mobile F-OX C3 kann auch sehr gut Nachts eingesetzt werden.

Artikeldetails:

  • Aktueller Listenpreis 179,00 EUR
  • Pitch Ton
  • Darstellung der Pulsrate als Diagramm
  • In 10 Helligkeitsstufen einstellbares Display
  • Drehbares Display
  • 6 Darstellungsmodi
  • Leichtgewicht von nur 50 g
  • Automatische Abschaltfunktion nach ca. 8 Sekunden
  • Betrieb bis zu 30 Stunden (2 x herkömmlichen (AAA) Batterien)

    Im Lieferumfang enthalten:

    • 1x Deutsche Bedienungsanleitung
    • 1x Halteband
    • 2x AAA Batterien
... > Hesto-Med > Notfallprogramm / Arzttaschen > Pulsoximeter
Weitere Suchbegriffe: Pulsmessgerät, Fingerpuls
Angebote (1)
Versand
Netto
Hesto-Med
5 Tage
Frei Haus
€ 139,00*
Preise von Hesto-Med
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,00*
€ 165,41
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Hesto-Med
Versand von Hesto-Med
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,70*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Hesto-Med
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG