Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Urgo Idealbinden 8cmx5m


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Urgo Idealbinden 8cmx5m
Urgo Idealbinden 8cmx5m
Artikel-Nr.:
     396-356380
Hersteller:
     URGO
Herst.-Nr.:
     510901
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Binde mittlerer Zug
Dauerelastische Binde
Idealbinde
Kompressionsbinde

Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Produktbeschreibung:

  • Dauerhaft elastisch durch Kunstfaseranteil
  • Weich und saugfähig
  • Hautfreundlich und atmungsaktiv - der hohe Baumwollanteil sorgt für besten Tragekomfort und eine gute Luftzirkulation
  • Sterilisier- und waschbar - dadurch wiederverwendbar und gerade im klinischen Bereich sehr wirtschaftlich
Zusammensetzung:
  • 63 % Baumwolle / 30 % Polyamid / 7 % Polyurethan

    Dehnbarkeit:
  • Länge 5 m gedehnt (Dehnbarkeit ca. 120 %)

    Anwendungsgebiete:
  • Stütz- und Entlastungsverbände bei Distorsionen und Luxationen
  • Feste elastische Wundverbände


    Weiße textilelastische Binden mit mittlerem Zug
    Karton à 10 Stück
    Abrechenbarer Sprechstundenbedarf

    Artikeldetails:

    •   8 cm breit
  • Angebote (3)
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,10*
    ab € 26,33*
    € 33,25*
    Lager 396
    k.A.
    € 5,30*
    ab € 28,64*
    € 35,49*
    € 4,90*
    ab € 37,22*
    € 44,15*
    Preise: Lager 396
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Karton
    € 35,49*
    € 42,23
    pro Karton
    ab 2 Kartons
    € 33,03*
    € 39,31
    pro Karton
    ab 5 Kartons
    € 30,36*
    € 36,13
    pro Karton
    ab 10 Kartons
    € 29,63*
    € 35,26
    pro Karton
    ab 20 Kartons
    € 28,64*
    € 34,08
    pro Karton
    1 Karton enthält 10 Stück (ab € 2,864* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 396
    Versand: Lager 396
    Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 5,30*
    ab € 135,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 396
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    B.Braun Melsungen
    9041524
    ab € 20,34*
    Ähnlich
    B.Braun Melsungen
    9041508
    ab € 12,49*
    Ähnlich
    B.Braun Melsungen
    9041516
    ab € 15,81*
    Ähnlich
    B.Braun Melsungen
    9041532
    ab € 25,39*
    Ähnlich
    B.Braun Melsungen
    9041621
    ab € 25,20*
    Ähnlich
    B.Braun Melsungen
    9041630
    ab € 31,16*
    Ähnlich
    B.Braun Melsungen
    9041605
    ab € 16,92*
    Ähnlich
    B.Braun Melsungen
    9041613
    ab € 21,66*
    Ähnlich
    BSN medical
    102800
    ab € 38,46*
    Ähnlich
    BSN medical
    102900
    ab € 40,46*
    Ähnlich
    BSN medical
    102600
    ab € 28,38*
    Ähnlich
    BSN medical
    4538100
    ab € 51,79*
    Ähnlich
    BSN medical
    102700
    ab € 6,74*
    Ähnlich
    BSN medical
    4538200
    ab € 65,83*
    Ähnlich
    Lohmann & Rauscher
    22002
    ab € 17,75*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.