Produktinformationen von Hesto-Med |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 396-335220 Herst.-Nr.: 220620 EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich. Produktbeschreibung: Bestückbar gemäß DIN 13155-S - ideal für Praxen, Tageskliniken und Fachärzte- Verriegelbare Abdeckplatte aus Plexiglas
- Jetzt mit Vario-Innenschalen aus Polystyrol
- 2 herausnehmbare farbcodierte Ampullenleisten für insgesamt ca. 18 Ampullen
- Vorbereitet für Sauerstoff-Flasche (DIN) bis 0,8 Liter
- Inkl. 18 selbstklebenden Norm-Symbolen auf DIN-A-5-Bogen
- Material: Aluminium - hell eloxiert in Wellendesign
- Gewicht: 8 kg mit Komplettausstattung
- Maße (B x T x H):
- Grundmaß: ca. 52 x 18 x 32 cm
- Einschubmaß: ca. 52,5 x 18,5 x 35 cm
Grundausstattung: für die Versorgung des beatmungspflichtigen Notfall-Patienten- Hanau Life Beatmungsbeutel aus Silikon inkl. Klarsichtmaske Gr. 5 für Erwachsene und Jugendliche ab ca. 14 Jahren
(inkl. Gebrauchsanweisung) (Art.-Nr. 334650) - Klarsichtmaske aus Silikon Gr. 3 für Kinder (Art.-Nr. 334660)
- Guedeltubus aus Polyethylen Gr. 1 weiß für Kinder(Art.-Nr. 331690)
- Guedeltubus aus Polyethylen Gr. 2 grün für Kinder / Jugendliche (Art.-Nr. 331700)
- Guedeltubus aus Polyethylen Gr. 4 rot für Erwachsene (Art.-Nr. 331710)
- Ambu-Twin-Absaugpumpe manuell (Vakuum 800 mbr) (Art.-Nr. 331610)
- Einmal-Absaugkatheter gerade CH 14 (Ø 4,7 mm) (Art.-Nr. 332910)
- Einmal-Absaugkatheter gerade CH 18 (Ø 6 mm) (Art.-Nr. 332920)
- Einmal-Absaugkatheter gerade CH 22 (Ø 7,3 mm) (Art.-Nr. 332930)
- Nasopharyngealtubus (Wendeltubus) aus Rotgummi CH 26 (Art.-Nr. 332470)
- Nasopharyngealtubus (Wendeltubus) aus Rotgummi CH 30 (Art.-Nr. 332480)
Zusatzausstattung: zur erweiterten Ersten Hilfe für den verantwortlichen Betriebssanitäter, zusätzlich für die Versorgung des cardio-circulatorischen Notfalls- Klarsichtmaske Gr. 2 für Kinder ca. 2-7 Jahre (Art.-Nr. 334640)
- Laryngoskop-Griff (Warmlicht) groß inkl. Batterien (Art.-Nr. 332250)
- Edelstahlspatel McIntosh Gr.2 (112 mm) (Art.-Nr. 332270)
- Edelstahlspatel McIntosh Gr.3 (133 mm) (Art.-Nr. 332260)
- Arterienklemme nach Péan 14,5 cm - langfassend, rostfrei (Art.-Nr. 335160)
- Einmal-Endotrachealtubus steril CH 20 (Ø 5 mm) (Art.-Nr. 335090)
- Einmal-Endotrachealtubus steril CH 24 (Ø 6 mm) (Art.-Nr. 335100)
- Einmal-Endotrachealtubus steril CH 30 (Ø 7,5 mm) (Art.-Nr. 335110)
- Einmal-Endotrachealtubus steril CH 32 (Ø 8 mm) (Art.-Nr. 335120)
- Einführungsmandrin Gr. 2 (5,5 - 6 cm) (Art.-Nr. 332300)
- Mundkeil aus Gummi, stumpfkonisch (Art.-Nr. 331580)
- Venenstauer Jetpull (Art.-Nr. 332740)
- Verbandschere gerade spitz/stumpf - 14 cm, rostfrei (Art.-Nr. 335010)
- Alu-Rettungsdecke gold/silber 160 x 210 cm (Art.-Nr. 332800)
- Blutdruckmessgerät (1-Schlauch-System mit Klettmanschette) (Art.-Nr. 332830)
- Superflaches Stethoskop mit Membran-Bruststück (Art.-Nr. 335170)
- Inhaltsverzeichnis
Optimal zur Behandlung des allgemeinen und speziellen Notfallpatienten - abschließbar und verplombungsfähigBekannt professionelle variable Innenfacheinteilung - schneller Zugriff auf alle Geräte - kompakt - leicht zu desinfizieren Artikeldetails: |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 69,57* | € 82,79 | Ähnlich | | | | € 69,57* | € 82,79 | Ähnlich | | | | € 69,57* | € 82,79 | Ähnlich | | | | € 329,00* | € 391,51 | Ähnlich | | | Teutotechnik AK 400 Komplett | € 1.025,00* | € 1.219,75 | Ähnlich | | | Teutotechnik AK 400 Standard | € 727,78* | € 866,06 | Ähnlich | | | | € 535,00* | € 636,65 | Ähnlich | | | | € 535,00* | € 636,65 | Ähnlich | | | | € 489,00* | € 581,91 | Ähnlich | | | | € 820,00* | € 975,80 | Ähnlich | | | | € 1.001,65* | € 1.191,96 | Ähnlich | | | | € 790,00* | € 940,10 | Ähnlich | | | | € 359,00* | € 427,21 | Ähnlich | | | | € 809,91* | € 963,79 | Ähnlich | | | | € 1.085,24* | € 1.291,44 | Ähnlich | | | | € 352,00* | € 418,88 | Ähnlich | | | | € 1.095,00* | € 1.303,05 |
|  |  |
|
 |
|
|