Produktinformationen von Hesto-Med |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 396-334100 Herst.-Nr.: WM 8840 EAN: k.A. |
|
|
|  |  |
 | Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich. Produktbeschreibung: Mit dem Notfall-System Ulmer Koffer, das in Zusammenarbeit mit dem Rettungszentrum der Universität Ulm entwickelt wurde, sind Notärzte, Ärzte und Rettungsassistenten professionell ausgestattet und immer bestens gerüstet für die erfolgreiche Versorgung von Notfall-Patienten.Die Ulmer Koffer bilden seit Jahren den Maßstab für Konzept und Qualität in der präklinischen Notfall-Rettung. Alle Geräte für Diagnose, Atmung, Kreislauf sowie Medikamente und Hilfsmaterialien sind nach dem Öffnen des Koffers auf einen Blick sichtbar - schnell mit einem Handgriff zu entnehmen und sofort einsatzbereit. - Im Unterteil des neuen Ulmer Koffer I ist der Stauraum durch die beweglichen Raumteiler (Space-Chips) individuell einzurichten
- Im Oberteil ist die Fächereinteilung fest vorgegeben
- Die Ampullenleisten lassen sich flexibel einpassen - Platz für 26 Medikamenten-Ampullen verschiedener Größe
Weitere Ampullen-Leisten sowie Spanngurte, Halter und Aufkleber sind als Zubehör erhältlich - Mit Einsätzen zur Aufnahme aller empfohlenen Geräte und Instrumente
Maße: 52,6 x 40 x 17 cmGewicht: 6,5 kg leerAngewandte Norm: DIN 13232Lieferung ohne Inhalt! Im Bereich Notfallzubehör finden Sie eine Auswahl an Artikeln zur Ausstattung Ihres Notfallkoffers - auf Anfrage sind selbstverständlich weitere Produkte erhältlich!
aus eloxiertem Aluminium - mit variabler und fester FächereinteilungArtikeldetails: |
|  |  |
 | |  |  |
|
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 69,57* | € 82,79 | Ähnlich | | | | € 69,57* | € 82,79 | Ähnlich | | | | € 69,57* | € 82,79 | Ähnlich | | | | € 329,00* | € 391,51 | Ähnlich | | | | € 1.049,00* | € 1.248,31 | Ähnlich | | | | € 1.001,66* | € 1.191,98 | Ähnlich | | | Teutotechnik AK 400 Komplett | € 1.025,00* | € 1.219,75 | Ähnlich | | | Teutotechnik AK 400 Standard | € 727,78* | € 866,06 | Ähnlich | | | | € 535,00* | € 636,65 | Ähnlich | | | | € 535,00* | € 636,65 | Ähnlich | | | | € 489,00* | € 581,91 | Ähnlich | | | | € 790,00* | € 940,10 | Ähnlich | | | | € 359,00* | € 427,21 | Ähnlich | | | | € 809,92* | € 963,80 | Ähnlich | | | | € 1.085,25* | € 1.291,45 | Ähnlich | | | | € 1.095,00* | € 1.303,05 |
|  |  |
|
 |
|
|