Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Notfallkoffer Vario Classic Line, leer


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Hesto-Med
Notfallkoffer Vario Classic Line, leer
Artikel-Nr.:  396-332050
Hersteller:  Wero-Medical
Herst.-Nr.:  220626
EAN:  k.A.

Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Produktbeschreibung:

    Bestückbar gemäß DIN 13232-N
  • Mit Vario-Innenschalen aus Polystyrol
  • Verriegelbare Abdeckplatte aus Plexiglas im Kofferdeckel
  • 3 herausnehmbare farbcodierte Ampullenleisten für insgesamt ca. 45 Ampullen
  • Vorbereitet für Aufnahme einer Sauerstoff-Flasche (DIN) bis 2 Liter
  • Inkl. 18 selbstklebenden Norm-Symbolen auf DIN-A-5-Bogen
  • Material: Aluminium matt - braun eloxiert
  • Gewicht: 6,6 kg leer
  • Maße (B x T x H):
    • Grundmaß:      ca. 55 x 18 x 38,5 cm
    • Einschubmaß: ca. 56,5 x 19 x 42 cm

Entspricht den strengen Qualitätsanforderungen der DIN 13232 - abschließbar und verplombungsfähig
Professionelle variable Innenfacheinteilung - schneller Zugriff auf alle Geräte - leicht zu reinigen
Unterbringung in allen herkömmlichen Halterungs- und Einschubsystemen von Notarzt- und Rettungswagen möglich

Artikeldetails:

  • leer
... > Hesto-Med > Notfallprogramm / Arzttaschen > Notfallkoffer
Angebote (3)
Versand
Netto
^
5 Tage
€ 6,50*
€ 358,99*
Hesto-Med
5 Tage
Frei Haus
€ 359,00*
10 Tage
Frei Haus
€ 380,00*
Preise von Hesto-Med
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,00*
€ 427,21
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Hesto-Med
Versand von Hesto-Med
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,70*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Hesto-Med
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Söhngen
301140
€ 69,57*
€ 82,79
Ähnlich
Söhngen
301138
€ 69,57*
€ 82,79
Ähnlich
Söhngen
301139
€ 69,57*
€ 82,79
Ähnlich
Wero-Medical
220619
€ 1.049,00*
€ 1.248,31
Ähnlich
Wero-Medical
220620
€ 1.001,66*
€ 1.191,98
Ähnlich
Teutotechnik
AK 400 Komplett
€ 1.025,00*
€ 1.219,75
Ähnlich
Teutotechnik
AK 400 Standard
€ 727,78*
€ 866,06
Ähnlich
Söhngen
120007
€ 535,00*
€ 636,65
Ähnlich
Söhngen
120001
€ 535,00*
€ 636,65
Ähnlich
Söhngen
PR01002
€ 489,00*
€ 581,91
Ähnlich
Wero-Medical
220618
€ 328,99*
€ 391,50
Ähnlich
Söhngen
101073
€ 790,00*
€ 940,10
Ähnlich
Wero-Medical
220627
€ 799,00*
€ 950,81
Ähnlich
Wero-Medical
220629
€ 1.075,00*
€ 1.279,25
Ähnlich
Wero-Medical
220626
€ 358,99*
€ 427,20
Ähnlich
Weinmann
WM 8840
€ 352,00*
€ 418,88
Ähnlich
Weinmann
WM 5250
€ 1.095,00*
€ 1.303,05
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG