Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Biplatrix Gipsbinden 2mx12cm


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Biplatrix Gipsbinden 2mx12cm
Biplatrix Gipsbinden 2mx12cm
Artikel-Nr.:
     396-328780
Hersteller:
     BSN medical
Herst.-Nr.:
     201300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gipsbinde
Schnellgipsbinde
gipsbinde

Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Produktbeschreibung:

Biplatrix® besteht aus einem Baumwollträger, der mit einer speziellen Naturgipsmischung beschichtet ist. Daraus ergeben sich wesentliche Anwendungsvorteile wie sehr gute Modellierbarkeit und optimale Konsistenz der getauchten Binde.
  • Geringe Tauchverluste
  • Hohe Endfestigkeit
  • Schnelle Immobilisierung

Anwendungsbereich:
  • Primär- und Sekundärversorgung von Frakturen und sonstigen Verletzungen, die eine Ruhigstellung erfordern

    Zusammensetzung:
  • Baumwollträger, mit spezieller Naturgipsmischung beschichtet
  • Latexfrei
    • Tauchwassertemperatur: 20 bis 25 °C
    • Tauchzeit: Binden ca. 4 Sekunden, Longetten ca. 1,5 Sekunden
    • Offene Zeit: ca. 2 Minuten
    • Belastbarkeit: teilbelastbar nach 30 Minuten, voll belastbar nach 48 Stunden

    Einfach zu verarbeiten - latexfrei
    Packung à 20 Binden (je 2 Stück eingesiegelt)
    Abrechenbarer Sprechstundenbedarf

    Artikeldetails:

    • 2 m x 12 cm
  • Angebote (3)
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 396
    k.A.
    pro Karton
    € 4,80*
    ab € 41,08*
    € 47,40*
    pro Packung
    € 4,10*
    ab € 44,11*
    € 52,18*
    pro Paket
    € 4,90*
    ab € 47,63*
    € 53,90*
    Preise: Lager 396
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Karton
    € 47,40*
    € 56,41
    pro Karton
    ab 2 Kartons
    € 45,12*
    € 53,69
    pro Karton
    ab 5 Kartons
    € 43,07*
    € 51,25
    pro Karton
    ab 10 Kartons
    € 41,70*
    € 49,62
    pro Karton
    ab 20 Kartons
    € 41,08*
    € 48,89
    pro Karton
    1 Karton enthält 20 Stück (ab € 2,054* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 396
    Versand: Lager 396
    Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 4,80*
    ab € 135,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 396
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    BSN medical
    904600
    ab € 2,55434*
    Ähnlich
    BSN medical
    904700
    ab € 3,72*
    Ähnlich
    BSN medical
    904800
    ab € 4,95267*
    Ähnlich
    BSN medical
    904400
    ab € 1,7432*
    Ähnlich
    BSN medical
    201200
    ab € 34,13*
    Ähnlich
    BSN medical
    201400
    ab € 48,42*
    Ähnlich
    BSN medical
    201000
    ab € 26,20*
    Ähnlich
    BSN medical
    201100
    ab € 28,92*
    Ähnlich
    BSN medical
    291300
    ab € 49,20*
    Ähnlich
    BSN medical
    291400
    ab € 55,23*
    Ähnlich
    BSN medical
    291500
    ab € 70,76*
    Ähnlich
    BSN medical
    291200
    ab € 41,46*
    Ähnlich
    BSN medical
    291900
    ab € 84,52*
    Ähnlich
    BSN medical
    291800
    ab € 97,33*
    Ähnlich
    BSN medical
    292000
    ab € 115,66*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    © 1999-2018 Mercateo AG