Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Elastoplast 6cmx2,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elastoplast 6cmx2,5m
Elastoplast 6cmx2,5m
Artikel-Nr.:
     396-323610
Hersteller:
     BSN medical
Herst.-Nr.:
     250600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klebebinde
Pflasterbinde
Tape-Verband
Tapeverband

Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Produktbeschreibung:

Elastoplast® lässt sich individuell anmodellieren. In den Träger sind hochgedrehte Kettfäden eingewebt - sie bewirken eine kräftige Kompression sowie eine dauerhafte längselastische Stützung.
  • Selbstklebend
  • Längselastisch - Längsdehnung ca. 60 %
  • Wasserabweisend
  • Röntgenstrahlendurchlässig
    Länge:
  • 2,5 m ungedehnt
  • 4,5 m gedehnt
    Anwendungsbereich:
  • Stütz- und Entlastungsverbände des Kapselbandapparates, der Muskulatur und der Gelenke
  • Funktionelle Verbände bei Verletzungen an Muskeln, Bändern und Gelenken
  • Redressierende Verbände
  • Ruhigstellende Verbände, z.B. nach gelenknahen Claviculafrakturen sowie nach der Gipsabnahme
  • Kompressionsverbände
    Anwendungsdauer:
  • kurzfristig bis zu mehreren Tagen
    Zusammensetzung:
  • Träger aus100 % Baumwolle, beschichtet mit Zinkoxid-Kautschuk-Klebemasse
  • Enthält Latex
Bei VE = 5 Stück ist jede Binde im Einzelkarton verpackt - bei VE = 12 Stück befinden sich die Binden lose, also nicht einzeln verpackt, im Umkarton.

Hautfarbene elastische Klebebinde aus 100 % Baumwolle für Stütz- und Entlastungsverbände - wasserabweisend
Abrechenbarer Sprechstundenbedarf

Artikeldetails:

  •   6 cm breit   (5 Stück)
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 396
k.A.
5
€ 4,80*
ab € 9,168*
€ 10,438*
5
€ 4,90*
ab € 10,272*
€ 11,462*
1
€ 4,90*
ab € 11,13*
€ 14,25*
1
€ 4,10*
ab € 11,69*
€ 14,56*
Preise: Lager 396
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 10,438*
€ 12,42122
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,048*
€ 11,95712
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,548*
€ 11,36212
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,318*
€ 11,08842
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,168*
€ 10,90992
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 52,19* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 396
Versand: Lager 396
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,80*
ab € 135,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 396
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BSN medical
270200
ab € 153,94*
Ähnlich
BSN medical
269900
ab € 13,988*
Ähnlich
BSN medical
270000
ab € 104,62*
Ähnlich
BSN medical
269700
ab € 9,082*
Ähnlich
BSN medical
270100
ab € 126,90*
Ähnlich
BSN medical
269800
ab € 11,062*
Ähnlich
B.Braun Melsungen
9074503
ab € 3,50*
Ähnlich
B.Braun Melsungen
9074554
ab € 75,39*
Ähnlich
B.Braun Melsungen
9074511
ab € 6,69*
Ähnlich
B.Braun Melsungen
9074520
ab € 9,03*
Ähnlich
BSN medical
4718800
ab € 147,53*
Ähnlich
BSN medical
4718600
ab € 104,19*
Ähnlich
BSN medical
4718700
ab € 124,12*
Ähnlich
BSN medical
250800
ab € 10,474*
Ähnlich
BSN medical
251000
ab € 14,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG