Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Leukopor 5cmx5m, ohne Schutzring


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Leukopor 5cmx5m, ohne Schutzring
Leukopor 5cmx5m, ohne Schutzring
Artikel-Nr.:
     396-323080
Hersteller:
     BSN medical
Herst.-Nr.:
     248400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fixierpflaster
Heftpflaster
Rollenpflaster
Spulenpflaster

Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Produktbeschreibung:

  • Für extrem empfindliche Haut
  • Gute Sofort- und Dauerklebkraft
  • Hautfreundlich
  • Leicht von Hand reißbar
  • Luft- und wasserdampfdurchlässig
  • Schmerzlos und rückstandsfrei entfernbar
  • Sehr gut anschmiegsam, auch bei konturierten Körperpartien
  • Strahlenindifferent
  • Neutral gegenüber Kunststoff und Gummi
  • Wasserabweisend
  • Thermostabil bei -40 bis +70 °C
Anwendungsbereich:
  • Fixierung von Verbänden jeder Art und Größe sowie von Elektroden und sonstigen Messelementen

    Zusammensetzung:
  • Träger aus Polyester-Viskose-Vlies, beschichtet mit Polyacrylat-Klebemasse
  • Latexfrei


    Luftdurchlässiges Verbandpflaster aus weißem Vlies - hypoallergen und latexfrei
    Auf Kunststoffspulen ohne Schutzring - Rollenlänge 5 m
    Abrechenbarer Sprechstundenbedarf

    Artikeldetails:

    •      5 cm breit -   6 Rollen
  • Angebote (2)
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 396
    k.A.
    € 4,80*
    ab € 29,83*
    € 37,01*
    € 4,90*
    ab € 36,27*
    € 43,75*
    Preise: Lager 396
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Karton
    € 37,01*
    € 44,04
    pro Karton
    ab 2 Kartons
    € 34,46*
    € 41,01
    pro Karton
    ab 5 Kartons
    € 31,76*
    € 37,79
    pro Karton
    ab 10 Kartons
    € 30,44*
    € 36,22
    pro Karton
    ab 20 Kartons
    € 29,83*
    € 35,50
    pro Karton
    1 Karton enthält 6 Stück (ab € 4,97167* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 396
    Versand: Lager 396
    Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 4,80*
    ab € 135,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 396
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    B.Braun Melsungen
    9083022
    ab € 16,71*
    Ähnlich
    B.Braun Melsungen
    9083030
    ab € 22,70*
    Ähnlich
    B.Braun Melsungen
    9083014
    ab € 9,75*
    Ähnlich
    B.Braun Melsungen
    9080015
    ab € 33,48*
    Ähnlich
    B.Braun Melsungen
    9080023
    ab € 34,75*
    Ähnlich
    B.Braun Melsungen
    9080031
    ab € 26,68*
    Ähnlich
    Lohmann & Rauscher
    30301
    ab € 18,50*
    Ähnlich
    Lohmann & Rauscher
    30302
    ab € 25,59*
    Ähnlich
    Lohmann & Rauscher
    30297
    ab € 6,64*
    Ähnlich
    Lohmann & Rauscher
    30303
    ab € 32,37*
    Ähnlich
    Lohmann & Rauscher
    30304
    ab € 45,69*
    Ähnlich
    Lohmann & Rauscher
    30300
    ab € 10,96*
    Ähnlich
    Lohmann & Rauscher
    30342
    ab € 16,28*
    Ähnlich
    Lohmann & Rauscher
    30343
    ab € 24,07*
    Ähnlich
    Lohmann & Rauscher
    30340
    ab € 5,26*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    © 1999-2018 Mercateo AG