Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Uniflex color 6cmx5m, rot


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Uniflex color 6cmx5m, rot
Uniflex color 6cmx5m, rot
Artikel-Nr.:
     396-315910
Hersteller:
     BSN medical
Herst.-Nr.:
     7697600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dauerelastische Binde
Kompressionsbinde
Stütz- und Entlastungsbinde
Stützbinde

Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Produktbeschreibung:

  • Sicherer dauerhafter Sitz
  • Gewebte Kante
  • Dauerhaft längselastisch - Dehnbarkeit ca. 125 %
  • Hohe Absorption von Blut, Sekret und Schweiß
  • Luftdurchlässiges Gewebe
  • Hautfreundlich
  • Hypoallergen
  • Unter kliniküblichen Bedingungen waschbar bei 40° C
    Anwendungsbereiche:
    Geeignet für
  • feste komprimierende Wundverbände
  • das Anwickeln von Schienen, aufgeschnittenen Gipsen etc.
  • Stütz- und Entlastungsverbände bei Distorsionen, Luxationen etc.
  • Komprimierende Verbände bei Erst- und Folgeversorgung
  • Salbenverbände
    Zusammensetzung:
  • 63 % Baumwolle
  • 36 % Polyamid
  • 1 % Elasthan
  • Latexfrei

Farbige dauerelastische Universalbinde - latexfrei
Länge 5 m gedehnt - 10 Binden im Karton
Abrechenbarer Sprechstundenbedarf

Artikeldetails:

  • rot   -   6 cm breit
Weitere Suchbegriffe: Universalbinde, universalbinde
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 396
k.A.
€ 4,80*
ab € 13,77*
€ 17,85*
€ 4,10*
ab € 17,00*
€ 22,66*
Preise: Lager 396
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 17,85*
€ 21,24
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 16,93*
€ 20,15
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 15,04*
€ 17,90
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 14,30*
€ 17,02
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 13,77*
€ 16,39
pro Karton
1 Karton enthält 10 Stück (ab € 1,377* pro Stück)
Lagerstand: Lager 396
Versand: Lager 396
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,80*
ab € 135,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 396
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
B.Braun Melsungen
9058842
ab € 7,46*
Ähnlich
B.Braun Melsungen
9058850
ab € 8,43*
Ähnlich
B.Braun Melsungen
9047107
ab € 16,69*
Ähnlich
B.Braun Melsungen
9046046
ab € 5,18*
Ähnlich
B.Braun Melsungen
9047069
ab € 24,19*
Ähnlich
B.Braun Melsungen
9047085
ab € 25,88*
Ähnlich
B.Braun Melsungen
9046089
ab € 6,02*
Ähnlich
B.Braun Melsungen
9046062
ab € 5,49*
Ähnlich
B.Braun Melsungen
9046100
ab € 7,13*
Ähnlich
B.Braun Melsungen
9048146
ab € 8,19*
Ähnlich
B.Braun Melsungen
9048243
ab € 19,06*
Ähnlich
B.Braun Melsungen
9048154
ab € 11,19*
Ähnlich
B.Braun Melsungen
9048111
ab € 5,67*
Ähnlich
B.Braun Melsungen
9048120
ab € 6,08*
Ähnlich
B.Braun Melsungen
9048227
ab € 28,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.