Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Vacutainer-SST-Röhrchen 8,5ml


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Vacutainer-SST-Röhrchen 8,5ml
Vacutainer-SST-Röhrchen 8,5ml
Artikel-Nr.:
     396-305060
Hersteller:
     Becton Dickinson
Herst.-Nr.:
     367953
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blutentnahmeröhrchen
Blutentnahmeset
Blutentnahmesysteme
becton dickinson blutentnahmeröhrch...

Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Produktbeschreibung:

    Silika-Beschichtung
  • Auf die Innenwand der Röhrchen sind Silikapartikel als Gerinnungsaktivator (Clotaktivator CAT) aufgesprüht - 30 Minuten nach der Blutentnahme ist die Gerinnung in Normalblut abgeschlossen
    Trenngel
  • Das integrierte inerte Polyestergel wandert während der Zentrifugation an der Röhrchenwand nach oben und legt sich als Diffusionsbarriere zwischen Überstand (= Serum) und Sediment (= Blutkuchen) - dadurch verbesserte Analytenstabilität
  • Das Gel bildet außerdem eine stabilere Barriere zwischen Serum und Blutkuchen - ein Vorteil bei Transport und Lagerung
    Mit 2-teiligem Hemogard™-Sicherheitsverschluss
  • Gewährleistet optimalen Schutz der Anwender im Umgang mit potentiell infektiösem Blut
  • Der konventionelle Gummistopfen (innenliegend aus blutabweisender Gummi-Mischung) wird von einer großflächigen griffigen Kunststoffkappe umschlossen
  • Verhindert Spritzer beim Öffnen des Röhrchens sowie Kontaminationen der Arbeitsflächen beim Ablegen des Verschlusses
  • Steril
  • Verschluss-/Stopfenfarbe gold
  • 100 x 16 mm - größerer Durchmesser für mehr Probenvolumen
  • Vakuum 8,5 ml
  • BD-Nummer: 367953
    Das Vacutainer®-Entnahmeprinzip:
  • Die Venenpunktion erfolgt wie gewohnt
  • Danach wird das Vacutainer®-Röhrchen in den Halter eingeführt
  • Das Ventil an der Kanüle öffnet automatisch
  • Exakt dosiertes Vakuum im Röhrchen sorgt für schnelle und schonende Aspiration
  • Ohne Kolben, ohne zusätzliche Handgriffe
Was spricht für das BD-Vacutainer®-Blutentnahmesystem?
Standardisierte Präanalytik:
  • Das exakt vordefinierte Vakuum ermöglicht die Gewinnung von Blutproben gleicher Qualität - unabhängig davon, wer die Blutentnahme durchführt.
  • Das exakt vordefinierte Vakuum gewährt ein optimales Mischungsverhältnis zwischen Blut und Additiven und ermöglicht so eine zuverlässige Analytik.
    Hygienische Probenentnahme, -transport und -verarbeitung:
  • Das Risiko der Kontamination des Personals wird durch die geschlossene Blutentnahme reduziert.
    BD-Vacutainer®-Röhrchen sind innen steril:
  • Eine Kontamination während der Lagerung sowie eine Infektion des Patienten bei evtl. auftretendem Blutrückfluss während der Punktion ist damit praktisch ausgeschlossen.
  • Der BD-Hemogard™-Sicherheitsverschluss minimiert das Risiko der Kontamination während der Blutentnahme sowie beim Öffnen und Schließen der Röhrchen.
    Direktverarbeitung der Röhrchen durch innovative Trenngel-Technik:
  • Das Trenngel ermöglicht eine diffusionsfreie Trennung von Blutkuchen und Serum/Plasma.
    Das BD-Vacutainer®-System ist auf alle gängigen Analysiersysteme adaptierbar.
    Einfache Blutentnahmetechnik:
  • Die BD-Vacutainer®-Röhrchen werden einfach auf den Halter aufgesteckt und wieder abgezogen - keine umständliche Steck- und Drehbewegung.
    Weniger Arbeitsschritte und schnellere Blutentnahme:
  • Die Röhrchen füllen sich automatisch, eine manuelle Aspiration entfällt - kein Abbrechen und Entsorgen von Spritzenkolben.
  • Die BD-Vacutainer®-Sicherheitskanüle kann exakt fixiert werden - das Risiko der Venenperforation ist praktisch ausgeschlossen.
    BD-Vacutainer® sind an alle Luer™-Systeme adaptierbar.
    Sie haben die Wahl: Glas- oder PET-Kunststoffröhrchen
  • Alle Laborröhrchen stehen sowohl in Glas als auch in Kunststoff zur Verfügung.
    Zertifizierung:
  • Alle Medizinprodukte im BD-Vacutainer®-Sortiment sind CE-zertifiziert.
  • Das Vacutainer®-Blutentnahmesystem erfüllt sämtliche Anforderungen der DIN ISO 6710 (Gefäße zur einmaligen Verwendung für die venöse Blutentnahme).
    Wirtschaftlichkeit:
  • Hohe Wirtschaftlichkeit durch Standardisierung und Prozessoptimierung
  • Kostengünstige und umweltgerechte Entsorgung
  • Reduzierung von lästigen und kostenintensiven Doppelbestimmungen

    SST™II-Röhrchen aus PET-Kunststoff
    Packung à 100 Stück

    Artikeldetails:

    • SST™II-Serum-Röhrchen mit Trenngel und Gerinnungsaktivator (PET) - Vakuum 8,5 ml    Stopfenfarbe gold
  • Weitere Suchbegriffe: blutentnahmeröhrchen
    Angebote (2)
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 396
    k.A.
    € 4,80*
    ab € 24,15*
    € 31,32*
    € 4,90*
    ab € 27,24*
    € 35,32*
    Preise: Lager 396
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Karton
    € 31,32*
    € 37,27
    pro Karton
    ab 2 Kartons
    € 29,52*
    € 35,13
    pro Karton
    ab 5 Kartons
    € 25,53*
    € 30,38
    pro Karton
    ab 10 Kartons
    € 24,59*
    € 29,26
    pro Karton
    ab 20 Kartons
    € 24,15*
    € 28,74
    pro Karton
    1 Karton enthält 100 Stück (ab € 0,2415* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 396
    Versand: Lager 396
    Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 4,80*
    ab € 135,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 396
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Becton Dickinson
    366594
    ab € 45,48*
    Ähnlich
    Becton Dickinson
    366592
    ab € 40,10*
    Ähnlich
    Becton Dickinson
    366593
    ab € 39,73*
    Ähnlich
    Dehag
    420
    ab € 50,21*
    Ähnlich
    Dehag
    310
    ab € 147,68*
    Ähnlich
    Dehag
    305
    ab € 96,67*
    Ähnlich
    Dehag
    405
    ab € 152,37*
    Ähnlich
    Hecht
    3881
    ab € 1,77*
    Ähnlich
    KaWe Germany
    1250001002
    ab € 29,31*
    Ähnlich
    Becton Dickinson
    004012-0007
    ab € 42,45*
    Ähnlich
    Dehag
    495
    ab € 8,63*
    Ähnlich
    Dehag
    464
    ab € 23,80*
    Ähnlich
    k.A.
    004013-007
    ab € 72,18*
    Ähnlich
    Dehag
    421
    ab € 29,23*
    Ähnlich
    Eifelfango
    420500
    ab € 3,12*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    © 1999-2018 Mercateo AG