Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Vacutainer-Kanülen, steril, 20G, gelb, 0,9x38mm


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Vacutainer-Kanülen, steril, 20G, gelb, 0,9x38mm
Vacutainer-Kanülen, steril, 20G, gelb, 0,9x38mm
Artikel-Nr.:
     396-305010
Hersteller:
     Becton Dickinson
Herst.-Nr.:
     360215
EAN/GTIN:
     k.A.

Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Produktbeschreibung:

  • Jede einzelne Kanüle wird mit Laserstrahl kontrolliert und unterliegt einer strengen Qualitätskontrolle
  • Der exakte scharfe Schliff reduziert nachwirkende Schmerzen an der Punktionsstelle
  • Eine Silikon-Beschichtung erhöht die Gleitfähigkeit der Kanüle - verringert die Reibung und somit das Schmerzempfinden des Patienten
  • Bei kräftigen, gut gefüllten Venen gelbe oder grüne Kanüle verwenden, bei feinen oder problematischen Venen schwarze Kanüle oder das Blutentnahme-Set verwenden!
  • BD-Nummer: 360215
    Das Vacutainer®-Entnahmeprinzip:
  • Die Venenpunktion erfolgt wie gewohnt
  • Danach wird das Vacutainer®-Röhrchen in den Halter eingeführt
  • Das Ventil an der Kanüle öffnet automatisch
  • Exakt dosiertes Vakuum im Röhrchen sorgt für schnelle und schonende Aspiration
  • Ohne Kolben, ohne zusätzliche Handgriffe


Was spricht für das BD-Vacutainer®-Blutentnahmesystem?
Standardisierte Präanalytik
Das exakt vordefinierte Vakuum ermöglicht die Gewinnung von Blutproben gleicher Qualität - unabhängig davon, wer die Blutentnahme durchführt.
Das exakt vordefinierte Vakuum gewährt ein optimales Mischungsverhältnis zwischen Blut und Additiven und ermöglicht so eine zuverlässige Analytik.
Hygienische Probenentnahme, -transport und -verarbeitung
Das Risiko der Kontamination des Personals wird durch die geschlossene Blutentnahme reduziert.
BD-Vacutainer®-Röhrchen sind innen steril. Somit ist eine Kontamination während der Lagerung sowie eine Infektion des Patienten bei evtl. auftretendem Blutrückfluss während der Punktion praktisch ausgeschlossen.
Der BD-Hemogard™-Sicherheitsverschluss minimiert das Risiko der Kontamination während der Blutentnahme sowie beim Öffnen und Schließen der Röhrchen.
Direktverarbeitung der Röhrchen durch innovative Trenngeltechnik
Das Trenngel ermöglicht eine diffusionsfreie Trennung von Blutkuchen und Serum/Plasma.
Das BD-Vacutainer®-System ist auf alle gängigen Analysiersysteme adaptierbar.
Einfache Blutentnahmetechnik
Die BD-Vacutainer®-Röhrchen werden einfach auf den Halter aufgesteckt und wieder abgezogen - keine umständliche Steck- und Drehbewegung.
Weniger Arbeitsschritte und schnellere Blutentnahme
Die Röhrchen füllen sich automatisch, eine manuelle Aspiration entfällt - kein Abbrechen und Entsorgen von Spritzenkolben.
Die BD-Vacutainer®-Sicherheitskanüle kann exakt fixiert werden - das Risiko der Venenperforation ist praktisch ausgeschlossen.
BD-Vacutainer® sind an alle Luer™-Systeme adaptierbar.
Schutz vor Nadelstichverletzungen (NSV)
Maximale Sicherheit für Anwender und Patient durch ein spezielles Sicherheitsprogramm im Bereich Kanülen, Blutentnahmesets und Lanzetten.
Sicherheit bei der Kanülenentsorgung
Minimiertes Nadelstichrisiko durch eine Vielzahl von Lösungen zur sicheren Kanülenentsorgung.
Sie haben die Wahl: Glas- oder PET-Kunststoffröhrchen
Alle Laborröhrchen stehen sowohl in Glas als auch in Kunststoff zur Verfügung.
Zertifizierung
Alle Medizinprodukte im BD-Vacutainer®-Sortiment sind CE-zertifiziert.
Das Vacutainer®-Blutentnahmesystem erfüllt sämtliche Anforderungen der DIN ISO 6710 (Gefäße zur einmaligen Verwendung für die venöse Blutentnahme).
Wirtschaftlichkeit
Hohe Wirtschaftlichkeit durch Standardisierung und Prozessoptimierung
Kostengünstige und umweltgerechte Entsorgung
Reduzierung von lästigen und kostenintensiven Doppelbestimmungen

Steril - mit Sicherheitsventil zum Befüllen mehrerer Röhrchen
Packung à 100 Stück

Artikeldetails:

  • Precisionglide™-Vacutainer®-Kanülen Gr. 0,9 x 38 mm (20 G) gelb
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 396
k.A.
pro Karton
€ 4,80*
ab € 12,30*
€ 14,49*
pro Packung
€ 4,90*
ab € 12,56*
€ 14,80*
Preise: Lager 396
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 14,49*
€ 17,24
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 14,21*
€ 16,91
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 13,57*
€ 16,15
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 13,36*
€ 15,90
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 12,81*
€ 15,24
pro Karton
ab 50 Kartons
€ 12,57*
€ 14,96
pro Karton
ab 100 Kartons
€ 12,30*
€ 14,64
pro Karton
1 Karton enthält 100 Stück (ab € 0,123* pro Stück)
Lagerstand: Lager 396
Versand: Lager 396
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,80*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 396
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BD Sicherheitslanzetten, Microtainer kontaktaktivierte Lanzette, blau
Becton Dickinson
366594
ab € 41,78*
Ähnlich
BD Sicherheitslanzetten, Microtainer kontaktaktivierte Lanzette, lila
Becton Dickinson
366592
ab € 37,28*
Ähnlich
BD Sicherheitslanzetten, Microtainer kontaktaktivierte Lanzette, pink
Becton Dickinson
366593
ab € 37,28*
Ähnlich
Blutsenkungssystem 1xCombi- Füllsystem, Tischmodell
Dehag
420
ab € 46,19*
Ähnlich
BSG-Ständer f. 10 Bestimmungen
Dehag
310
ab € 205,06*
Ähnlich
BSG-Ständer f. 5 Bestimmungen
Dehag
305
ab € 135,67*
Ähnlich
BSG-Ständer f. Schnellsenkung f. 5 Bestimmungen
Dehag
405
ab € 202,23*
Ähnlich
Produktbild
Glaswarenfabrik Karl Hecht
388/1
ab € 1,55*
Ähnlich
Dispetten mit Kappe
KaWe Germany
1250001002
ab € 31,34*
Ähnlich
Ery-tic pur plus, inkl. Kapillaren
Becton Dickinson
004012-0007
ab € 40,05*
Ähnlich
Glaspipetten 300mm f. BSG-Ständer n. Westergren
Dehag
495
ab € 7,78*
Ähnlich
Kugelventile f. BSG-Ständer n. Westergren
Dehag
464
ab € 3,35*
Ähnlich
Leuko-tic blau plus, inkl. Kapillaren
k.A.
004013-007
ab € 57,53*
Ähnlich
Luer-Adapter f. Vacutainer System
Becton Dickinson
367300
ab € 15,63*
Ähnlich
Makro-Einmalpipetten
Dehag
421
ab € 31,89*
Ähnlich
Natriumcitrat-Lösung 3,13%, 100ml
Eifelfango
420500
ab € 2,88*
Ähnlich
Seditainer-Blutsenkungsständer
Becton Dickinson
366016
ab € 25,33*
Ähnlich
Seditainer-BSG-Röhrchen
Becton Dickinson
366666
ab € 34,18*
Ähnlich
Stopfen f. BSG-Ständer n. Westergren
Dehag
463
ab € 9,19*
Ähnlich
Tischständer f. BSG-Dispetten
KaWe Germany
1250002000
ab € 10,22*
Ähnlich
Vacutainer-EDTA-Röhrchen 3ml
Becton Dickinson
368856
ab € 16,62*
Ähnlich
Vacutainer-Einmalkanülenhalter aus Kunststoff, transparent
Becton Dickinson
364887
ab € 0,47*
Ähnlich
Vacutainer-Kanülen, steril, 21G, grün, 0,8x38mm
Becton Dickinson
360213
ab € 12,30*
Ähnlich
Vacutainer-Kanülen, steril, 22G, schwarz, 0,7x38mm
Becton Dickinson
360211
ab € 12,30*
Ähnlich
Vacutainer-Pronto Kanülenhalter mit Abwurfmechanismus
Becton Dickinson
368872
ab € 20,90*
Ähnlich
Vacutainer-Röhrchen 4,5ml blau
Becton Dickinson
367704
ab € 14,96*
Ähnlich
Vacutainer-Serumröhrchen ohne Zusatz, 10ml
Becton Dickinson
367896
ab € 12,69*
Ähnlich
Vacutainer-Serumröhrchen ohne Zusatz, 6,0ml
Becton Dickinson
368815
ab € 12,69*
Ähnlich
Vacutainer-Sicherheits-Blutentnahme-Set, Safety-Lok, 21G 3/4, grün
Becton Dickinson
367282
ab € 31,78*
Ähnlich
Vacutainer-Sicherheitskanülen Eclipse, steril, 21G, grün, 0,8x32mm
Becton Dickinson
368609
ab € 24,42*
Ähnlich
Vacutainer-Sicherheitskanülen Eclipse, steril, 22G, schwarz, 0,7x32mm
Becton Dickinson
368610
ab € 24,42*
Ähnlich
Vacutainer-SST-Röhrchen 5,0ml
Becton Dickinson
367955
ab € 22,51*
Ähnlich
Vacutainer-SST-Röhrchen 8,5ml
Becton Dickinson
367953
ab € 22,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG