Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Aderlassbesteck Donafix 1,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Hesto-Med
Aderlassbesteck Donafix 1,5mm
Artikel-Nr.:  396-304400
Hersteller:  B.Braun
Herst.-Nr.:  4902157
EAN:  k.A.

Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Produktbeschreibung:

  • Mit Venenpunktions-Kanüle (VPK) nach Strauß
  • Mit Anschlusskanüle Ø 2 mm und Verbindungsleitung
  • Stichlänge VPK 43 mm
  • Stahlkanüle zum Anstechen eines Behältnisses / Vakuumflasche
  • Zum Aderlass geeignet - saubere Entsorgung des Blutes
  • Einzeln steril verpackt

Ohne Rollklemme - latexfrei

Artikeldetails:

  • Venenpunktions-Kanüle Ø 1,5 mm blau
... > Hesto-Med > Injektion / Infusion > Aderlass
Angebote (2)
Versand
Netto
^
2 Tage
€ 4,90*
€ 1,25*
Hesto-Med
5 Tage
€ 5,70*
€ 1,31*
Preise von Hesto-Med
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Hesto-Med
Versand von Hesto-Med
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,70*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Hesto-Med
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
B.Braun
4902181
€ 1,31*
€ 1,56
Ähnlich
MediPac
9290010
€ 16,74*
€ 19,92
Ähnlich
MediPac
9290028
€ 20,50*
€ 24,40
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG