Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Basiswagen 08/16 mit 4 Schub- laden, 83cm hoch, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Hesto-Med
Basiswagen 08/16 mit 4 Schub- laden, 83cm hoch, weiß
Artikel-Nr.:  396-251740
Hersteller:  Haeberle
Herst.-Nr.:  14757
EAN:  k.A.

Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Produktbeschreibung:

    Basiswagen
  • Besonders stabiles Gestell aus Vierkantstahlrohr 20 x 20 mm - hochwertig weiß kunststoffbeschichtet
  • Hochwertige 5-schichtige Platten mit Massivkanten
    • Beidseitig mit Melaminharz beschichtet
    • Beständig gegen gängige Chemikalien
    • Abriebfest
    • Lichtecht
    • Weiß
  • Hygienisch - geschlossene Schubladen-Seitenfronten serienmäßig
    Schubladen-Rückblenden optional
  • Schubladen mit furnierten Fronten und hochwertigen Designergriffen
    7 Griff-Farben zur Auswahl - ohne Aufpreis
    Schubladen-Innenmaße: B 50,25 x T 38,45 x H 7,4 cm
  • Schubladen einfach herauszunehmen - auf hochwertigen schwebeleichten Kugel-Teleskop-Schubladenführungen mit Einrastmechanismus
  • Leichtlauf-Rollen Ø 75 mm
    Tragkraft:
  • Gesamt bis ca. 50 kg
  • Schubladen bis ca. 10 kg
  • Platten ohne Aufkantung bis ca. 10 kg
  • Platten mit Aufkantung bis ca. 20 kg
  • Platten an diesem Modell serienmäßig ohne Aufkantung
    Die Aufkantung hinten zur Erhöhung der Tragkraft der jeweiligen Platte kann gegen Aufpreis mitbestellt werden - bitte beachten Sie die Gesamt-Tragkraft des Wagens
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Griff-Farbe mit an - die Auslieferung erfolgt sonst standardmäßig mit weißen Griffen!
    Folgende Griff-Farben sind lieferbar:
  • Blau - Türkis - Gelb - Rotviolett - Grau - Schwarz sowie Weiß (RAL 9010)
    Ohne Farbangabe liefern wir die Griff-Farbe Weiß.
  • Bitte fordern Sie im Bedarfsfall unsere Farbmusterkarte an.
  • Lieferung zerlegt direkt vom Hersteller!

Top-Qualität von Haeberle
Mehr als Standard - der neue Maßstab für Form, Funktion und Preis
Weiße Platten und weiß beschichteter Metallrahmen mit Rollen - die Wagen mit Schubladen sind mit unterschiedlichen Griff-Farben (wie Variocar®) ohne Aufpreis lieferbar
Maßangaben B x T x H

Artikeldetails:

  • Basiswagen 60 x 45 x 83 cm - 4 Schubladen
... > Hesto-Med > Praxiseinrichtungen > Funktionswagen
Angebote (1)
Versand
Netto
Hesto-Med
5 Tage
Frei Haus
€ 383,47*
Preise von Hesto-Med
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,47*
€ 456,33
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Hesto-Med
Versand von Hesto-Med
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,70*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Hesto-Med
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Haeberle
7873
€ 48,34*
€ 57,52
Ähnlich
Haeberle
4613
€ 61,06*
€ 72,66
Ähnlich
Haeberle
5771
€ 117,27*
€ 139,55
Ähnlich
Haeberle
9496
€ 203,06*
€ 241,64
Ähnlich
Haeberle
12075
€ 173,48*
€ 206,44
Ähnlich
Haeberle
14754
€ 202,12*
€ 240,52
Ähnlich
Haeberle
12076
€ 253,31*
€ 301,44
Ähnlich
Haeberle
14755
€ 262,22*
€ 312,04
Ähnlich
Haeberle
12077
€ 314,56*
€ 374,33
Ähnlich
Haeberle
14756
€ 324,32*
€ 385,94
Ähnlich
Haeberle
15871
€ 189,22*
€ 225,17
Ähnlich
Haeberle
15139
€ 189,22*
€ 225,17
Ähnlich
Haeberle
15155
€ 248,38*
€ 295,57
Ähnlich
Haeberle
15156
€ 308,59*
€ 367,22
Ähnlich
Haeberle
14770
€ 312,46*
€ 371,83
Ähnlich
Haeberle
7874
€ 18,78*
€ 22,35
Ähnlich
Haeberle
19092
€ 511,65*
€ 608,86
Ähnlich
Haeberle
19094
€ 511,65*
€ 608,86
Ähnlich
Haeberle
19091
€ 511,65*
€ 608,86
Ähnlich
Haeberle
19093
€ 511,65*
€ 608,86
Ähnlich
Haeberle
19095
€ 511,65*
€ 608,86
Ähnlich
Haeberle
14434
€ 277,96*
€ 330,77
Ähnlich
Eron
GW 01
€ 430,20*
€ 511,94
Ähnlich
medifa-hesse
372000
€ 1.140,00*
€ 1.356,60
Ähnlich
Haeberle
4621
€ 123,24*
€ 146,66
Ähnlich
Haeberle
10547
€ 829,00*
€ 986,51
Ähnlich
Haeberle
15899+14082
€ 113,11*
€ 134,60
Ähnlich
Haeberle
10265
€ 123,24*
€ 146,66
Ähnlich
Haeberle
13976
€ 245,45*
€ 292,09
Ähnlich
Wölfer MED
116075
€ 131,39*
€ 156,35
Ähnlich
Wölfer MED
216075
€ 181,83*
€ 216,38
Ähnlich
Wölfer MED
316075
€ 232,24*
€ 276,37
Ähnlich
Wölfer MED
116052
€ 131,39*
€ 156,35
Ähnlich
Wölfer MED
216052
€ 181,83*
€ 216,38
Ähnlich
Wölfer MED
316052
€ 232,24*
€ 276,37
Ähnlich
Haeberle
12057
€ 186,28*
€ 221,67
Ähnlich
Haeberle
14514
€ 174,44*
€ 207,58
Ähnlich
Haeberle
15894
€ 174,44*
€ 207,58
Ähnlich
Haeberle
13802
€ 44,36*
€ 52,79
Ähnlich
Haeberle
13804
€ 44,36*
€ 52,79
Ähnlich
Haeberle
13801
€ 44,36*
€ 52,79
Ähnlich
Haeberle
13803
€ 44,36*
€ 52,79
Ähnlich
Haeberle
13805
€ 44,36*
€ 52,79
Ähnlich
medifa-hesse
372511
€ 134,01*
€ 159,47
Ähnlich
medifa-hesse
375711
€ 206,71*
€ 245,98
Ähnlich
medifa-hesse
385711
€ 219,54*
€ 261,25
Ähnlich
medifa-hesse
372512
€ 151,11*
€ 179,82
Ähnlich
medifa-hesse
375721
€ 258,03*
€ 307,06
Ähnlich
medifa-hesse
385721
€ 269,44*
€ 320,63
Ähnlich
medifa-hesse
375731
€ 307,93*
€ 366,44
Ähnlich
medifa-hesse
385731
€ 320,76*
€ 381,70
Ähnlich
medifa-hesse
385741
€ 369,23*
€ 439,38
Ähnlich
medifa-hesse
385751
€ 419,13*
€ 498,76
Ähnlich
medifa-hesse
375713
€ 161,09*
€ 191,70
Ähnlich
medifa-hesse
385713
€ 175,35*
€ 208,67
Ähnlich
medifa-hesse
375723
€ 213,84*
€ 254,47
Ähnlich
medifa-hesse
385723
€ 228,10*
€ 271,44
Ähnlich
medifa-hesse
375733
€ 266,59*
€ 317,24
Ähnlich
medifa-hesse
385733
€ 280,84*
€ 334,20
Ähnlich
medifa-hesse
385743
€ 333,59*
€ 396,97
Ähnlich
medifa-hesse
385753
€ 382,06*
€ 454,65
Ähnlich
Haeberle
13012
€ 435,71*
€ 518,49
Ähnlich
Haeberle
13014
€ 435,71*
€ 518,49
Ähnlich
Haeberle
13011
€ 435,71*
€ 518,49
Ähnlich
Haeberle
13013
€ 435,71*
€ 518,49
Ähnlich
Haeberle
13015
€ 435,71*
€ 518,49
Ähnlich
Haeberle
13332
€ 724,68*
€ 862,37
Ähnlich
Haeberle
13334
€ 724,68*
€ 862,37
Ähnlich
Haeberle
13331
€ 724,68*
€ 862,37
Ähnlich
Haeberle
13333
€ 724,68*
€ 862,37
Ähnlich
Haeberle
13335
€ 724,68*
€ 862,37
Ähnlich
Haeberle
13312
€ 1.155,00*
€ 1.374,45
Ähnlich
Haeberle
13314
€ 1.155,00*
€ 1.374,45
Ähnlich
Haeberle
13311
€ 1.155,00*
€ 1.374,45
Ähnlich
Haeberle
13313
€ 1.155,00*
€ 1.374,45
Ähnlich
Haeberle
13315
€ 1.155,00*
€ 1.374,45
Ähnlich
Haeberle
12078
€ 193,21*
€ 229,92
Ähnlich
Haeberle
12179
€ 253,31*
€ 301,44
Ähnlich
Haeberle
12180
€ 314,46*
€ 374,21
Ähnlich
medifa-hesse
A3525111
€ 222,39*
€ 264,64
Ähnlich
medifa-hesse
A3525131
€ 178,20*
€ 212,06
Ähnlich
medifa-hesse
352521
€ 273,72*
€ 325,73
Ähnlich
medifa-hesse
352523
€ 230,95*
€ 274,83
Ähnlich
medifa-hesse
352531
€ 322,19*
€ 383,41
Ähnlich
medifa-hesse
352533
€ 282,27*
€ 335,90
Ähnlich
Haeberle
5443
€ 505,77*
€ 601,87
Ähnlich
Haeberle
4723
€ 600,48*
€ 714,57
Ähnlich
Haeberle
8063
€ 350,95*
€ 417,63
Ähnlich
Haeberle
8054
€ 389,45*
€ 463,45
Ähnlich
Haeberle
8069
€ 258,25*
€ 307,32
Ähnlich
Haeberle
8084
€ 269,14*
€ 320,28
Ähnlich
Haeberle
8072
€ 313,52*
€ 373,09
Ähnlich
Haeberle
8087
€ 333,23*
€ 396,54
Ähnlich
Haeberle
8075
€ 383,47*
€ 456,33
Ähnlich
Haeberle
8090
€ 392,38*
€ 466,93
Ähnlich
Haeberle
8093
€ 457,42*
€ 544,33
Ähnlich
Haeberle
8096
€ 518,56*
€ 617,09
Ähnlich
Haeberle
13905
€ 50,24*
€ 59,79
Ähnlich
Haeberle
13102
€ 133,11*
€ 158,40
Ähnlich
Haeberle
13104
€ 133,11*
€ 158,40
Ähnlich
Haeberle
13101
€ 133,11*
€ 158,40
Ähnlich
Haeberle
13103
€ 133,11*
€ 158,40
Ähnlich