Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

OP-Masken Foliodress Mask Comfort Perfect, grün


Menge:  Karton  
Produktinformationen von Hesto-Med
OP-Masken Foliodress Mask Comfort Perfect, grün
Artikel-Nr.:  396-231540
Hersteller:  Hartmann
Herst.-Nr.:  9921431
EAN:  k.A.

Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Produktbeschreibung:

OP-Masken mit optimaler Filterleistung und höchstem Tragekomfort
Der Nasen- und Rachenraum ist ein bakteriell stark besiedelter Ort, weshalb das Tragen von Gesichtsmasken in allen OP- und sonstigen Sterilbereichen eine absolut unerlässliche Maßnahme zur Infektionsprophylaxe darstellt.

Die OP-Masken lassen sich gut anpassen und schließen sicher nach allen Seiten ab - der gute Sitz verhindert das Beschlagen der Brillengläser.
  • Vliesstoff besonders weich und geschmeidig
  • Naturlatexfrei, hypoallergen
  • Spezieller glasfaserfreier Micro-Keimfilter aus organischen Feinstfasern für freies Atmen bei optimaler Filterleistung von über 99 %
  • Langer integrierter Nasenbügel
  • Saugverstärkte Einfassbänder
  • Ultraschallverschweißte Bänder
  • Geruchsneutral, sterilisierbar und durch ihre gute Verarbeitung sehr strapazierfähig
  • Entsprechen den Anforderungen für Typ-II-Masken der EN 14683
  • Für normal empfindliche Haut
  • Zum Einmalgebrauch in sämtlichen OP-Bereichen, aber auch auf Intensivstationen und Infektionsabteilungen, im Kreißsaal sowie auf Früh- und Neugeborenenstationen
Weitere Ausführungen der neuen Foliodress®-mask-Comfort-Serie auf Anfrage lieferbar - z.B. mit Spritzschutzvisier, mit Gummibändern oder für hochsensible Haut


Hochwertige OP-Masken nach EN 14683 Typ II aus hypoallergenem Vliesstoff mit Keimfilter und Nasenbügel - ideal auch für Brillenträger
Packung à 50 Stück

Artikeldetails:

  • grün
... > Hesto-Med > OP-Bedarf / Verbandmaterial > OP-Kleidung - Einmal-Masken
Angebote (1)
Versand
Netto
Hesto-Med
5 Tage
€ 5,70*
€ 6,69*
Preise von Hesto-Med
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 6,69*
€ 7,96
pro Karton
1 Karton enthält 50 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Hesto-Med
Versand von Hesto-Med
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,70*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Hesto-Med
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
B.Braun
6120652
€ 10,01*
€ 11,91
Ähnlich
B.Braun
6120806
€ 9,57*
€ 11,39
Ähnlich
Amefa
231020
€ 0,70*
€ 0,83
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG