Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Spirometer Spirovit SP-1
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
396-224710
Hersteller:
Schiller
Herst.-Nr.:
120030
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Lungenfunktionsgerät
Spirometer
lungenfunktionsgeräte schiller
Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.
Produktbeschreibung:
Der Bildschirm zeigt nicht nur die Fluss-/Volumen-Kurve in Echtzeit, sondern auch die detaillierte Messwerttabelle
Vier Messprogramme: FVC / VC / MVV / MV
Prä-/Post-Vergleiche
Auswahl von Sollwerten
Für jeden Patienten beliebig viele Versuche - Sie drucken nur die drei besten davon
Einfache Bedienung mit Teststart auf Knopfdruck
90-mm-Ausdruck innerhalb von Sekunden - bereit zur Ablage
Datenübertragung auf PC über die integrierte RS-232-Schnittstelle möglich
Mit integriertem Netzadapter - netzunabhängiger Betrieb möglich durch eingebaute wiederaufladbare Batterie
LED-Anzeige für Netz- und Batteriebetrieb
Batterieleistung ca. 6 Stunden bei normalem Gebrauch
Hochauflösender Thermokammdrucker 8 Punkt/mm
Flüssigkristallbildschirm
LCD für grafische und alphanumerische Aufzeichnungen
Auflösung 192 x 64 Punkte
Kontrast manuell über Tastatur einstellbar
Verwendbar mit Einweg-Sensoren SP-150 oder wiederverwendbaren Flowsensoren SP-20
Interner Speicher für bis zu 100 Tests
(optional, nicht nachrüstbar)
Maße SP-1:
B 29 x T 21 x H 6,9 cm
Gewicht:
ca. 2,9 kg
Maße SP-20 Pneumotacho-Flowsensor:
B 12,5 x T 3,6 x H 2,8 cm
Gewicht:
ca. 160 g
Den Sensor SP-20 können Sie einfach, schnell und sicher reinigen und wieder verwenden
Im Lieferumfang enthalten:
Spirometrie-Sensor SP-20
Bedienungsanleitung
100 Ersatzsiebe
100 Pappmundstücke zum Einmalgebrauch
2 Nasenklammern aus Plastik
Registrierpapier
Netzkabel
Adapter zur Eichpumpe
Notwendiges Zubehör:
Eichpumpe
Art.-Nr. 224730
(bitte separat bestellen)
Falls Sie den 100-Werte-Speicher mitbestellen möchten, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung!
Schnell und zuverlässig, benutzerfreundlich und preiswert
Spirometer zur Messung von in- und exspiratorischen Parametern mit eingebautem Monitor und Thermokammdrucker für eine umfassende Lungenfunktionsprüfung - mit CE-Zeichen
Artikeldetails:
Detailansicht
... >
Lager 396
>
Diagnosegeräte / Zubehör
>
Spirometrie
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 6 Tage
max. 19 Tage
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
Lager 396
6 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 2.169,80*
Lager 552
19 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 2.844,54*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 396
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.169,80*
€ 2.582,06
pro Stück
Lagerstand:
Lager 396
Versand:
Lager 396
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,80*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 396
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Adapter zur Eichpumpe
Schiller
120121
ab € 30,33*
Ähnlich
Alpha IV Spirometer
Vitalograph
65003
ab € 1.260,89*
Ähnlich
Bakterien-Viren-Filter inkl. Mundstück
Vitalograph
28350
ab € 48,15*
Ähnlich
Easy One Diagnostic Spirometrie System inkl. Basisstation
NDD
2001-4
ab € 1.210,30*
Ähnlich
Eichpumpe zu Schiller-Spirometern 2,0ltr.
Schiller
120120
ab € 341,58*
Ähnlich
Einmal-Mundstücke
Riester
11230
ab € 14,25*
Ähnlich
Ersatzsiebe f. Schiller Spirometer SP1-SP20
Schiller
190104
ab € 73,77*
Ähnlich
Minimundstücke, spezialbeschichtet
Vitalograph
20202
ab € 40,17*
Ähnlich
Pappmundstücke f. Chest, Ø26mm
k.A.
08.250.10
ab € 26,23*
Ähnlich
Pappmundstücke f. Chest,Custo-vit u. Spiromed 250, SP-500, Ø26mm
Diagramm-Halbach
714950
ab € 20,71*
Ähnlich
Pappmundstücke f. Jäger-Flowscreen
Diagramm-Halbach
847690
ab € 10,29*
Ähnlich
Pappmundstücke f. Micro, Micro Lab u. Micro Loop
Micro Direct
PSA1001
ab € 13,10*
Ähnlich
Pappmundstücke für Schiller Spirometer SP1/SP20
Schiller
290105
ab € 19,94*
Ähnlich
Pappmundstücke Hellige Ø 26mm, Nr. 70303202
Diagramm-Halbach
847610
ab € 9,62*
Ähnlich
Pappmundstücke Hellige Ø 30mm Nr. 70301932, ohne Filter
Diagramm-Halbach
847670
ab € 10,41*
Ähnlich
Pappmundstücke n. Buhl ø 10mm
Diagramm-Halbach
Buhl gezählt
ab € 4,83*
Ähnlich
Pappmundstücke Vitalograph Ø 30mm, Nr. 20.201
Diagramm-Halbach
847510
ab € 9,11*
Ähnlich
Pappmundstücke zu Schiller SP100/200, Nr. 290102
Diagramm-Halbach
816240
ab € 10,61*
Ähnlich
Plastik-Mundstücke f. Schiller Spirometer SP-2
Schiller
190106
ab € 23,96*
Ähnlich
Plastik-Mundstücke f. Schiller Spirometer SP1/SP150/SP160/SP250
Schiller
190103
ab € 21,07*
Ähnlich
Registrierkarten 20.200
Diagramm-Halbach
747500
ab € 26,92*
Ähnlich
Registrierkarten Hellige Vicatest 1 u. 2
Diagramm-Halbach
747600
ab € 24,96*
Ähnlich
Registrierpapier f. Autospiro HI 498, 44mmx50m
Diagramm-Halbach
714970
ab € 1,73*
Ähnlich
Registrierpapier f. Critikon DINAMAP, Hellige 22613701, 80mmx25m
GE
1A00675
ab € 1,82*
Ähnlich
Registrierpapier f. Custo-Vit CV 01-04, 60mmx20m
Diagramm-Halbach
747900
ab € 4,14*
Ähnlich
Registrierpapier f. Micro Lab 112mmx10m
Diagramm-Halbach
747070
ab € 3,13*
Ähnlich
Registrierpapier f. Microspiro HI 298, 44mmx25m
Diagramm-Halbach
714960
ab € 4,48*
Ähnlich
Registrierpapier f. Polymed Chest HI 501/601, 112mmx25m
Diagramm-Halbach
714910
ab € 2,09*
Ähnlich
Registrierpapier f.Jäger-Flowscreen/Flowmate, 110mmx30m
Diagramm-Halbach
747590
ab € 2,74*
Ähnlich
Spiretten ohne Schlauchbeutel
NDD
2050-6
ab € 70,73*
Ähnlich
Spirometer Micro"Nach neuer EBM nicht abrechenbar!"
Micro Direct
MS01
ab € 369,54*
Ähnlich
Spirometer Spirovit SP-2
Schiller
120035
ab € 1.563,52*
Ähnlich
Spirometer-Nasenklemme aus Kunststoff m. auswechselb. Polstern (Jäger)
Diagramm-Halbach
847621
ab € 1,41*
Ähnlich
Spirometer-Polster aus Schaumstoff f. Nasenklemme (Jäger)
Diagramm-Halbach
847623
ab € 12,01*
Ähnlich
Spirotest(Nach neuer EBM nicht abrechenbar!)
Riester
5260
ab € 123,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG