Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Easy One Diagnostic Spirometrie System inkl. Basisstation


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Easy One Diagnostic Spirometrie System inkl. Basisstation
Easy One Diagnostic Spirometrie System inkl. Basisstation
Artikel-Nr.:
     396-224180
Hersteller:
     NDD
Herst.-Nr.:
     2001-4
EAN/GTIN:
     k.A.

Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Produktbeschreibung:

Mit dem EasyOne™ haben Sie Abrechnungsmöglichkeiten nach EBM 2000 plus, DMP Asthma und KHK - für mehr Wirtschaftlichkeit in Ihrer Praxis
NDD Medizintechnik ist nach ISO 9001 und EN 46001 zertifiziert.
    EasyOne™ setzt Maßstäbe:
  • Erfüllt oder übertrifft die publizierten Vorgaben der European Respiratory Society (ERS), der American Thoracic Society (ATS) und des National Lung Health Education Program (NLHEP)
  • CE- und CSA-Zertifikat sowie FDA-Zulassung
    Offiziell gelistet - weltweit geprüft:
  • bei NASA und MIR-Weltraumprogrammen für das Besatzungs-Monitoring im Weltraum
  • ATS, ERS, CSA, Japan, FDA, CE, NIOSH, OSHA, GOLD, BOLD, Platino
  • für klinische Trials und Marketing-Studien bei Pharma-Herstellern
  • bei führenden Asthma-/COPD-Pharma-Unternehmen
  • Top-Referenzen in USA, EU, Japan, Asien, Australien und Latein-Amerika
  • Bietet den Vergleich der Messergebnisse mit wählbaren Sollwerten, Pre-/Post-Tests, automatische Interpretationshilfe, Qualitätskontrolle des Manövers und Vieles mehr
  • Speichert bis zu 700 Messungen
  • Protokoll dokumentiert die Messergebnisse übersichtlich in Farbe
    PARAMETER:
  • Diagnostic-Modus:
    FVC, FIVC, IVC, VC, ERV, IRV, TV, FEV1, FEV1/FVC%, FEV6, FEV1/FEV6%, MEF25%, MEF50%, MEF75%, MEF25-75, PEF, FET, PIF, MVV, Pre-/Post-%-Änderung, Variabilität, Qualitätsgrade
  • Frontline-Modus:
    FEV1, FEV6, FEV1/FEV6, FVC, FEV1/FVC, PEF, Pre-/Post-%-Änderung, Variabilität, Qualitätsgrade
    PROTOKOLL:
  • Standard-A4-Format
  • Farbe oder schwarz-weiß
  • 4 Zeilen für Eingabe der Institution, Adresse etc.
  • Auswahl mehrerer Protokollarten
  • Kompatibel mit zahlreichen Druckern der Hersteller HP, Canon, Epson
    MESSUNGEN:
  • Diagnostic-Modus:
    F/V Kurve exspiratorisch, F/V Kurve in- und exspiratorisch, langsame Spirometrie, MVV, Pre-/Post-Test
  • Frontline-Modus:
    F/V Kurve exspiratorisch, Pre-/Post-Test
    VORTEILE:
  • Ultraschall-Strömungsmessung
  • Höchste Genauigkeit auch bei niedrigem Atemstrom
  • Einfache Bedienung auch außerhalb der Praxis mit Bedienungshilfen und Diagnose-Empfehlungen
  • Einfaches, wirtschaftliches und umweltfreundliches Verbrauchsmaterial
  • Keine kostenverursachende Reinigung oder Wartung
  • Speicherung von bis zu 700 Messungen
  • Graphische Anzeige mit 64 x 160 Pixel
  • Hygienisches Spirette™-Atemrohr
  • Automatische Qualitätskontrolle
  • Real Time F/V- oder V/T-Kurve
  • Klinische Interpretationshilfe
  • Optionaler PC-Datentransfer
  • Individuelle Konfiguration
  • Standard-AA-Batterien
  • Keine zeitaufwendige Kalibrierung
    SOLLWERTE:
  • ERS (ECCS), Zapletal, Barcelona, Österreich, NHANESIII, Knudson, Crapo, Morris, Dockery, Hsu etc.
    TrueFlow-Technologie (ndd)
  • Sensor ist nie in Kontakt mit Atemstrom
  • Absolut und direkt - nie beeinträchtigt durch Kontamination, Feuchtigkeit, Tropfen, Temperatur
  • Ebenfalls im Einsatz bei führenden OEM-Herstellern (Beatmungs- und Anästhesiegeräte)
    Basisstation:
  • Zur sicheren Aufbewahrung des EasyOne™
  • Für den Datenaustausch
    • direkt zum Drucker (parallel oder USB)
    • zum PC (mit EasyWare™-Software - optional erhältlich Artikel-Nr. 224200)
    • zum Modem/Telefon (bei Heimanwendung, Studien etc.)
    • zur direkten verschlüsselten Übertragung per Email
  • GDT-Schnittstellen-kompatibel
    Tastatur:
  • 14 Tasten alphanumerisch
  • Einfache Dateneingabe wie beim Handy
    LCD-Display:
  • 5 Zeilen zur großzügigen übersichtlichen Darstellung
  • Mit Hinweisen zur Testqualität
  • Testergebnisse und Diagnose-Empfehlung auf einen Blick
    Großzügiger Speicher:
  • Für Messungen von bis zu 700 Patienten (nach dem FIFO-Prinzip)
  • Datengesichert - kein versehentlicher Verlust bei Batteriewechsel
  • Mehrere Geräte können an einer Basisstation bzw. mit einer EasyWare™ betrieben werden
    Batteriebetrieb:
  • 2 Standard-Batterien Typ AA reichen für ca. 400 Tests
  • Keine Aufladung nötig - keine Stillstands- und Wartezeiten
  • Überall und jederzeit einsatzbereit
    Spirette™:
  • Optimale Passform (oval, konisch) für Erwachsene und Kinder - geeignet für alle Mundformen, für jedes Alter und jeden Gesundheitszustand
  • Komplettes Abdichten der Lippen am Mundstück - durch die Positionierung der Zähne immer am richtigen Ort
  • Jede Spirette™ enthält ihren eigenen Bakterienfilter - isoliert das Spirometer vom Patientenatemstrom und verhindert dadurch Ansteckung
  • Optimaler Komfort durch wasserfeste Oberfläche des Mundstücks - klebt nie an den Lippen
  • Wartungsfrei, preiswert, einfach, sicher, hygienisch
    Das EasyOne™ -Set Basic beinhaltet:
  • Spirometer
  • Basisstation
  • 10 Spirette®-Atemrohre
  • Zubehör wie USB-Kabel, Nasenclip, 2 AA-Batterien, Handbuch

Mit TrueFlow, der neuen revolutionären Methode, Atemfluss ohne mechanischen Sensor zu messen - das sicherste spirometrische System, das es derzeit gibt
Besonders schnelle, genaue und zuverlässige Messungen durch digitale Ultraschall-Technologie - tägliche Kalibrierung und Reinigung gehören endlich der Vergangenheit an
Geräte zertifiziert und mit CE-Zeichen - eröffnet Ihnen Möglichkeiten der Abrechnung mit Krankenkassen

Bedienerfreundlich durch einfache Benutzerführung und intelligentes ergonomisches Design - bewährt in Allgemein- und Fachmedizin, im Krankenhaus und in der Arbeitsmedizin, geeignet für Selbsttests, Vor-Ort-Tests (Diagnose am Krankenbett), Lungenfunktionslabor, COPD-/Epidemische-Prävalenz-Studien

Artikeldetails:

  • EasyOne™ Basic - mit Basisstation (Anschluss an Drucker, PC usw. möglich)
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.208,33*
€ 1.240,46*
Lager 396
9 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 1.277,70*
€ 1.311,97*
17 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 1.401,99*
€ 1.437,68*
Preise: Lager 396
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.311,97*
€ 1.561,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.277,70*
€ 1.520,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 396
Versand: Lager 396
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,80*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 396
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Adapter zur Eichpumpe
Schiller
120121
ab € 30,33*
Ähnlich
Alpha IV Spirometer
Vitalograph
65003
ab € 1.199,62*
Ähnlich
Bakterien-Viren-Filter inkl. Mundstück
Vitalograph
28350
ab € 43,28*
Ähnlich
Eichpumpe zu Schiller-Spirometern 2,0ltr.
Schiller
120120
ab € 300,38*
Ähnlich
Einmal-Mundstücke
Riester
11230
ab € 14,25*
Ähnlich
Ersatzsiebe f. Schiller Spirometer SP1-SP20
Schiller
190104
ab € 66,02*
Ähnlich
Minimundstücke, spezialbeschichtet
Vitalograph
20202
ab € 36,12*
Ähnlich
Pappmundstücke f. Chest, Ø26mm
k.A.
08.250.10
ab € 26,23*
Ähnlich
Pappmundstücke f. Chest,Custo-vit u. Spiromed 250, SP-500, Ø26mm
Diagramm-Halbach
714950
ab € 17,86*
Ähnlich
Pappmundstücke f. Jäger-Flowscreen
Diagramm-Halbach
847690
ab € 10,29*
Ähnlich
Micro Direct Deutschland
PSA1001
ab € 13,10*
Ähnlich
Pappmundstücke für Schiller Spirometer SP1/SP20
Schiller
290105
ab € 16,86*
Ähnlich
Pappmundstücke Hellige Ø 26mm, Nr. 70303202
Diagramm-Halbach
847610
ab € 9,02*
Ähnlich
Pappmundstücke Hellige Ø 30mm Nr. 70301932, ohne Filter
Diagramm-Halbach
847670
ab € 9,02*
Ähnlich
Pappmundstücke n. Buhl ø 10mm
Diagramm-Halbach
Buhl gezählt
ab € 4,83*
Ähnlich
Pappmundstücke Vitalograph Ø 30mm, Nr. 20.201
Diagramm-Halbach
847510
ab € 9,02*
Ähnlich
Pappmundstücke zu Schiller SP100/200, Nr. 290102
Diagramm-Halbach
816240
ab € 8,98*
Ähnlich
PC-Spirometer Easy on-PC
NDD
EASYON-PC
ab € 1.201,61*
Ähnlich
PC - Spirometer NDD EasyOne-line
NDD
2001-4SL
€ 1.639,63*
Ähnlich
Plastik-Mundstücke f. Schiller Spirometer SP-2
Schiller
190106
ab € 20,49*
Ähnlich
Plastik-Mundstücke f. Schiller Spirometer SP1/SP150/SP160/SP250
Schiller
190103
ab € 18,17*
Ähnlich
Registrierkarten 20.200
Diagramm-Halbach
747500
ab € 21,31*
Ähnlich
Registrierkarten Hellige Vicatest 1 u. 2
Diagramm-Halbach
747600
ab € 19,49*
Ähnlich
Registrierpapier f. Autospiro HI 498, 44mmx50m
Diagramm-Halbach
714970
ab € 0,841*
Ähnlich
Registrierpapier f. Critikon DINAMAP, Hellige 22613701, 80mmx25m
GE
1A00675
ab € 1,82*
Ähnlich
Registrierpapier f. Custo-Vit CV 01-04, 60mmx20m
Diagramm-Halbach
747900
ab € 2,03*
Ähnlich
Registrierpapier f. Micro Lab 112mmx10m
Diagramm-Halbach
747070
ab € 2,54*
Ähnlich
Registrierpapier f. Microspiro HI 298, 44mmx25m
Diagramm-Halbach
714960
ab € 4,59*
Ähnlich
Registrierpapier f. Polymed Chest HI 501/601, 112mmx25m
Diagramm-Halbach
714910
ab € 2,14*
Ähnlich
Registrierpapier f.Jäger-Flowscreen/Flowmate, 110mmx30m
Diagramm-Halbach
747590
ab € 2,41*
Ähnlich
Screen Connector Kit USB zu Spirometer EasyOne
NDD
2010-6S
ab € 587,90*
Ähnlich
Software NDD EasyWare USB Deutsch
NDD
2040-2NEU
ab € 361,13*
Ähnlich
Spiretten ohne Schlauchbeutel
NDD
2050-6
ab € 65,65*
Ähnlich
Spirometer - Mundstücke NDD Spirette Standard
NDD
2050-1
ab € 59,51*
Ähnlich
Spirometer - Mundstücke NDD Spirette Standard, Klinikpackung
NDD
2050-5
ab € 245,31*
Ähnlich
Spirometer Micro"Nach neuer EBM nicht abrechenbar!"
Micro Direct Deutschland
MS01
ab € 369,54*
Ähnlich
Spirometer Spirovit SP-1
Schiller
120030
ab € 2.169,80*
Ähnlich
Spirometer Spirovit SP-2
Schiller
120035
ab € 1.563,52*
Ähnlich
Spirometer-Nasenklemme aus Kunststoff m. auswechselb. Polstern (Jäger)
Diagramm-Halbach
847621
ab € 1,41*
Ähnlich
Spirometer-Polster aus Schaumstoff f. Nasenklemme (Jäger)
Diagramm-Halbach
847623
ab € 12,01*
Ähnlich
Spirotest(Nach neuer EBM nicht abrechenbar!)
Riester
5260
ab € 110,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG